カテゴリ
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(25)
- 尿素水用品(25)
- 保管用品(6)
- 大型容器(5)
- パレットカバー・アクセサリ(1)
- パソコン/周辺機器(36)
- 自転車部品(17)
- 測定用品(15)
- ヘルスケア(13)
- 機構部品(9)
- 防災用品(8)
- 医療(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(7)
- 物流用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- 介護用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エイチツー(3)
- コダマ樹脂(4)
- 共立機巧(13)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(12)
- オプティ(1)
- サンコー(三甲)(1)
- エスコ(3)
- タカトテクニカ(1)
- 森山工業(1)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- トリニティ(13)
- タニタ(11)
- 長野計器(10)
- 廣杉計器(9)
- コガネイ(8)
- Simplism(6)
- KOTO(4)
- DJI(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ibc」の検索結果

IBCタンク保護カバー(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー用)
オプティ¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷アドブルーを入れたIBCタンクを暑さ・寒さ・紫外線から保護するカバー。 UV剤が添加された高耐候性シートは、屋外での使用にて長期に渡り力を発揮します。 主要IBCメーカー(三甲、コダマ、シュッツ、マウザー等)の天板キャップΦ150タイプに適合します。用途IBCタンクでの高品位尿素水(AdBlue/アドブルー)屋外保管材質ポリエチレン色シルバー寸法(縦×横×高さ)(mm)1200×1150×1000
IBCタンク用液取出しバルブ
エイチツー(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を取り出します。バルブ付き対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
IBCタンク用自重落下ホースキット
エイチツー¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
IBCコンテナカバー(尿素水などの保冷パレットカバー)
サンキープ(旧:サンユー印刷)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷アルミ蒸着による輻射熱、発泡ポリエチレンによる断熱性を高め、更に補強材を入れた特殊な保冷生地によるカバーです。用途IBCコンテナ内の、寒冷地による「凍結防止」や、炎天下による「高温の抑制」に役立ちます。IBCコンテナの保冷・保温かばーとして最適です。片側ファスナー付き仕様となっており、上からも開けれるので使用量の確認ができます。天面には穴が空いております。尿素水(アドブルー/AdBlue)でのご利用が特に多いです。仕様ファスナー:有り、天面:穴あり材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×1000
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。オーストップガンATNH-20Ad+デジタル流量計用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応付属品電源コード、計量オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様簡易タービン式流量計(液晶デジタル表示)TB-K24-Ad材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズルオートストップガンノズル(ATNH-20Ad)駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
IBCコンテナ用 電動式アドブルーポンプ オートストップガン・流量計付
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷流量計で手元で流量確認できる。小分け容器が満タン時、自動ストップ。PSE(電気用品安全法)適合品。IBCコンテナ用。電源はAC100V。計量オーストップガンATPS-20Ad用途アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプとして活躍できます。市場もドラック・バスから建設機械・農業機械のディーゼル車対応付属品電源コード、流量計、オートストップガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)14.5使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)20(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルーノズル計量オーストップガンATPS-20Ad駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
腕枕(V字ホールドタイプ) カバー IBC-MF
ナビス(アズワン)¥1,390税込¥1,5291個翌々日出荷V字型構造と中にビーズを入れることで、やさしく腕にフィットします。 IBC-MF(カバー)(別売)は肌に優しいマイクロファイバー製です。 専用ディスポカバー(別売)は撥水仕様で血液防汚性に優れ、感染対策にも有効です。材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×180×130アズワン品番8-8970-01洗濯方法洗濯可
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下バルブ
共立機巧¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBCポンプ用
共立機巧¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷IBCコンテナでメーカー製アドブルーポンプを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、ポンプ取付具/PVC、エアベント/PVC、防虫網/PTFE
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 フィラーポートIBC自重用
共立機巧¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷IBCコンテナで自重落下/液取ホースを使用時、ローリー車から清潔な液の受入をするためのポートです。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気中の埃を吸いにくく工夫されています。用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エルボ部/PP、エアベント/PVC、防虫網/PTFE接続給水口:カムロックアダプタオス25A(ゴム製ダストキャップ付)
電動IBCポンプ(流量計付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷アドブルー専用IBCコンテナ電動ポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)です。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。用途アドブルーの移送用に。アドブルーの液体管理に。流量を測り液体管理されたい方に。電源(V)100消費電力(W)145最大揚程(m)押上:5電源コード(m)2.9使用液アドブルー寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:強化PVC(25×3)材質(接液部)本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM流量範囲(L/min)6~120
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 エア抜キャップIBC用
共立機巧¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷IBCコンテナでの自重落下ホースやサブタンクにご使用頂けます。エアベントには防虫網を内蔵、更にキャップ外側下方へ先端を持って来ることにより大気の埃を吸いにくく工夫されています。用途IBCコンテナの天板に装着して下さい。※三甲,コダマ,シュッツ製のΦ150ハンドホール適合材質エアベント/PVC、防虫網/PTFE
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下ノズル
共立機巧¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を別容器に空け替えて給水します。材質継手部/塩化ビニル、カプラ部/ポリプロピレン取り合いIBC/50Aカプラ方式専用
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース
共立機巧(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から6日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ106×91使用可能粘度(cP)3000駆動方式乾電池単3形4本使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線無し
IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ
エスコ¥30,600税込¥33,6601セット翌日出荷IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください) アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)トラスコ品番828-9640適合機種IBCコンテナ用材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM質量(kg)2.9使用温度範囲(℃)0~40揚程(m)3(押上)最大吐出量(L/min)25(1cP時)ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)3使用流体アドブルーエアー接続口3/8駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
IBCコンテナ用3口キャップ(充填口・エア抜き)
エスコ¥38,300税込¥42,1301個8日以内出荷仕様3口キャップ(充填口、エア抜き、ポンプ差込口)IBCコンテナΦ150専用 IBCコンテナ用のキャップに充填口・エア抜き・ポンプ差込口の3口が付いています。 ポンプ差込口が常に開いています。取付可能寸法(mm)Φ150
IBC9000SET02 ロード ポリマーコーティング ブレーキ ケーブル セット ホワイト
SHIMANO(シマノ)¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷用途BC-9000 ポリマーコーティング ブレーキケーブルセット [ホワイト]
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN付
共立機巧¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニルホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)先端ノズル径(Φmm)19取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付
共立機巧(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19
IBC9000BOX02 BC-9000 アウターケーシングボックス 40m ブラック
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷用途BC-9000アウターケーシング 40 m [ブラック]
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ ADN/流量計付
共立機巧¥159,800~税込¥175,780~1台9日以内出荷アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニルホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)先端ノズル径(Φmm)19取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
IBC9000BOX01 BC-9000 アウターケーシング 40m リフィルロール ブラック
SHIMANO(シマノ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷用途BC-9000アウターケーシング 40 m [ブラック]
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートガン/流量計付
共立機巧¥239,800~税込¥263,780~1個9日以内出荷ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で簡易軽量給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル電圧100Vホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC/ドラムポンプ オートストップガンノズル付
共立機巧¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フック材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル電圧100Vホース径(Φmm)25最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
IBCコンテナ用ホースセット(ネジキャップ式) EA990YEシリーズ
エスコ¥26,700税込¥29,3701セット8日以内出荷IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用中継器
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥76,980税込¥84,6781台5日以内出荷容器の残量を事務所や遠く離れた場所で監視できます。無線タイプ(注文コード:03432646)と親機(注文コード:03432655 )の通信距離50mでは足りない距離に事務所がある場合、中継器を追加購入してください。中継器1台で50m延長可能です。5台の中継器が接続可能です(親機含め最大300mまで延長可能)用途無線でデータ送信し、遠隔で監視されたい方に。容器の在庫切れでお困りな方に。工場の遠隔地にある液体在庫確認の手間を大幅に軽減したい方に。現場の作業効率・安全性の向上に保存温度範囲(℃)0~60(使用環境による)通信可能距離(m)50無線あり(中継機)最大接続台数5台
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ(子機)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様計測位置:設定変更可能接続口径G3/4タイプ様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)測定方法非接触型レーザー式寸法(Φ×mm)Φ×106×203(アンテナ部分含む)使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源(推奨)/乾電池単3形4本※3使用可能液体オイル・灯油・軽油液温(℃)0~40無線有り(子機)
200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ対応 レーザー式液面計 無線タイプ専用親機
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥84,980税込¥93,4781個9日以内出荷容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式接続口径G3/4使用可能粘度(cP)3000駆動方式AC100V電源無線有り(親機)
アドブルー用コンテナセット BASIC
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。用途アドブルー・水の移送に、IBCタンク用付属品電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)仕様連続運転トラスコ品番509-6774材質本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM質量(kg)16使用温度範囲(℃)0~60電源(V)AC100揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)22(1cP時)ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)1.5(吸入)6(吐出)使用流体アドブルー駆動方式電動式使用場所運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
パソコンケース 11.6/13.3/15.6 インチ インナーバッグ PCバッグ 収納できる取っ手付 カジュアル
エレコム(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。 シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 11.6/13.3/15.6インチまでのパソコンを収納可能です。用途小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。 収納可能な取っ手がついています。材質本体:ポリエステル色グレー
防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)長さ(m)2(ソフトファイバー)先端寸法(mm)Φ5.5×35解像度30万画素(640×480ピクセル)先端径(Φmm)5.5LED使用数(個)【先端LED】6画角約60度(対角)撮影距離(mm)(最短)約20USBタイプTYPE-A防水IP67(先端部分)
セフ工具ホルダースチール バンセンカッター
タジマツール(TJMデザイン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全タイプのセフホルダーに適合。セフホルダーに収めた時のガタつきを防止する「バネロック構造」を採用。セフホルダーとの勘合部は入れやすい塗装仕上げ。線径8mmの太軸スチール材を採用。正面部のセフフック取付部にお好きな金属工具差しが取付可能。ストッパーを外したまま収納可能な滑り止め付き。安心・安定のリベット止め。取付工具総重量:3.0kg以下。※セフホルダーは別売となります用途工具ホルダー材質スチール質量(g)195寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×70×52対応カスタムセフ:-適合工具バンセンカッター他線径(mm)5総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
パソコンケース 14/15.6インチ PCバッグ・ケーブル・書類等収納 取っ手付き 撥水加工
エレコム¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷収納式ハンドルによって、バッグスタイルでもケーススタイルでも使える!シーンを選ばないファブリック調生地を採用したインナーバッグです。その他撥水加工(表生地)材質ポリエステル色ブラックポケット【前面】ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3)、【背面】スリーブポケット×1
ブレーキオイルチェンジャー
KOTO(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクタータンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2危険物の類別非危険物