電動IBCポンプ(流量計付)
アドブルー専用IBCコンテナ電動ポンプです。
サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)です。
アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。
- 用途
- アドブルーの移送用に。
アドブルーの液体管理に。
流量を測り液体管理されたい方に。
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 145
- 最大揚程(m)
- 押上:5
- 電源コード(m)
- 2.9
- 使用液
- アドブルー
- 寸法(内径Φmm×長さLm)
- ホース:強化PVC(25×3)
- 材質(接液部)
- 本体・ノズル:PP/SUS/PTFE/ETFE、パッキン:NBR/FKM
- 流量範囲(L/min)
- 6~120
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ


























