カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
「ibt312」の検索結果

自在バンド
イワブチ(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
自在バンド
東京富士商会¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
LED防犯灯 コンクリート柱用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
コンクリート柱用水平取付金具
岩崎電気¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質鋼材(溶融亜鉛めっき)質量(g)215取付ボルトM12×38mm適合バンド取付:IBT-312(別売)適合器具LEDioc FLOOD BLITZ、LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR、LEDioc FLOOD NEO、美vid LEDioc FLOOD NEO
取付架台 コンクリート柱、壁面兼用取付金具 投光器オプション
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷種別コンクリート柱壁面兼用取付金具材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)2備考コンクリート柱の場合、IBT-312を2本使用し取付けます。壁面の場合、M10ボルト×4本で取付けます。(取付ピッチ170×170)取付穴4-Φ12適合ランプ適合コンクリート柱寸法:Φ190~350