取付架台 コンクリート柱、壁面兼用取付金具 投光器オプション

取付架台 コンクリート柱、壁面兼用取付金具 投光器オプション - 岩崎電気
種別
コンクリート柱壁面兼用取付金具
材質
鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)
2
備考
コンクリート柱の場合、IBT-312を2本使用し取付けます。壁面の場合、M10ボルト×4本で取付けます。(取付ピッチ170×170)
取付穴
4-Φ12
適合ランプ
適合コンクリート柱寸法:Φ190~350
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02626448FA54
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする