カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 制御機器(8)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ic extractor」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC引抜治具 サンハヤト

    IC引抜治具

    サンハヤト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
  • DIP IC引抜治具 サンハヤト

    DIP IC引抜治具

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    指1本の操作で軽く引き抜けます。 垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途DIP型ICの引き抜きに
  • IC抜き ENGINEER(エンジニア)

    IC抜き

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
    トラスコ品番302-7210質量(g)32外形寸法(mm)125×60保持可能IC(ピン)8~42
  • IC引き抜き治具 サンハヤト

    IC引き抜き治具

    サンハヤト
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    SOP ICを傷めず引き抜ける。 KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。 水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。 引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。
    用途SOP型ICの引き抜きに適合KEL製SOC01-044ソケット質量(g)75寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
  • IC抜き モノタロウ

    IC抜き

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
    全長(mm)125質量(g)35保持可能IC(ピン)8~42販売区分業務用
  • IC引き抜き工具 アズワン

    IC引き抜き工具

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    アズワン品番63-3110-59
  • 基板コネクター抜き ENGINEER(エンジニア)

    基板コネクター抜き

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
    トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
  • PLCC 引抜治具 サンハヤト

    PLCC 引抜治具

    サンハヤト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
    用途PLCC型ICの引き抜きに ピンコネクターの引き抜きにトラスコ品番385-9673対応幅(mm)ピンコネクター10~50対応ICPLCC IC32~160ピン
  • ピンそろった サンハヤト

    ピンそろった

    サンハヤト(7件のレビュー)
    ¥1,399税込¥1,539
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
    用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に種類その他
  • コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用) 富士電機

    コマンドスイッチ 引抜工具(標準形用)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)69×20
  • クリッププライヤー ベントタイプ モノタロウ

    クリッププライヤー ベントタイプ

    モノタロウ(174件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
    用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180販売区分業務用
  • 3本爪ギヤプーラー トップ工業

    3本爪ギヤプーラー

    トップ工業(8件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷
    3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
    用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
  • RS Pro 圧着抜き取り工具 ICシリーズ RS PRO

    RS Pro 圧着抜き取り工具 ICシリーズ

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクトタイプ = ピンシリーズ = IC全長 = 158mmICインサータ / 抜き取り工具. 20 / 32 / 40ピンコンポーネント用IC挿入 / 抜取機
  • 表面実装部品取り外しキット サンハヤト

    表面実装部品取り外しキット

    サンハヤト(8件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1セット
    当日出荷
    表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
    用途表面実装パーツの取外しに。
  • ピン抜き工具 ENGINEER(エンジニア)

    ピン抜き工具

    ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
    材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードベンダー サンハヤト

    リードベンダー

    サンハヤト(12件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
    用途リード部品の簡易折り曲げ器付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプトラスコ品番816-3268色オレンジ材質(本体)ABSピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
  • IC 抜取具 HAKKO(白光)

    IC 抜取具

    HAKKO(白光)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    適合HAKKO 485トラスコ品番849-8568
  • RS PRO ICソケット引抜き工具 RS PRO

    RS PRO ICソケット引抜き工具

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    仕様ソケットタイプ:PLCC●SMT PLCC引き抜き工具. スプリング付きチップキャリア引き抜き工具 コンポーネント部品にダメージを与えずに、ソケットからPLCCを引き抜くための設計 スチール製トングをソケットの角に差し込み工具のグリップをひねるだけでキャリアの引き抜きが可能
  • RS Pro 圧着抜き取り工具 RS PRO

    RS Pro 圧着抜き取り工具

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット全長 = 44mm先端幅 = 19mm先端長さ = 18mmIC引き抜き工具. DIPパッケージ(最大16極)を容易に引き抜ける効率的な汎用工具 寸法: 44 x 19 x 18 (mm) ボディ材質: アセタール(Hostaform 'C') スプリング: スチール製、光沢ニッケルめっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子ぬき工具 DAYTONA(デイトナ)

    端子ぬき工具

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(2本)
    当日出荷
    電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
  • EXTRACTION TOOL FOR MIC MK II TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EXTRACTION TOOL FOR MIC MK II

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXTRACTION TOOL FOR HD1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EXTRACTION TOOL FOR HD1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXTRACTION TOOL FOR 187 POSITI TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EXTRACTION TOOL FOR 187 POSITI

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite SPARKFUN

    Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite

    SPARKFUN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    33日以内出荷
    Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
    アズワン品番67-0423-17