カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「ic402」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】恒温器 IC402 ヤマト科学

    【レンタル】恒温器 IC402

    ヤマト科学
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    専用運転メニューキーを装備した温度調節器を搭載し、設定がスピーディに行えるエアジャケット自然対流式インキュベータです。エアジャケット方式のために、均一な温度分布が得られます。二重扉構造のため、熱損失が少なく安定した恒温状態を維持することができます。内扉は強化ガラス扉ですから内部観察ができます。操作が容易な定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式です。設定温度、測定温度、過昇防止設定温度を同時表示します。キャリブレーションオフセット設定、キーロック設定、過昇防止温度設定が可能です。自己診断回路(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メモリ異常、内部通信異常、温度入力回路異常、自動過昇防止機能)、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカなど、安全機能が充実しています。(注)発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
    質量(kg)45方式エアジャケット自然対流内容積(L)97外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×606×820棚板耐荷重(kg)約15/枚温度調節精度±0.5℃(at 37℃)温度分布精度±1.0℃(at 37℃)棚受段数11段棚受ピッチ(mm)30サービス分類レンタル
  • ユニクロカットチェーン(溶接タイプ) TRUSCO

    ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
    用途間仕切り・転倒防止、間仕切り・転倒防止
  • 恒温器 ヤマト科学

    恒温器

    ヤマト科学
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
    対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~80温度調節精度±0.5℃(37℃時)温度分布精度±1.0℃(37℃時)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど付属品棚板×2、鍵×2
  • ねじボールガス栓 LPガス用 高橋産業

    ねじボールガス栓 LPガス用

    高橋産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    亜鉛製・誤開閉防止安全ロック機構付
    使用ガスLPガス
  • 山道テープ 日本紐釦貿易

    山道テープ

    日本紐釦貿易
    1,598税込1,758
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    ファッションのアクセントとして、服飾からアクセサリーまで様々な用途で使える平たい紐です。
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    8,998税込9,898特価
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-GN イスカル

    チップ WNMG-GN

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-NR イスカル

    チップ WNMG-NR

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMA イスカル

    チップ WNMA

    イスカル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ TNMA イスカル

    チップ TNMA

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMA イスカル

    チップ CNMA

    イスカル
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • USB2.0エクステンダ CATx 2ポート BLACK BOX

    USB2.0エクステンダ CATx 2ポート

    BLACK BOX
    249,800税込274,780
    1式
    13日以内出荷
    USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
    質量(kg)1電源ローカルユニット: DC 24V、1A、リモートユニット: 750mA (2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×87×75配線接続CAT5e 以上接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット: USB Type-A (2)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100
  • チップ TGMF イスカル

    チップ TGMF

    イスカル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ TGMF イスカル

    チップ TGMF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。Noble Audio。・イヤホン・ヘッドホン。FALCON (NOB-FALCON)。AIR。・イヤホン・ヘッドホン。Air by crazybaby(NANO)。Air by crazybaby。ag。・イヤホン・ヘッドホン。TWS01K (AG-TWS01K)。TWS04K (AG-TWS04K)。Padmate。・イヤホン・ヘッドホン。Pamu Mini。PaMu Slide。SHANLING。・イヤホン・ヘッドホン。M0-GY-SET。M0 RD set。M0 PU set。M0 GY set。M0 BL set。M0 BK set。ソースネクスト。ポケトークW。ポケトークS。ポケトークS Plus。ポケトークmimi/ポケトークミニ。ポケトークmimi コンパクト。ポケトークmimi タブレット。AutoMemo S(オートメモ S)。EPSON。・プリンター。P202B901M2。P202W911M2。P802B901M3。P802B921A3。P802B941A2。P802W911M3。P802W931A3。P802W951A2。TM-P20。TM-P80。・スマートグラス。BO-IC400。BT-30C。・ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。・スキャナー。DS-C420W。DS-C480W。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • WASHER,KICK RATCH  90402HC4000 ホンダ

    WASHER,KICK RATCH 90402HC4000

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB15RC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB15RC

    brembo
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)
    材質カーボンセラミック
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB15SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB15SA

    brembo
    5,698税込6,268
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)
    材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB15LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB15LA

    brembo
    6,298税込6,928
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB15LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)
    材質シンタード