「ic4300l」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーカーマイク 防水型スピーカーマイクロホン HM-183PI ICOM アイコム トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    スピーカーマイク 防水型スピーカーマイクロホン HM-183PI ICOM アイコム トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    対応製品:IC-4300/IC-4300L。IC-4310/IC-4310L/IC-4350/IC-4350L。IC-4400 / IC-4400L/IP110H
  • トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ  (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応)  PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 タイピンマイク アイコム アルインコ (FTH-314 DJ-P221A IC-4310 等に対応) PM-0026Y6 マイク単品 1ピンねじ込み式 特定小電力トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:アイコム icom。IC-4310、IC-4310L、IC-4350、IC-4350L、IC-4300、IC-4300L、IC-4400、IC-4400L 等。スタンダード STANDARD FTH-314、FTH-314L、FTH-214 等。アルインコ ALINCO DJ-P221、DJ-P222、DJ-P221A、DJ-CH3、DJ-PHM10、DJ-M10、DJ-R200D、DJ-P240、DJ-P300、DJ-P400 DJ-P321,DJ-P322、DJ-G7 DJ-S17、DJ-S47、DJ-S57 DJ-DPS70、DJ-DPX1、DJ-DPX2 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ  WED-EPM-YSE  特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    IC-4300/DJ-P221/FTH-314用 1ピン防水ねじ込み式 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-YSE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    特定小電力トランシーバー IC-4300/IC-4350、DJ-P221、CL120、FTH-314等に対応しています。 こちらは”耳掛け有り”タイプの販売ページとなります。 お好みに合わせてお選びください。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」 対応機種: 【防水ねじこみ型1ピンタイプ】 アイコム(ICOM):IC-4300/IC-4350/IC-4310L 等 アルインコ(ALINCO):DJ-P22/DJ-P221/DJ-DPS70/DJ-M10 等 スタンダード(STANDARD):FTH-107/FTH-108/FTH-208/FTH-307 FTH-308/FTH-314 等 モトローラ(MOTOROLA):CL40/CL45/CL70/CL120 等のトランシーバーに対応しています。
  • 特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池 ICOM(アイコム)

    特定小電力トランシーバー用ニッケル水素充電池

    ICOM(アイコム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番342-6491適合機種IC-4400/IC-4400L、IC-4300/IC-4300L、IC-4310/IC-4310L、IC-4350-IC/4350L、IC-4500種別ニッケル水素充電池質量(g)28
  • イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FH23シリーズ)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップ
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
  • トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOM

    トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)

    FIRSTCOM
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)

    エフ・アール・シー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
  • トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用

    ウェッジ
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷
    国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • イヤホンマイク(FP22シリーズ) FIRSTCOM

    イヤホンマイク(FP22シリーズ)

    FIRSTCOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。
    コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器

    エフ・アール・シー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
    用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 ・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。 耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie® インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie®; インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。 耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ) ANDO

    トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ)

    ANDO
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    倉庫作業や店舗接客などビジネスユースに最適なトランシーバー専用イヤホンマイク。騒がしいところでも受信音が聞き取りやすく、静かな場所・受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用できます。耳から外れにくいイヤーフック付き。
    仕様3.5mm4極プラグ材質ABS質量(g)31対応機種【ALINCO製】DJ-P221LA/LK、DJ-P221MA/MK、DJ-P22、DJ-DPS70KA/KB、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPS70KA/KB 【STANDARD(YAESU)】FTH-214、FTH314/L、FTH307、FTH308、VXD1、VXD1S、CL40、CL70、SR40、SR45、SR70A/70、SR100A/100、SR235、SRS210A/220A 【ICOM】IC-4400/L、IC-4310/L、IC-4300Lコード長さ(cm)【プラグ~マイク】92.5【イヤホン~マイク】33.5
トランシーバーカテゴリ