カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
    • エプソン純正インク(1)
    • リサイクルインク(エプソン対応)(3)
    • エプソン汎用インク(5)
  • 切削工具(41)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「ic76」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ EPSON IC76 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC76EPSON(47件のレビュー)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷
適合PX-M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/S5040/S5080種別純正品グリーン購入法適合適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 049
リサイクルインク エプソン対応 IC76互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC76互換エコリカ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IC76シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーEPSON適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F/PX-M5081F/PX-S5040/PX-S5080RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リサイクルインク EPSON対応 IC76 JITリサイクルインク EPSON対応 IC76JIT(3件のレビュー)
1,290税込1,419
1個ほか
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON適合PX-M5040F/M5041F/S5040インク顔料グリーン購入法適合
互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76プレジール(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IC76シリーズ 互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルインク EPSON対応 IC4CL76 JITリサイクルインク EPSON対応 IC4CL76JIT(4件のレビュー)
7,990税込8,789
1箱ほか
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON4色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー)メーカー純正品番IC4CL76適合PX-M5040F/M5041F/S5040インク顔料純正品番IC4CL76グリーン購入法適合
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
テフゼル結束バンド PANDUIT(パンドウイット)テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋(100本)
当日出荷から10日以内出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ネットパレット用インナーカバー TRUSCOネットパレット用インナーカバーTRUSCO
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。
用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.36シルバー番手#4000
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
FTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 76-Pin QFN FTDI ChipFTDI Chip USBブリッジIC USB 2.0、USB 3.0 76-Pin QFNFTDI Chip
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様トランシーバ数:2 、 データレート:480 (USB 2.0) Mbit/s, 5 (USB 3.0) Gbit/s 、 プロトコルサポート:USB 2.0、USB 3.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:3.3 V dc 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:76 、 寸法:9.1 x 9.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:9.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃
紙パッククリーナー 別売ダストパック アイリスオーヤマ紙パッククリーナー 別売ダストパックアイリスオーヤマ
699税込769
1個
4日以内出荷
スティッククリーナー(SBD-型、その他)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。IC-SLDCP12、IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5、IC-SLDCP6、KIC-SLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SLDC7、KIC-SLDC7、IC-SLDC8、IC-SLDC4、KIC-SLDC4、 SBD-200P、SBD-T1P、IC-SLDCP6、SBD-F2P、IC-SLDCP12、SBD-E4P、SBD-74、SBD-75、SBD-76、SBD-77
材質織布質量(g)商品:1.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:140×140×0.5
FMトランスミッターキット ワンダーキットFMトランスミッターキットワンダーキット(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
電池駆動・手のひらサイズの高性能なFMトランスミッター。超小型DSP FMトランスミッターICを使用した、手のひらサイズのFMラジオ送信機です。音源は基板上のコンデンサマイクとライン入力の2系統から切り換えできます。送信周波数は76.0~107.5MHzの範囲で設定可能。液晶表示で設定値を一目で確認できます。単3形アルカリ電池2本で、連続約50時間動作します(電池は付属していません)。ハンダ付けの難しい面実装部品はあらかじめ取り付け済みです。
仕様●使用IC:QN8027(DSP FMトランスミッター) 実装済み●送信周波数:76.0~107.5MHz(0.1MHz刻み)●送信方式:FMステレオマルチプレックス表示READYランプ、8文字×2行液晶(現在周波数表示/簡易電源電圧モニター)電源電圧(V)DC2.7~3.6 (単3形アルカリ電池×2本)消費電流(mA)動作時平均20基板寸法(mm)100(D)×60(W)※電池装着時/ハンダ面突起含まず音声入力・コンデンサマイク(無指向性) (モノラル/基板上に搭載)・ライン入力 (ステレオ/Φ3.5mmジャック)・切換方法:Φ3.5mmプラグ挿入有無で自動切換
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC76 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC76 タイプ日本ナインスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-S5040/PX-M5080F/PX-5081F/PX-S5080シアンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
3インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)3インチ感熱モバイルプリンターbrother(ブラザー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
頑丈でコンパクト対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさBluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大77mm、最小25.4mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。)RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク1024MB以上の空き容量印字幅(mm)最大72
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC76 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC76 タイプ日本ナインスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC76 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC76 タイプ日本ナインスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-S5040/PX-M5080F/PX-5081F/PX-S5080マゼンタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC76 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC76 タイプ日本ナインスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-S5040/PX-M5080F/PX-5081F/PX-S5080ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICPイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋼・合金鋼用
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ APKT-76 イスカルチップ APKT-76イスカル
8,298税込9,128
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICM イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICMイスカル
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途ステンレス・耐熱鋼用
イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICK イスカルイスカル 先端交換式ドリルヘッド ICKイスカル
11,980税込13,178
1セット(2個)
当日出荷から30日以内出荷
ヘッド交換式穴明け工具
用途鋳鉄用
ミーリングチップ SDKR イスカルミーリングチップ SDKRイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷
セレート切れ刃チップです。エコノミータイプです。
用途フライス加工用。仕様D チップ COATトラスコ品番162-9930材質超硬+鉄・SUS用コーティング
チップ ICP イスカルチップ ICPイスカル
12,980税込14,278
1箱(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
C チップ COAT イスカルC チップ COATイスカル
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ IDI イスカルチップ IDIイスカル
13,980税込15,378
1箱(2個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ SDKR イスカルチップ SDKRイスカル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷
チップ SEKR イスカルチップ SEKRイスカル
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ REMT イスカルチップ REMTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RFMT イスカルチップ RFMTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状円形厚さ(mm)5.48切刃長さ(mm)19逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APKT イスカルチップ APKTイスカル
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から21日以内出荷
チップ TPKR イスカルチップ TPKRイスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ SEMT イスカルチップ SEMTイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SEMT イスカルチップ SEMTイスカル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.7切刃長さ(mm)13.15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKT-76 イスカルチップ ADKT-76イスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ OFMT イスカルチップ OFMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷