カテゴリ

  • トラック純正部品(12)
  • 切削工具(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「ic84」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC84 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC84

    EPSON(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合PX-M780F/M781F種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
  • 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC84 プレジール

    互換インクカートリッジ エプソン対応 IC84

    プレジール(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    EPSON(エプソン)用 IC84シリーズ 互換インクカートリッジです。 ビジネスユースでの大量の文書印刷において、さらにコストを低減したい方におすすめです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ

    日本ナインスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番ICBK84RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ

    日本ナインスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合PX-M780F/PX-M781F主な適合純正品番ICY84イエローRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ

    日本ナインスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番ICC84RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ

    日本ナインスター(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番ICM84RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ネジ変換インサートナット ラクテム

    ネジ変換インサートナット

    ラクテム
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。
    用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • コンタクトプローブ1.37Ⅲシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ1.37Ⅲシリーズ

    喜多製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ICソケット 84極 1.27mm ピッチ RS PRO

    RS PRO ICソケット 84極 1.27mm ピッチ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
    仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 84ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 Ampソケット装着タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ICソケット 84極 1.27mm ピッチ RS PRO

    RS PRO ICソケット 84極 1.27mm ピッチ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
    仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 84ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノートパソコン対応[~13.5インチ] スリーブケース Premium Style トイ・ストーリー PG-DIC847TOY PGA

    ノートパソコン対応[~13.5インチ] スリーブケース Premium Style トイ・ストーリー PG-DIC847TOY

    PGA
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    トイ・ストーリーデザインの13.5inchまでのノートPCに対応した汎用スリーブケース
    グリーンケース形状スリム質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)339×248×3
  • Microchip コンパレータ MICROCHIP

    Microchip コンパレータ

    MICROCHIP
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Microchip Technology コンパレータ MICROCHIP

    Microchip Technology コンパレータ

    MICROCHIP
    2,498税込2,748
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602 イスカル

    ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W 0602

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    片面4コーナー使い四角形チップです。
    用途高送り加工用。切刃長さ(mm)L:5.5コーティングAlTiN+TiAlSiN+TiSiNコーナー半径(mm)RE:1適合被削材種M、 S厚さS(mm)2ワイパー幅BS(mm)3.5
  • ミーリングインサート SPCT-LE ケナメタル

    ミーリングインサート SPCT-LE

    ケナメタル
    8,798税込9,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
  • ミーリングインサート SPET-GB2 ケナメタル

    ミーリングインサート SPET-GB2

    ケナメタル
    6,598税込7,258
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
  • ミーリングインサート SPCT-LD2 ケナメタル

    ミーリングインサート SPCT-LD2

    ケナメタル
    8,698税込9,568
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
  • 増設電源ユニットジムニー専用 カーメイト

    増設電源ユニットジムニー専用

    カーメイト
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    まるで純正品 本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 簡単取り付け 純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 1ソケット→2連ソケット+2USBポート 本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。 合計出力7A(84W)の大容量 ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。 スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。 オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。 最大アンペアと最大定格アンペアの違い 最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A 最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A 本製品は最大定格3Aです。 暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き 本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。 このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。 ヒューズによる安全装置搭載 本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。 ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。 ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換 万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。 ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください) また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
    適合ジムニー専用ブラック質量(g)180使用温度範囲(℃)0~45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95メーカースズキ電源電圧(V)DC12出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまでヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICP

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋼・合金鋼用
  • チップ ICP イスカル

    チップ ICP

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICM イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途ステンレス・耐熱鋼用
  • チップ ICM イスカル

    チップ ICM

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質IC908
  • チップ ICK イスカル

    チップ ICK

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質IC908
  • イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICK イスカル

    イスカル 先端交換式ドリルヘッド ICK

    イスカル
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    ヘッド交換式穴明け工具
    用途鋳鉄用
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    13,980税込15,378
    1パック(2個)
    当日出荷から16日以内出荷
    材質IC908表面処理PVDコーティング
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板

    マルツエレック
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)の評価基板 MTO-EV004FTG(TB67S141FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S141FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵 ブレーキモードを搭載 スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) 低電圧検出(POR)を内蔵 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付け部品で設定可能
  • カラーカードプリンター CX-G2400 Canon

    カラーカードプリンター CX-G2400

    Canon
    419,800税込461,780
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックカードプリンター・ICカードプリンター・IDカードプリンター・名刺プリンターをお探しの方の課題を解決!。名刺やショップカードなどの紙メディアの美しい印刷に加えて、社員証や証明書カードなど高級感のあるプラスチックカードやICカード、シール紙への印刷もできる1台3役のコンパクトカラーインクジェットプリンター。高精細&高速で、小さなスペースにも設置しやすい専用プリンターの登場です。〇名刺・長尺紙への印刷から専用プラスチックカード・ICカードまで幅広く対応。CX-G2400は名刺用紙やスタンプカードなどに使いやすい長尺紙に加え、専用のプラスチックカードやICカードの対応も実現。社員証、資格証や修了証カードといった高級感が求められるカードも、1台で印刷可能です。〇プラスチックカードの作成コストを削減。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成することができます。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成可能。〇名刺1枚0.3円~の低インクコストで外注コストを大幅に削減。〇キヤノン独自の2.1インチライン型プリントヘッドにより、紙とプラスチックの両メディアにおいて、名刺サイズで50枚/分の高速フルカラー出力を実現。一般的なインクジェットプリンターがプリントヘッドを左右に往復させて印刷(シリアル方式)するのに対し、ライン方式では幅の広いプリントヘッドが固定され、用紙だけが動くので、きわめて高速でのプリントが可能です。また、ファーストプリント優先モードで、1枚目をより速く印刷できます。〇新採用のマイクロマージン技術でほぼフチなし印刷を実現。用紙のフチから0.3mmまで印刷できるマイクロマージン技術を新採用。人の目にほぼフチなしと見えるまでの精度の高い印刷を可能にしています。〇「1枚排紙モード」で、カウンターでの発行業務をスムーズ&確実に。1枚排紙モードにすれば、プリントされた会員証やチケットを排紙口で1枚ずつ停止することができます。1枚ずつ確認しながら発行できるので、誤配布の防止にもつながります。
    付属品電源コード、インクタンク(各14.5mL)、セットアップガイド、基本操作ガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ご購入製品の保証登録のお願い質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×180×279最大解像度1200×1200(dpi)インク色BK/C/M/Yタンク容量(mL)各色14.5(染料・各色独立型)運転音(dB)約58印刷方式インクジェット方式使用可能用紙サイズキヤノンカードプリンター専用紙(マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、シール紙)給紙可能枚数(最大積載枚数)名刺:250枚、プラスチックカード/ICカード:100枚、シール紙:200枚、長尺紙(用紙長157mm以上):50枚商品タイププリンターノズル数BK/C/M/Y×各2766ノズル(有効印字ノズル)計11064ノズル用紙寸法(mm)名刺:91.0×55.0/名刺USサイズ:89.0×51.0、カード:85.6×54.0、プラスチックカード/ICカード:85.6×54.0、長尺紙:172.0×54.0、シール紙:86.0(84.0)×54.0(52.0)※()内は上紙サイズ、カスタムサイズ:幅51.0~58.0/長さ81.0~91.0/157.0~172.0
  • (MC840)INDICATOR 三菱ふそう

    (MC840)INDICATOR

    三菱ふそう
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • (MC842)INDICATOR 三菱ふそう

    (MC842)INDICATOR

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC844)LAMP,LICENS 三菱ふそう

    (MC844)LAMP,LICENS

    三菱ふそう
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
  • (MC840)LAMP LICENC 三菱ふそう

    (MC840)LAMP LICENC

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (MC842)LAMP,LICENSE 三菱ふそう

    (MC842)LAMP,LICENSE

    三菱ふそう
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
  • (MC849)LAMP,LICENSE 三菱ふそう

    (MC849)LAMP,LICENSE

    三菱ふそう
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • (MC846)LAMP,LICENSE 三菱ふそう

    (MC846)LAMP,LICENSE

    三菱ふそう
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • (MC842)SWITCH MICR 三菱ふそう

    (MC842)SWITCH MICR

    三菱ふそう
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC847)LAMP , LICENS 三菱ふそう

    (MC847)LAMP , LICENS

    三菱ふそう
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
  • (MC845)SOCKET,QUICK CHARGE 三菱ふそう

    (MC845)SOCKET,QUICK CHARGE

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MC840)HORN,ELECTRIC LOW 三菱ふそう

    (MC840)HORN,ELECTRIC LOW

    三菱ふそう
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • (MC848)CONTROLLER MUTIC 三菱ふそう

    (MC848)CONTROLLER MUTIC

    三菱ふそう
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MC840)LAMP,SPEED INDICATOR 三菱ふそう

    (MC840)LAMP,SPEED INDICATOR

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷