カテゴリ
- 切削工具(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 制御機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ic84」の検索結果

純正インクカートリッジ EPSON IC84
EPSON(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷適合PX-M780F/M781F種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 142 016
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ
日本ナインスター(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷適合PX-M780F/PX-M781F主な適合純正品番ICY84色イエローRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ
日本ナインスター(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷主な適合純正品番ICC84RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC84 タイプ
日本ナインスター(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷主な適合純正品番ICM84RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ネジ変換インサートナット
ラクテム¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。用途ネジのサイズ変換に。材質SUS304相当ねじ山種類メートル並目![ノートパソコン対応[~13.5インチ] スリーブケース Premium Style トイ・ストーリー PG-DIC847TOY PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77572846-220602-02.jpg)
ノートパソコン対応[~13.5インチ] スリーブケース Premium Style トイ・ストーリー PG-DIC847TOY
PGA¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷トイ・ストーリーデザインの13.5inchまでのノートPCに対応した汎用スリーブケース色グリーンケース形状スリム質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)339×248×3
ミーリングインサート SPCT-LE
ケナメタル¥8,798税込¥9,6781セット(5個)8日以内出荷KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
ミーリングインサート SPET-GB2
ケナメタル¥6,598~税込¥7,258~1セット(5個)8日以内出荷KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
ミーリングインサート SPCT-LD2
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)8日以内出荷KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
増設電源ユニットジムニー専用
カーメイト¥5,398税込¥5,9381個当日出荷まるで純正品 本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 簡単取り付け 純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 1ソケット→2連ソケット+2USBポート 本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。 合計出力7A(84W)の大容量 ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。 スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。 オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。 最大アンペアと最大定格アンペアの違い 最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A 最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A 本製品は最大定格3Aです。 暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き 本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。 このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。 ヒューズによる安全装置搭載 本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。 ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。 ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換 万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。 ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください) また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。適合ジムニー専用色ブラック質量(g)180使用温度範囲(℃)0~45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95メーカースズキ電源電圧(V)DC12出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまでヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板
マルツエレック¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)の評価基板 MTO-EV004FTG(TB67S141FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S141FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵 ブレーキモードを搭載 スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) 低電圧検出(POR)を内蔵 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付け部品で設定可能
カラーカードプリンター CX-G2400
Canon¥419,800税込¥461,7801個4日以内出荷プラスチックカードプリンター・ICカードプリンター・IDカードプリンター・名刺プリンターをお探しの方の課題を解決!。名刺やショップカードなどの紙メディアの美しい印刷に加えて、社員証や証明書カードなど高級感のあるプラスチックカードやICカード、シール紙への印刷もできる1台3役のコンパクトカラーインクジェットプリンター。高精細&高速で、小さなスペースにも設置しやすい専用プリンターの登場です。〇名刺・長尺紙への印刷から専用プラスチックカード・ICカードまで幅広く対応。CX-G2400は名刺用紙やスタンプカードなどに使いやすい長尺紙に加え、専用のプラスチックカードやICカードの対応も実現。社員証、資格証や修了証カードといった高級感が求められるカードも、1台で印刷可能です。〇プラスチックカードの作成コストを削減。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成することができます。高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成可能。〇名刺1枚0.3円~の低インクコストで外注コストを大幅に削減。〇キヤノン独自の2.1インチライン型プリントヘッドにより、紙とプラスチックの両メディアにおいて、名刺サイズで50枚/分の高速フルカラー出力を実現。一般的なインクジェットプリンターがプリントヘッドを左右に往復させて印刷(シリアル方式)するのに対し、ライン方式では幅の広いプリントヘッドが固定され、用紙だけが動くので、きわめて高速でのプリントが可能です。また、ファーストプリント優先モードで、1枚目をより速く印刷できます。〇新採用のマイクロマージン技術でほぼフチなし印刷を実現。用紙のフチから0.3mmまで印刷できるマイクロマージン技術を新採用。人の目にほぼフチなしと見えるまでの精度の高い印刷を可能にしています。〇「1枚排紙モード」で、カウンターでの発行業務をスムーズ&確実に。1枚排紙モードにすれば、プリントされた会員証やチケットを排紙口で1枚ずつ停止することができます。1枚ずつ確認しながら発行できるので、誤配布の防止にもつながります。付属品電源コード、インクタンク(各14.5mL)、セットアップガイド、基本操作ガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ご購入製品の保証登録のお願い質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×180×279最大解像度1200×1200(dpi)インク色BK/C/M/Yタンク容量(mL)各色14.5(染料・各色独立型)運転音(dB)約58印刷方式インクジェット方式使用可能用紙サイズキヤノンカードプリンター専用紙(マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、シール紙)給紙可能枚数(最大積載枚数)名刺:250枚、プラスチックカード/ICカード:100枚、シール紙:200枚、長尺紙(用紙長157mm以上):50枚商品タイププリンターノズル数BK/C/M/Y×各2766ノズル(有効印字ノズル)計11064ノズル用紙寸法(mm)名刺:91.0×55.0/名刺USサイズ:89.0×51.0、カード:85.6×54.0、プラスチックカード/ICカード:85.6×54.0、長尺紙:172.0×54.0、シール紙:86.0(84.0)×54.0(52.0)※()内は上紙サイズ、カスタムサイズ:幅51.0~58.0/長さ81.0~91.0/157.0~172.0
IGRIS リサイクルストック SPトナー C840H (RICOH)
IGRIS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック SPトナー C840H ブラック メーカー:リコー 印字枚数:約25,000枚適合機種SPC840、SPC840a、SPC841、SPC841a※SPC841M、SPC841M a1、SPC840M、SPC840M a1、SPC840MEにはご使用いただけませんインク色ブラック
IGRIS リサイクルストック SPトナー C840H (RICOH)
IGRIS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック SPトナー C840H イエロー メーカー:リコー 印字枚数:約20,000枚適合機種SPC840、SPC840a、SPC841、SPC841a※SPC841M、SPC841M a1、SPC840M、SPC840M a1、SPC840MEにはご使用いただけませんインク色イエロー
IGRIS リサイクルストック SPトナー C840H (RICOH)
IGRIS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック SPトナー C840H シアン メーカー:リコー 印字枚数:約20,000枚適合機種SPC840、SPC840a、SPC841、SPC841a※SPC841M、SPC841M a1、SPC840M、SPC840M a1、SPC840MEにはご使用いただけませんインク色シアン
IGRIS リサイクルストック SPトナー C840H (RICOH)
IGRIS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック SPトナー C840H マゼンタ メーカー:リコー 印字枚数:約20,000枚適合機種SPC840、SPC840a、SPC841、SPC841a※SPC841M、SPC841M a1、SPC840M、SPC840M a1、SPC840MEにはご使用いただけませんインク色マゼンタ











![ノートパソコン対応[~13.5インチ] スリーブケース Premium Style トイ・ストーリー PG-DIC847TOY PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77572846-220602-02.jpg)