カテゴリ

  • 切削工具(261)
  • 制御機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ic92」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC92 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC92

    EPSON(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合PX-M840F/S840種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 051
  • リサイクルインク EPSON対応 IC92 JIT

    リサイクルインク EPSON対応 IC92

    JIT
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いて クリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合PX-M840F/M84C8/M84CC8/M84CHC8/M84FC6/M84FZC6/M84HC8/S840/S84C6/S84C8/S84HC8/S84ZC6適合機種メーカーEPSONインク顔料グリーン購入法適合
  • リサイクルインク エプソン対応 IC92L互換 エコリカ

    リサイクルインク エプソン対応 IC92L互換

    エコリカ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    EPSON(エプソン)用 IC92Lシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
    適合機種メーカーエプソン(EPSON)適合機種PX-M840F/PX-S840種別リサイクルインク寸法(mm)120×150×30インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
  • セルフグリップ スリッター用チップ GSFN イスカル

    セルフグリップ スリッター用チップ GSFN

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    セルフグリップスリッター用チップです。
    用途セルフグリップスリッター用。材質コーティングコーティングTiAlN
  • 突切・溝入加工用チップ TAG イスカル

    突切・溝入加工用チップ TAG

    イスカル(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GSFN イスカル

    チップ GSFN

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    厚さ(mm)5コーナー半径(mm)0.26穴の形状-
  • チップ GSFN イスカル

    チップ GSFN

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    厚さ(mm)2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-
  • チップ GSFN イスカル

    チップ GSFN

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    厚さ(mm)4コーナー半径(mm)0.3穴の形状-
  • チップ GSFN イスカル

    チップ GSFN

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)3コーナー半径(mm)0.2穴の形状-
  • チップ GSFN イスカル

    チップ GSFN

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    厚さ(mm)3コーナー半径(mm)0.25穴の形状-
  • C SGスリッター/チップ COAT イスカル

    C SGスリッター/チップ COAT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
    用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用材質コーティング
  • チップ GSFN イスカル

    チップ GSFN

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の形状-
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ GSFN イスカル

    チップ GSFN

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    厚さ(mm)2.4コーナー半径(mm)0.2穴の形状-
  • チップ DGN イスカル

    チップ DGN

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐候耐寒性ケイフレックス 三桂製作所

    耐候耐寒性ケイフレックス

    三桂製作所
    78,980税込86,878
    1個(6m)
    10日以内出荷
    ケイフレックスType KIC は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被覆しています。Type KIC は、日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~601巻長さ(m)6配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突切加工用チップ TAG イスカル

    突切加工用チップ TAG

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
    用途突切加工
  • シュレッドミル イスカル

    シュレッドミル

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ミーリング加工用。トラスコ品番201-6720RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプ
  • チップ GSFN イスカル

    チップ GSFN

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    厚さ(mm)6コーナー半径(mm)0.5穴の形状-
  • チップ GSFN イスカル

    チップ GSFN

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)3.2コーナー半径(mm)0.22穴の形状-
  • チップ DGN イスカル

    チップ DGN

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)3.1コーナー半径(mm)0.05穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ RCMT イスカル

    チップ RCMT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シュレッドミル用チップ
    用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
  • チップ RCCT イスカル

    チップ RCCT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)12逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMW イスカル

    チップ RCMW

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シュレッドミル用チップ
    用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • チップ RXCW イスカル

    チップ RXCW

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • C その他ミーリング/チップ COAT イスカル

    C その他ミーリング/チップ COAT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ DGR イスカル

    チップ DGR

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
  • チップ OFCR-AEN イスカル

    チップ OFCR-AEN

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RXCR イスカル

    チップ RXCR

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状円形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-14 イスカル

    チップ RCMT-14

    イスカル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ VCGT-AS イスカル

    チップ VCGT-AS

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ S90MT イスカル

    チップ S90MT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.8穴の形状円筒穴
  • チップ REMT イスカル

    チップ REMT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状円形厚さ(mm)5.24切刃長さ(mm)15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    8,998税込9,898特価
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ HBR イスカル

    チップ HBR

    イスカル
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から13日以内出荷
    穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプRoHS指令(10物質対応)対応