カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「icc32」の検索結果

CoroMill(R) Plura 超硬ラフィングエンドミル(ニック付)
サンドビック¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。材種1640
ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷。Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。32 ピンを備えています。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0022アズワン品番65-7708-16
ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0021アズワン品番65-7708-11
ICC 基板接続用ピンヘッダ 32極 1.8mm 2列 1セット 5個入
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:Minitek 1.80●ピッチ:1.8mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:219-0016アズワン品番65-7542-59
リサイクルインク エプソン対応 IC32互換
エコリカ(7件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から3日以内出荷EPSON(エプソン)用 IC32シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインク適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
低電圧動作パワーアンプ
日清紡マイクロデバイス¥199税込¥2191個5日以内出荷。NJM2113は、スピーカーホンなどの電話機器向けに設計された低電源電圧動作オーディオパワーアンプです。差動出力のためスピーカーのカップリングコンデンサは不要です。電圧利得は2本の外付け抵抗で調整できます。また、CDピンによって入力信号のミュートと同時に消費電流の低減が可能です。電源電圧範囲が広い。無負荷時電流が少ない。パワーダウンとミュート兼用のCD端子。ゲイン調整が可能。バイポーラ構造仕様●パッケージ:DIP8●ピン数:8●電源電圧範囲:2V~16V●ICC:2.7mA(typ)●パワーダウン時消費電流:72μA(typ)●出力電力:250mW以上(V+=6V,RL=32Ω)●GV:0~43dB,電話音声帯域●めっき組成:Sn2Bi●質量:520mg●実装:リフロー:-、フロー:可、手はんだ:可アズワン品番67-0363-06
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74
onsemi¥919税込¥1,0111袋(25個)7日以内出荷ロジックタイプ = OR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。論理回路 = ACT。入力タイプ = TTL。動作供給電圧 Max = 5.5 V。高レベル出力電流 Max = -24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 4.5 V。低レベル出力電流 Max = 24mA。幅 = 4.5mm。AC/ACT32 には、 4 つの 2 入力 OR ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT32 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61