カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- バイク部品(4)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「icc50」の検索結果

互換インク エプソン E50B
オーム電機¥489税込¥5381個当日出荷エプソンの純正インクカートリッジICC50/染料シアンの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。適合機種EEP-301、EP-302、EP-4004、EP-702A、EP-703A、EP-704A、EP-705A、EP-774A、EP-801A、EP-802A、EP-803A、EP-803AW、EP-804A、EP-804AR、EP-804AW、EP-901A、EP-901F、EP-902A、EP-903A、EP-903F、EP-904A、EP-904F、PM-A820、PM-A840、PM-A840S、PM-A920、PM-A940、PM-D870、PM-G4500、PM-G850、PM-G860、PM-T960保証期間5年
いろはインク汎用インクカートリッジ
いろはインク¥589税込¥6481個当日出荷対応カートリッジ:エプソン ICC50、ICC50A1 対応プリンタ:EP-301, EP-302, EP-702A, EP-703A , EP-801A, EP-802A, EP-803A, EP-803AW, EP-901A, EP-901F, EP-902A, EP-903A, EP-903F /PM-A820, PM-A840, PM-A840S, PM-A920, PM-A940, PM-D870, PM-G4500, PM-G850, PM-G860, PM-T960, EP-704A, EP-774A /EP-804A, EP-804AR, EP-804AW, EP-904A, EP-904F ※2012年5月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)色シアンインク染料
リサイクルインク エプソン対応 IC50互換
エコリカ(21件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップの完全リセットによる「インク残量表示」に対応しています。※一部機種のみ 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種EP-301/302/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F/4004、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソン(EPSON)インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 027
互換インク エプソン E50B
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(6個)当日出荷本製品は、エプソン社製の純正インクカートリッジの代わりに使える互換インクカートリッジです。 残量表示完全対応。適合機種EP-301、EP-302、EP-4004、EP-702A、EP-703A、EP-704A、EP-705A、EP-774A、EP-801A、EP-802A、EP-803A、EP-803AW、EP-804A、EP-804AR、EP-804AW、EP-901A、EP-901F、EP-902A、EP-903A、EP-903F、EP-904A、EP-904F、PM-A820、PM-A840、PM-A840S、PM-A920、PM-A940、PM-D870、PM-G4500、PM-G850、PM-G860、PM-T960セット内容染料ICBK50互換ブラック、染料ICC50互換シアン、染料ICM50互換マゼンタ、染料ICY50互換イエロー、染料ICLC50互換ライトシアン、染料ICLM50互換ライトマゼンタ保証期間5年
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IC50 タイプ
日本ナインスター(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AWU/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F、PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960主な適合純正品番IC50 、ICC50種別互換品色シアン適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リサイクルインク EPSON対応 IC50
JIT(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から3日以内出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合EP301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A/801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804ARU/804AU/804AW/804AWU/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F・PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960適合機種メーカーEPSONインク染料グリーン購入法適合
Arduino MKR WiFi 1010
Arduino¥9,698税込¥10,6681個当日出荷Wi-Fi/Bluetooth機能を持つIoT向けのArduino Microchip製の低消費電力32ビットマイコンSAMD21とu-blox製の無線モジュールNINA-W102を搭載した、IoT機器向けのArduinoボードです。SAMD21は、最大48MHzで動作するArm Cortex-M0+コアを使用し、256KBのフラッシュと32KBのSRAMを内蔵しています。NINA-W102は、2.4GHz帯のWi-FiとBluetooth機能を実現します。リチウムポリマー充電回路や指向性のあるRGB LEDなども搭載しています。 電源はmicroUSBポートまたはVIN端子から5Vを入力します。ただし、SAMD21は3.3Vで動作するため、デジタルピンやアナログピンには3.3V以上の電圧を加えないようにします。 Arduino IoTクラウドを利用することができ、簡単にIoTアプリケーションを作成することができます。Microchip製のATECC508暗号チップを搭載しているので、安全な通信を確保できます。仕様【搭載マイコン】SAMD21(Microchip、Arm Cortex-M0+、48MHz)【セキュアエレメント】ATECC508【LED_BUILTIN】6質量(g)32モジュール無線/NINA-W102(u-blox)アナログ出力ピン/1(DAC10ビット)電源電圧(V)5(USB/VIN)機能【外部割込み】10(0、1、4、5、6、7、8、9、16/A1、17/A2)通信方式【シリアル】UART、SPI、I2CメモリーCPUフラッシュ/256KB(内蔵)、SRAM/32KB寸法(長さL×幅W)(mm)61.5×25ピン数(ピン)【デジタルI/O】8【PWM】13 (0 .. 8、10、12、18/A3、19/A4)適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(min)各種認証技適番号/210-156536※技適マークはパッケージに表示されています。パッケージは廃棄せず保管をお願い致します。アナログ入力ピン/7(ADC8/10/12ビット)動作電圧(V)(回路)3.3クロック周波数32.768kHz(RTC)、48MHzUSBUSBフルスピード(デバイス/ホスト)
Arduino MKR WAN 1310
Arduino¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷低消費電力無線通信のLoRaWANに接続できるArduinoボード コントローラにMicrochip製のSAMD21を使用し、LoRaWANとの接続に村田製作所製のCMWX1ZZABZ LoRaモジュールを搭載したArduinoマイコンボードです。2MBのQSPIフラッシュメモリを搭載し、データロギングやOTA(Over The Air)などが可能です。また、暗号化ICのECC508により、送信する情報を暗号化することも可能です。 遠隔地でLoRaWANを利用可能 LoRaワイヤレスプロトコルを使用して独自のネットワークを実装可能 Arduino Nanoよりさらに強力なプロセッサを搭載 2台のArduino MKR WAN 1300をセットして、リモートLED制御をホストできる仕様【通信地域】EU/US(デフォルト)【セキュアエレメント】ATECC508A【LoRa】CMWX1ZZABZ(村田製作所)幅(mm)25質量(g)32電圧(V)入出力/3.3消費電力最低104μA入力電圧(V)2026/05/07アナログ出力端子:1 (10ビットDAC)機能【外部割込み】10 (0/1/4/5/6/7/8/9/A1/A2)メモリーSAMD21G18A:256KB Flash, 32KB SRAM、CMWX1ZZABZ:192KB Flash, 20KB RAMピン数(ピン)【ビルトインLED】6【PWM】13 (0~8/10/12/A3/A4)直流電流(mA)(I/O端子ごと)7周波数(MHz)搬送:433/868/915適合バッテリーLi-Po Single Cell、3.7V、1024mAh(max)通信規格UART、I2C、SPIアナログ入力端子:7(8/10/12ビットADC)入出力端子デジタル/8クロック周波数プロセッサ:48MHz、RTC:32.768kHzコントローラマイクロ/SAMD21(Arm Cortex-M0+)USBmicroUSB-B
互換インクカートリッジ エプソン対応 IC50(増量タイプ)
プレジール¥899税込¥9891個3日以内出荷EPSON(エプソン)用 IC50シリーズ 互換インクカートリッジ(増量タイプ)です。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種EP-301/EP-302/EP-4004/EP-702A/EP-703A/EP-704A/EP-705A/EP-774A/EP-801A/EP-802A/EP-803A/EP-803AW/EP-804A/EP-804AR/EP-804AW/EP-901A/EP-901F/EP-902A/EP-903A/EP-903F/EP-904A/EP-904F/PM-A840/PM-A840S/PM-A940/PM-G860/PM-T960種別互換品タイプ増量タイプ適合機種メーカーEPSON保証期間プリンタ3年保証インク染料RoHS指令(10物質対応)対応
Mr Quick製 ホンダ CC50/CC110 クロスカブ用 センターキャリア
MAD MAX(マッドマックス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷取付け簡単で積載量大幅アップ!バケット形状の為、ロープやネットをしなくてもそのまま荷物を収納できます。用途オートバイ用適合車種クロスカブ50/110(AA06/JA45/JA60型)素材スチール
Mr Quick製 ホンダ CC50/CC110 クロスカブ用 ウィンカーガーニッシュ メッキ 4個セット
MAD MAX(マッドマックス)¥2,098税込¥2,3081セット4日以内出荷ウィンカーに被せて両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。ドレスアップ効果も抜群です。用途オートバイ用適合車種CC110(JA60、JA45)/CC50(AA06)/スーパーカブ50(AA09)/スーパーカブ110(JA59)素材ABS樹脂
互換インク エプソン対応 50
PPC¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
Mr.Quick製 ホンダ CC50/CC110 クロスカブ スター ヘッドライトガード
MAD MAX(マッドマックス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷遊び心満載のヘッドライトガード!フロント周りのカスタム効果抜群です。用途バイク用付属品カラー2個、取付ボルト2本材質アルミ/PC樹脂適合車種CC50(AA06)/CC110(JA60)
Mr Quick製 ホンダ クロスカブ用 CC50/CC110 センターキャリア ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷Mr Quick製 ホンダ 50CC/110CC クロスカブ用 センターキャリア ブラック。取付け簡単で積載量大幅アップ!用途オートバイ用適合クロスカブ50/110(AA06/JA45/JA60型)材質スチール