カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 制御機器(5)

「icc74」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC74 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC74 タイプ日本ナインスター
799税込879
1個
当日出荷
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1主な適合純正品番ICC74シアンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC74 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC74 タイプ日本ナインスター
799税込879
1個
当日出荷
主な適合純正品番ICY74RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC74 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC74 タイプ日本ナインスター
799税込879
1個
当日出荷
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1主な適合純正品番ICM74マゼンタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC74 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 ICC74 タイプ日本ナインスター
999税込1,099
1個
4日以内出荷
適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5041C6/PX-M5041C7/PX-M740F/PX-M740FC6/PX-M740FC7/PX-M740FC8/PX-M741F/PX-M741FC6/PX-M741FC7/PX-M741FC8/PX-S5040/PX-S5040C6/PX-S5040C7/PX-S5040C8/PX-S740/PX-S740C7/PX-SM5080F/PX-M5081F/PX-S5080/PX-S5080R1主な適合純正品番ICBK74ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
純正インクカートリッジ EPSON IC74 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC74EPSON(23件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
グリーン購入法適合適合PX-M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/M740F/M741F/S5040/S5080/S740種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 049
リサイクルインク エプソン対応 IC74互換 エコリカリサイクルインク エプソン対応 IC74互換エコリカ(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
EPSON(エプソン)用 IC74シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーEPSON種別リサイクル適合PX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F/PX-M5081F/PX-M740F/PX-M741F/PX-S5040/PX-S5080/PX-S740インク顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リサイクルインク EPSON対応 IC74 JITリサイクルインク EPSON対応 IC74JIT(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合PX-M5040F/M5041F/S5040/M740F/M741F/S740/M5080F/M5081F/S5080適合機種メーカーEPSONインク顔料グリーン購入法適合
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,398税込1,538
1袋(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14論理回路 = ACT入力タイプ = TTL動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4.5mmAC/ACT32 には、 4 つの 2 入力 OR ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT32 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ TTL 74 onsemionsemi インバータ インバータ TTL 74onsemi
2,998税込3,298
1セット(55個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = TTL出力タイプ = シングルエンド1チップ当たりのエレメント数 = 6最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 74ACT寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 4mmAC/ACT04 には 6 つのインバータがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT04 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
3,198税込3,518
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = ACT動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4mmAC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,198税込1,318
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様AC/ACT08 には、 4 つの 2 入力 AND ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、論理回路:AC高さ(mm)1.05タイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pFエレメント数4ゲートあたりの入力数2
ラベルシート 色分けされたラベル 2 x 5 アドオン端子用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル 2 x 5 アドオン端子用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、CC74 カラーコードの色分けされたラベルで、BU タイプ A1 用の 2x5 アドオン端子用です(プッシュイン端子付き)。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:2 x 5 アドオン端子●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-62