カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 測定用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「icf034」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICFガスケット コスモ・テック

    ICFガスケット

    コスモ・テック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(5枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
  • ICF 固定ブランクフランジ コスモ・テック

    ICF 固定ブランクフランジ

    コスモ・テック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF 回転ブランクタップフランジ コスモ・テック

    ICF 回転ブランクタップフランジ

    コスモ・テック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランクタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅パッキン(管用)(パック品) 大阪魂

    銅パッキン(管用)(パック品)

    大阪魂(77件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    電気導電性と熱伝導度が優れている。
    用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。材質銅厚さ(mm)1.0
  • ICF 固定穴あきフランジ コスモ・テック

    ICF 固定穴あきフランジ

    コスモ・テック
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF 固定両面エッジ穴あきフランジ コスモ・テック

    ICF 固定両面エッジ穴あきフランジ

    コスモ・テック
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅パッキン エスコ

    銅パッキン

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥1,530~税込¥1,683~
    1セット(100枚)
    当日出荷
    材質銅
  • CF 銅ガスケット フロパーサル

    CF 銅ガスケット

    フロパーサル
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。
    材質無酸素銅(OFHC)
  • 変換フランジ ULVAC(アルバック)

    変換フランジ

    ULVAC(アルバック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換フランジ
  • ICF ニップル 片側回転 コスモ・テック

    ICF ニップル 片側回転

    コスモ・テック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • KP-A 銅ガスケット イハラサイエンス

    KP-A 銅ガスケット

    イハラサイエンス
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    温度範囲(℃)-20~250
  • 銅パッキン(平) TOKO(東洋計器興業)

    銅パッキン(平)

    TOKO(東洋計器興業)(12件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
    材質銅厚さ(mm)2内径(Φmm)6
  • スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    スマートフォン対応ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    29日以内出荷から49日以内出荷
    スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
    用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント・白金(Pt)電源電圧(V)DC+5%350mAMAX圧力測定範囲(Pa)5.0×10[[の-2乗]]~1.0×10[[の5乗]]
  • 銅ワッシャー KIJIMA(キジマ)

    銅ワッシャー

    KIJIMA(キジマ)(48件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
    寸法(mm)10×15×1.5t
  • 銅ワッシャー Modes

    銅ワッシャー

    Modes(34件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして材質銅厚さ(mm)1
  • ICF/NW変換ニップル コスモ・テック

    ICF/NW変換ニップル

    コスモ・テック(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • 丸ワッシャー JIS(銅)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(銅)(パック品)

    大阪魂(63件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(13個)ほか
    当日出荷
    材質銅種類丸ワッシャー
  • ICF 回転穴あきフランジ コスモ・テック

    ICF 回転穴あきフランジ

    コスモ・テック
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプ穴あき材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • ICF/VF変換ニップル コスモ・テック

    ICF/VF変換ニップル

    コスモ・テック
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304内面処理バフ #400
  • 成形ベローズ(片回転フランジ) 入江工研

    成形ベローズ(片回転フランジ)

    入江工研
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • BOLT/NUT/WASHER コスモ・テック

    BOLT/NUT/WASHER

    コスモ・テック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(25組)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボルト・ナット・ワッシャーのセット
    用途フランジを固定するためのボルト類です。主要材質SUS 304
  • BOLT/WASHER コスモ・テック

    BOLT/WASHER

    コスモ・テック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(25組)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボルト・ワッシャーのセット
    用途フランジを固定するためのボルト類です。主要材質SUS 304
  • ICF 変換クロス 2面回転 コスモテック

    ICF 変換クロス 2面回転

    コスモテック
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    再生材使用使用
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • ICF ティー 2面回転 コスモ・テック

    ICF ティー 2面回転

    コスモ・テック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • ICF チューブアダプタ コスモ・テック

    ICF チューブアダプタ

    コスモ・テック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法L(mm)50材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF Swagelokアダプタ コスモ・テック

    ICF Swagelokアダプタ

    コスモ・テック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格Swagelok(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テック

    ICF 水冷・ガス導入機

    コスモ・テック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
  • ICF ゼロレングス変換フランジ コスモ・テック

    ICF ゼロレングス変換フランジ

    コスモ・テック
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF クロス 2面回転 コスモ・テック

    ICF クロス 2面回転

    コスモ・テック
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • ICF 固定両面エッジブランクフランジ コスモ・テック

    ICF 固定両面エッジブランクフランジ

    コスモ・テック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF コバールガラス ビューポート コスモ・テック

    ICF コバールガラス ビューポート

    コスモ・テック
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。最高使用温度(℃)350材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)ホウケイ酸ガラス
  • ICF VCR おすアダプタ コスモ・テック

    ICF VCR おすアダプタ

    コスモ・テック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF ゲージポート コスモ・テック

    ICF ゲージポート

    コスモ・テック
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。仕様シール/ガスケット:バイトン(R)材質(ボディ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF VCR めすアダプタ コスモ・テック

    ICF VCR めすアダプタ

    コスモ・テック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。適合規格VCR(R)材質(フランジ)SUS 304材質(継手)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICFフレキシブルチューブ片側回転 コスモ・テック

    ICFフレキシブルチューブ片側回転

    コスモ・テック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フレキ/ベローズ)SUS 316L材質(フランジ)SUS 316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICF 変換ニップル 片側回転 コスモ・テック

    ICF 変換ニップル 片側回転

    コスモ・テック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応内面処理バフ #400
  • ICF X線遮断鉛ガラス コスモ・テック

    ICF X線遮断鉛ガラス

    コスモ・テック
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。寸法T(mm)7
  • ICF リークポート コスモ・テック

    ICF リークポート

    コスモ・テック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応