カテゴリ

  • トラック純正部品(12)
    • イスズ純正品番先頭1(12)
  • トラック用品・パーツ(2)
    • マーカーランプ(2)
  • カー用品(1)
    • 車用バックカメラ(1)

「ichikoh」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ L型)

    市光工業(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別L型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8電球の種類LED
  • SAFETY VISION 小型HDカラーカメラ 市光工業

    SAFETY VISION 小型HDカラーカメラ

    市光工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    鮮明な映像をドライバーへ。水平約130°、垂直約100°の広角カメラでより視界を確保。123万画素の鮮明な映像でキレイで見やすい。光の明暗差の幅が少なくなったことにより逆光等見えづらかった場所が自然な映像で確認できます。街灯のある場所はもちろん、無い場所でも従来より明るい映像で確認可能。
    用途トラックのバックカメラに付属品カメラ本体、ブラケット、フード、取付ネジ、取扱説明書、保証書質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×26×28.5保存温度範囲(℃)-40~85撮像素子1/3.2 CMOSセンサ画素数123万画角水平:130°、垂直:97°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力正像
  • 24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型) 市光工業

    24V専用LEDクリスタルマーカー(ランプタイプ Z型)

    市光工業(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    白熱球からLEDへチェンジ!! 従来のマーカーに比べ、約1/10以下の消費電力で長寿命なLEDを使用。 しかも、白色、青色、赤色、橙色の4色でクリアな輝きを実現しています。 LEDの消費電力はわずか0.85W。(本商品1個あたり) 通常のマーカーランプの電球10Wの1/10以下の消費電力です。 台当り10個装着している車両においては90W以上の省電力が図れます。 LEDはその特性上非常に長くご使用になれます。 (但し、使用環境や静電気、サージ等で寿命は大きく影響を受けます。) サージ吸収回路により、車両側サージ電圧や静電気等の異常電圧に対しLEDを保護します。 (静電気は状況により数万ボルトに達するケースもあり製品の耐静電気量を超える場合もあります。) LED光源用専用設計のレンズプリズムを採用する事で、'06年保安基準適合の配光を実現し、点灯時はきらびやかなクリスタル感あふれる光を放ちます。 単独で使用するランプタイプは完全密封構造となっておりますので、水の浸入による不灯等の心配がありません。
    種別Z型タイプランプタイプ外径×高さH(Φmm×mm)45×47口金ハーネス結線定格消費電力(W)0.85LED使用数(個)8
  • (18841)マイクシステム いすゞ自動車

    (18841)マイクシステム

    いすゞ自動車
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    音声で安全をサポート、コンパクトな設計・デザイン、無指向性マイクで明解な音声、トラックの荷台を様々な用途で稼働させる「P.T.O(Power Take Off(パワーテイクオフ)スイッチ」と連動可能。車内の任意の場所に取付が可能でドライバーの運転をサポートし、心理的な負担の軽減にもつながります。
    用途マイクシステム(型式MS-100)専用ケーブル20付き。P.T.Oシステム連動時の信号電圧「ハイアクティブ(DC12V/24V)ローアクティブ切替式」適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)バックアイ エンチョウケーブル 5M いすゞ自動車

    (18841)バックアイ エンチョウケーブル 5M

    いすゞ自動車
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    バックアイカメラ側と車内液晶モニターの間に距離がある場合、カメラ側のケーブルに接続して使用する「延長ケーブル」です。
    用途バックアイカメラケーブル専用の延長ケーブルです。長さ(m)5適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)カメラ セレクター(SSー400) いすゞ自動車

    (18841)カメラ セレクター(SSー400)

    いすゞ自動車
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    ウィンカー連動タイプのカメラセレクター。後方と左右側方を捉える3台カメラの映像を1台のモニターで確認可能。通常時は後方映像、路線変更やブレーキ操作時には右左折時のウィンカーと連動し、右左側それぞれの映像が写し出されます。また、付属のリモコン(運転席付近に設置)により見たい映像を見たいときに切替可能です。
    用途取り付けているバックアイカメラや側面カメラの映像を切り替える装置、カメラセレクター(ウィンカー連動型)「SS-400」です。仕様ウインカー連動適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)カメラ プロテクター いすゞ自動車

    (18841)カメラ プロテクター

    いすゞ自動車
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    小型カラーカメラ用のプロテクターです。汚れや小さな衝撃等からカメラを保護します。
    用途バックアイカメラ「1884113670」、「1884113680」を保護するプロテクターです。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)マルチ ビジョン いすゞ自動車

    (18841)マルチ ビジョン

    いすゞ自動車
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    5日以内出荷
    マルチビジョンシステムのカメラセレクター。後方と左右側方を捉える3台カメラの映像を1台のモニターで確認可。通常時は「1画面に後方、右左側の3映像」が映し出され、ウィンカー連動モード時は、「後方映像と側面(曲がる方向)の2映像」に切替わり映し出されます。また、付属のリモコンにより、「1:手動型、2:ウィンカー連動型、3:リモコンボタン優先型(出荷時設定)」のモード切替ができます。
    用途取り付けているバックアイカメラや側面カメラの映像を切り替える装置、マルチビジョンシステムカメラセレクター「SS-300N」です。仕様マルチビジョン型適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)バックアイ ケーブル 10M いすゞ自動車

    (18841)バックアイ ケーブル 10M

    いすゞ自動車
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
    バックアイカメラモニターに使用するケーブルです。
    用途バックアイカメラと液晶モニターを繋げるケーブルです。長さ(m)10適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)カラー ホジョカメラ いすゞ自動車

    (18841)カラー ホジョカメラ

    いすゞ自動車
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    カラーバックアイカメラと同様の性能を持ち、広範囲が確認可能の小型カメラです。サイドミラーのパイプに取り付けが可能です。水平画角が広い為、広範囲を確認出来ます。
    用途標準タイプの補助カラーカメラです。(7mケーブル付)仕様標準タイプ(7mケーブル付)適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)バックアイ ケーブル 20M いすゞ自動車

    (18841)バックアイ ケーブル 20M

    いすゞ自動車
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
    バックアイカメラモニターに使用するケーブルです。
    用途バックアイカメラと液晶モニターを繋げるケーブルです。長さ(m)20適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)カラー ホジョカメラ(キョウカク) いすゞ自動車

    (18841)カラー ホジョカメラ(キョウカク)

    いすゞ自動車
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    カラーバックアイカメラと同様の性能を持ち、距離感を確認するのに適したの小型カメラです。サイドミラーのパイプに取り付けが可能です。水平画角が狭い為、標準タイプと比べて範囲は狭まりますが、その分距離感をつかみ易くなっています。
    用途狭角タイプの補助カラーカメラです。(7mケーブル付)仕様狭角タイプ(7mケーブル付)適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)コガタカラーカメラ いすゞ自動車

    (18841)コガタカラーカメラ

    いすゞ自動車
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    後方にはもちろん、庫内や車体側面にも取付け可能な小型カラーカメラです。
    用途小型タイプのカラーカメラです。バックアイカメラとは別の補助カメラとして利用の幅を広げられます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×26×28.5適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)バックアイカラーカメラ:シャッターナシ いすゞ自動車

    (18841)バックアイカラーカメラ:シャッターナシ

    いすゞ自動車
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
    運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター無しタイプです。
    用途車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター無)です。型式(XC-400A)仕様シャッター無寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×40×51適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
  • (18841)バックアイカラーカメラ:シャッターツキ いすゞ自動車

    (18841)バックアイカラーカメラ:シャッターツキ

    いすゞ自動車
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    5日以内出荷
    運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター付で非稼働時はシャッターが下り、レンズを汚れなどから保護するオールウェザー対応商品です
    用途車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター付)です。型式(XC-420A)仕様シャッター付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×40×51適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH