カテゴリ

  • 防犯用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)

「ick-256sh」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラフィクサー(L型) WH-21 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(L型) WH-21

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    ゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-92S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)242質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.34塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、L型)取付ベース寸法(Φmm)120
  • 防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板 未来工業

    防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板

    未来工業(5件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
    適合M-10FA□~50FA□
  • ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター) Kenko(ケンコートキナー)

    ドームカメラ用天吊り金具(円盤型アダプター)

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 取付面のインターフェースに汎用性をもたせた設計で、各メーカーのカメラに適用しています。 設置環境に合わせて屋内用フィクサー各種と組み合わせ可能。 天井の高い施設では長尺フィクサーを使い、ドームカメラの位置を下げて対象を監視することができます。 カメラごとのケーブル端子位置の差異を考慮し、金具側面、中央いずれからでもケーブルを逃がせるように設計。
    付属品取説、M4ネジ L=15(4個)、M4フランジナット(4個)、M5ネジ L=15(4個)、M5フランジナット(4個)適合【カメラ質量】2kg以下(本製品単体使用)、WHシリーズ併用:1.8kg以下、DRシリーズ併用:0.8kg以下適合機種WH-11、WH-21、WH-31、WH-31L、WH-LS1、WH-LS3、DR-31、DR-11材質ステンレス質量(g)約170 (本体のみ)使用場所屋内専用
  • RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
    質量(kg)≦23(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A消費電力(W)≦140(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
  • リーズロック TAKIGEN(タキゲン)

    リーズロック

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    迅速に張りのある状態でワイヤーを結束することができます。 アンカーとしてもジョイントとしても使用可能です。 セルフロック機構の為、工具不要で簡単調節、簡単解除が可能です。 設置・維持の時間が短縮でき経費節約にもなります。
    用途農業(格子やフェンス)・園芸用仮止めの固定材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレス(SUS302)材質(バネ)ステンレス(SUS302)表面仕上げ生地材質(ツメ)焼結合金
  • ステンレスワイヤーロープ TRUSCO

    ステンレスワイヤーロープ

    TRUSCO(59件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
    端末スリーブなし
  • カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)617~1004質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.63塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • カメラフィクサー(伸縮式) WH-11 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式) WH-11

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。 壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-93S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)310~470質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.4塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • カメラフィクサー WH-31 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー WH-31

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-90S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)130質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.26塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用)取付ベース寸法(Φmm)120
  • カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3 Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー(伸縮式:超ロング) WH-LS3

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    8日以内出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)1113.5~2000質量(kg)適正使用カメラ:2本体質量(kg)0.96塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
  • リーズロック ニッサチェイン

    リーズロック

    ニッサチェイン(10件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷
    リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
    用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドームカメラ用天吊り金具(アダプター) Kenko(ケンコートキナー)

    ドームカメラ用天吊り金具(アダプター)

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    ドームカメラをフィクサーに取り付け、天吊りするためのアダプターです。 三脚取付用ネジにより、屋内用フィクサー各種と組み合わせが可能です。 【取付可能ドームカメラ】JIS 1コ用、2コ用スイッチボックス適用の取付ネジ位置があるカメラです。 83.5mm×46mmの対角方向までの寸法をカバーします。
    付属品取説/ドームカメラ固定用M4ネジL=15(2個)/M4フランジナット(2個)適合機種WH-11,WH-21,WH-31,WH-31L,WH-LS1,WH-LS3,DR-31,DR-11材質ステンレス使用場所屋内専用
  • 熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研

    熱中症予防対策温湿度計用ボールガード

    熱研(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    表示が大きく、見やすい
    用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質スチールクロムメッキ質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
  • LED誘導灯 ガード Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 ガード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    色ホワイト電球の種類LED
  • ICK 40 B FISCHER

    ICK 40 B

    FISCHER
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
  • カメラフィクサー WH-31L Kenko(ケンコートキナー)

    カメラフィクサー WH-31L

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
    適合機種VCHO-91S、各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)200質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.28塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用)取付ベース寸法(Φmm)120
  • 自在式ワイヤーロープ止め金具 ネグロス電工

    自在式ワイヤーロープ止め金具

    ネグロス電工
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
    適合ワイヤW30-50MS
  • 防球ガード Panasonic(パナソニック)

    防球ガード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    防球ガードで安全 体育館でのボール衝撃にも耐えることができます。
    用途高天井用質量(kg)0.26種類調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型用
  • SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー) 岩崎製作所

    SUS製スイッチ誤作動防止カバー スリム(サーチライトスイッチカバー)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
    材質ステンレス製高さ(mm)35穴径(Φmm)6奥行(mm)38
  • ガード 三菱電機

    ガード

    三菱電機
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    材質ガード:鋼線 白色コーティング、取付板:鋼板 白色塗装質量(kg)1タイプ壁直付形 B級用