「icp標準液」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナトリウム標準液 10mg Na/mL (10000ppm)(試験研究用) 林純薬工業ナトリウム標準液 10mg Na/mL (10000ppm)(試験研究用)林純薬工業
9,898税込10,888
1本(500mL)
15日以内出荷
名称ナトリウム標準液 10,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式NaCl in 0.02mol/L-HCl化学組成NaCl in 0.02mol/L-HClアズワン品番89-0067-89危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄標準液 1mg Fe/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業鉄標準液 1mg Fe/mL (1000ppm)(研究実験用)林純薬工業
3,398税込3,738
1本(100mL)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
名称鉄標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式FeCl3 in 1mol/L-HCl濃度(%)(塩化第二鉄)0.29、(塩化水素)3.6化学組成FeCl3 in 1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
酸化鉄(Ⅲ), 赤色(研究実験用) 林純薬工業酸化鉄(Ⅲ), 赤色(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(500g)
当日出荷
名称酸化鉄(III)赤色等級EP化学式Fe2O3濃度(%)≧96.0化学組成Fe2O3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-94危険物の類別非危険物特性臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量159.69CAS登録番号1309-37-1別称酸化第二鉄, 赤色
ナトリウム標準液 1mg Na/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業ナトリウム標準液 1mg Na/mL (1000ppm)(研究実験用)林純薬工業
3,898税込4,288
1本(100mL)
15日以内出荷
名称ナトリウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式NaCl in 0.02mol/L-HCl濃度(%)(塩化ナトリウム)0.25、(塩化水素)0.073化学組成NaCl in 0.02mol/L-HClアズワン品番89-0067-70危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
鉄標準液 0.1mg Fe/mL (100ppm)(研究実験用) 林純薬工業鉄標準液 0.1mg Fe/mL (100ppm)(研究実験用)林純薬工業
7,998税込8,798
1本(100mL)
22日以内出荷
名称鉄標準液 100ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Fe in 0.1mol/L-HCl化学組成Fe in 0.1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-92危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ナトリウムイオン標準液 HORIBAナトリウムイオン標準液HORIBA
3,698税込4,068
1セット(14mL×6本)
当日出荷
Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
マグネシウム標準液 1mg Mg/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業マグネシウム標準液 1mg Mg/mL (1000ppm)(研究実験用)林純薬工業
3,398税込3,738
1本(100mL)ほか
3日以内出荷
名称マグネシウム標準液 1000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Mg in 1mol/L-HCl濃度(%)(塩化マグネシウム)0.39、(塩化水素)0.36化学組成Mg in 1mol/L-HCl危険物の類別非危険物
りん標準液 1mg P/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業りん標準液 1mg P/mL (1000ppm)(研究実験用)林純薬工業
3,398税込3,738
1本(100mL)
3日以内出荷
等級GR化学式KH2PO4 in H2O濃度(%)44化学組成KH2PO4 in H2Oアズワン品番89-0062-32保管環境冷蔵危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
塩化ナトリウム標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)塩化ナトリウム標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,198税込4,618
1本(230mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
塩化ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業塩化ナトリウム(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(500g)
当日出荷
名称塩化ナトリウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式NaCl濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番2-3647-58危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
塩化ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業塩化ナトリウム(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
949税込1,044
1本(500g)
当日出荷
名称塩化ナトリウム等級一級化学式NaCl濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番89-0066-52危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
塩分標準液 HORIBA塩分標準液HORIBA
4,498税込4,948
1セット(14mL×6本)
当日出荷
適合本体B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用) 林純薬工業酸化鉄(Ⅱ)(研究実験用)林純薬工業
2,098税込2,308
1本(500g)
当日出荷
名称酸化鉄(II)等級化学用 CP化学式FeO濃度(%)50粒径(μm)約75化学組成FeO労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-93危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量71.84CAS登録番号1345-25-1別称酸化第一鉄
塩化鉄(Ⅲ)(無水)(研究実験用) 林純薬工業塩化鉄(Ⅲ)(無水)(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(500g)
当日出荷
名称塩化第二鉄 無水等級化学用 CP仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式FeCl3濃度(%)≧98化学組成FeCl3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-29危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量162.20CAS登録番号7705-08-0別称塩化第二鉄(無水)
鉄標準液 10mg Fe/mL (10000ppm)(試験研究用) 林純薬工業鉄標準液 10mg Fe/mL (10000ppm)(試験研究用)林純薬工業
11,980税込13,178
1本(500mL)
15日以内出荷
名称鉄標準液 10,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式Fe in 1mol/L-HCl化学組成Fe in 1mol/L-HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-97保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
鉄(HR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)鉄(HR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
原子吸光測定用試薬(SAJ) 鉄標準液(Fe 1000) シグマアルドリッチ原子吸光測定用試薬(SAJ) 鉄標準液(Fe 1000)シグマアルドリッチ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
容量(mL)100危険物の類別非危険物