カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icp」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートカップ サンナップインサートカップサンナップ(11件のレビュー)
819税込901
1セット(100個)
当日出荷
洗う手間なく衛生的な使いきり食器。 大きな会議でも安心の大量パック。
材質ポリスチレン容量(mL)200直径(Φmm)80高さ(mm)77入数100個
ICPFH53 スポークプロテクター 36H 32-34T用 SHIMANO(シマノ)ICPFH53 スポークプロテクター 36H 32-34T用SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ICPFH50 スポークプロテクター 36H 28-30T用 SHIMANO(シマノ)ICPFH50 スポークプロテクター 36H 28-30T用SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷
風防用研磨コンパウンド ポリウォッチ polyWatch(ポリウォッチ)風防用研磨コンパウンド ポリウォッチpolyWatch(ポリウォッチ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(5g)
欠品中
粒子が非常に細かく、時計プラスチック風防など、プラスチック製品の小さな傷を取り除くのに適した研磨剤です。 適量をつけ、布やセーム皮で約2分ほど磨けば綺麗に仕上がります。
適合材プラスチック
キッズカメラ MiNiPiCキッズカメラMiNiPiC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
お子さまの「はじめてのカメラ」にぴったり!どこよりも使いやすい、日本企業プロデュースのキッズカメラ!ゲーム機能を一切排除したシンプル設計で、カメラの楽しさに夢中に。スマホへのデータ転送も超カンタン!スマホの充電口にType-C・ライトニング両方に対応したカードリーダーを差すだけで、家族みんなで思い出をシェアできます。
用途子供用カメラ付属品首掛けストラップ/充電用USBケーブル(PC転送可)/メモリーカード(microSD/32GB)/取扱説明書(お子さま用、保護者さま用)/スマホ用カードリーダー(Type-C/Lightning両対応)質量(g)66電源(V)USB充電(電圧DC-5寸法(cm)6.7×8.4×4.3ディスプレイ2.0IPSスクリーン保証期間ご購入日より1年間保存形式画像:JPG/動画:AVIバッテリー容量(mAh)1200主な機能インカメラ/動画/効果フィルター/タイマー撮影/ズーム撮影/音量調節/ピント、明るさ補正/スクリーンオフ/自動電源オフ/日付設定/言語設定(日本語/英語/中国語/韓国語)
極細軽量スティッククリーナー 別売バッテリー アイリスオーヤマ極細軽量スティッククリーナー 別売バッテリーアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
極細軽量スティッククリーナーIC-SLDCP6、IC-SLDCP4に使用する別売品バッテリーです。
適合極細軽量スティッククリーナー(IC-SLDCP6、KIC-SCLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SLDC7、KIC-SLDC7、IC-SLDC8、IC-SLDC4、KIC-SLDC4)質量(g)172寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×140×23バッテリー電圧(V)DC10.8電池寿命約500回(充電回数)バッテリー容量(mAh)1500
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
カードプリンター インクリボン SS-YMCKO 250カード 桜井カードプリンター インクリボン SS-YMCKO 250カード桜井(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
カードプリンターGRASYS ID200・170 シリーズ用のインクリボンです。 ※ SSICPF1、SSIHPF1はID200L専用です。 インクリボンには、全てクリーニングローラーが付属しています。
適合ID200・170 シリーズ用種別純正品片面カラー+黒+オーバーコート適合機種メーカー桜井
導電スポンジ サンワサプライ導電スポンジサンワサプライ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
絶縁タイプ熱伝導グリス ARCTIC絶縁タイプ熱伝導グリスARCTIC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」 ●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成 ●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能 ●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません ●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性 ●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮 ●RoHS対応の環境配慮型プロダクト ●保証期間:初期不良のみ
粘度870poise密度(g/cm3)2.50熱伝導率(W/mk)8.5保証期間初期不良のみ仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cmRoHS指令(10物質対応)対応
Square リーダー カード決済端末 SquareSquare リーダー カード決済端末Square(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
クレジットカード、交通系IC、iD、QUICPay、PayPayなど幅広い決済手段に対応する決済端末です。強力なバッテリーを内蔵し、持ち運びも自由自在なため、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受付できます。 ・ お店や移動販売で、手軽にICカード決済・タッチ決済ができるクレジットカードリーダー ・ 強力なバッテリー内蔵したモバイル端末 ・ 無料のSquare POSレジアプリ ・ 対面決済手数料 2.5%~
用途さまざまな決済手段に対応する端末 クレジットカード、電子マネー、QRコードなどお客様が使用する多岐にわたる決済手段に対応します。 ・ ICカードを挿入 ICカードを Square リーダーに挿入いただければ安全に、すぐにお会計が完了します。 ・ 端末・カードをかざすだけ タッチ決済、電子マネー、Apple Payなら、お客さまに端末やタッチ決済カードをSquare リーダーにかざしていただくだけで、あっという間に決済が完了します。スマホやタブレットにQRコードを表示し、お客さまに読み取っていただき決済することも可能です。 わずか数分の設定で決済受付が可能に スマートフォンやタブレットとSquare リーダーをワイヤレス接続するだけで、カード決済があっという間にはじめられます。 バッテリーが長持ち 手のひらサイズのSquare リーダーには強力なバッテリーが内蔵されています。一度の充電で、お取引に利用できる回数が第1世代と比べて20%アップ。持ち運びも自由自在なので、店頭でも移動先でも安心してお支払いを受け付けできます。 Square POSレジアプリ 無料のSquare POSレジアプリで、かんたんに利用・カスタマイズできます。
フッ素樹脂コーティング剤 CP510F クリスタルプロセスフッ素樹脂コーティング剤 CP510Fクリスタルプロセス(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
水垢や小キズも簡単に除去し、磨き残した傷をフッ素被膜が埋める。さらに持続期間1年以上。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
固まる放熱用シリコーン サンハヤト固まる放熱用シリコーンサンハヤト(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本(500g)ほか
当日出荷
熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
用途パワートランジスター、IC、CPUなどの半導体デバイスの放熱。 トランジスター、整流器、サイリスタなどとヒートシンクとの間の充填。体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015比重2.26熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)(ペースト時)85~108仕様白色ペースト状
ピレパラアース MagicPush アース製薬ピレパラアース MagicPushアース製薬(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
1本で収納空間どこでも使える1プッシュ防虫。
香り無臭タイプ寸法(mm)125×210×50使用方法●下記の標準使用量に従って、収納空間に向けてスプレーしてください。但し、パイプ・衣類からは約50cm程度離してご使用ください。【標準使用量】●クローゼット:3,000Lに2プッシュ・パイプのあたりにプッシュ(クローゼット3,000L:幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)・洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ●ウォークインクローゼット:2畳(7,800L)に5プッシュ・空間の中央に向けてプッシュ(ウォークインクローゼット2畳=7,800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)●引き出し・衣装ケース:50Lに1プッシュ・衣類の上からプッシュ(引き出し・衣装ケース50L:幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)※頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。※上記よりも広い空間で使用する場合、1,500Lにつき1プッシュしてください。※傾けすぎると正常に噴射できないことがあります。ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて1プッシュから2プッシュしてから再度ご使用ください。【使用回数】60プッシュ分(プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。)容量(mL)13.6成分プロフルトリン、フェノトリン(防虫成分)、緑茶エキス(消臭成分)、エタノール、LPG容量13.6mLシリーズピレパラアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36使用量【標準使用量】●クローゼット:3,000Lに2プッシュ・パイプのあたりにプッシュ(クローゼット3,000L:幅220cm×奥行60cm×高さ230cm)・洋服ダンス500Lに使用する場合はパイプのあたりに1プッシュ●ウォークインクローゼット:2畳(7,800L)に5プッシュ・空間の中央に向けてプッシュ(ウォークインクローゼット2畳=7,800L:幅240cm×奥行180cm×高さ180cm)●引き出し・衣装ケース:50Lに1プッシュ・衣類の上からプッシュ(引き出し・衣装ケース50L:幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)※頻繁に開閉する場合や新たに衣類を入れる場合は再度スプレーするのが効果的です。※上記よりも広い空間で使用する場合、1,500Lにつき1プッシュしてください。※傾けすぎると正常に噴射できないことがあります。ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて1プッシュから2プッシュしてから再度ご使用ください。
オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャストオットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオオットキャスト(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱
5日以内出荷
OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
用途Car Play/Android Auto仕様RAM/ROM:4GB/64GB付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
(MA39)LAMP,LICPL ミツビシ(MA39)LAMP,LICPLミツビシ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
プラスチックポット ボウルミッド ventesプラスチックポット ボウルミッドventes(1件のレビュー)
199税込219
1個
6日以内出荷
「Maceta」PlasticPotは、植物をより引き立てるプラ鉢です。厚みのあるデザインと程よくマットな質感で、インテリアにも最適。工夫された鉢底の水抜き構造により、排水性と用土こぼれ防止を実現しました。リサイクルプラスチックを使用し、屋外でも安心して使える耐久性も備えております。
味覚キットーPRO冷凍タイプ デリコ味覚キットーPRO冷凍タイプデリコ(1件のレビュー)
34,980税込37,778
1個
14日以内出荷
食品開発者向けの甘味・塩味・旨味・酸味・苦味を自己評価するためのキットです。試飲テストを行い、その結果を自己評価ソフト(付属)で評価します。1セットで約20人までのテストを行うことができます。
用途レストラン、食品工場などで試食・メニュー開発に従事されている方々の自己評価として。食品関連企業の新人研修のアイテムとして。味覚を使った健康のバロメーターとして。ISO22000/FSSC22000/HACCP/GMP/BRC/IFS/SQFプログラム等の味に関する品質規格項目CQP(Critical)セット内容試飲サンプル×15本、試飲用カップ×20個、アンケート用紙×20枚、CD-ROM(五味自己評価ソフト収載・Excel(R)97以降対応)、照合表アズワン品番2-7423-11保管環境冷蔵
SDHCカード トランセンドSDHCカードトランセンド(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
10日以内出荷
SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10