カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • 電話用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
対数(P)
  • 10(2)
  • 20(1)
長さ(m)
  • 100
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 200(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ict」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
当日出荷から14日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
31,980税込35,178
1巻(100m)
当日出荷から13日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性低温収縮特性
用途接続個所の絶縁、補強電線の補強、結束各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
4ct特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 4ct