カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「icth e 75」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン差込キャスターΦ75自在TMEHジャパン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン差込キャスター樹脂用ETMEHジャパン
1,620税込1,782
1個
当日出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスター自在 TMEHジャパン差込キャスター自在TMEHジャパン
1,430税込1,573
1個
当日出荷
適合ECOパイプ・SUHパイプ車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
樹脂用差込キャスター TMEHジャパン樹脂用差込キャスターTMEHジャパン
1,150税込1,265
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合樹脂コーティングパイプ
差込キャスター樹脂用U TMEHジャパン差込キャスター樹脂用UTMEHジャパン
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
差込キャスターΦ75(エラストマー) TMEHジャパン差込キャスターΦ75(エラストマー)TMEHジャパン
1,460税込1,606
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96種類固定アウター式許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
1,420税込1,562
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプブレーキ付き自在許容荷重(daN)40
差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターΦ50ブレーキ付きTMEHジャパン
955税込1,051
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)スペーシア(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
差込キャスターブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターブレーキ付きTMEHジャパン
2,298税込2,528
1個
欠品中
適合ECOパイプ・SUHパイプ車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
差込キャスターΦ75自在ESD TMEHジャパン差込キャスターΦ75自在ESDTMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様【差込タイプ】樹脂コーティングパイプ適合(Φ75ESDゴム)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)ESDゴムタイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
差込ESDキャスターΦ75 TMEHジャパン差込ESDキャスターΦ75TMEHジャパン
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム許容荷重(daN)25取付高(mm)96偏心(mm)29車輪径(Φmm)75
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)矢崎化工(8件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。材質(金具)スチール材質鉄・ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
差込キャスター TMEHジャパン差込キャスターTMEHジャパン
980税込1,078
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
ECOパイプ TMEHジャパンECOパイプTMEHジャパン(5件のレビュー)
1,440税込1,584
1本
翌々日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式スペーシア(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
仕様自在車キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車
LEU シリーズ 275nm 120 UV-C 紫外線 LED 2.5mW STANLEY(スタンレー電気)LEU シリーズ 275nm 120 UV-C 紫外線 LED 2.5mWSTANLEY(スタンレー電気)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Stanley Electric Deep-UV LED は、広い分布角と Peak Wavelength 275 nm の低電力で動作します。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様●LED数:1●ピーク波長:275nm●放射束:25mW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LEUアズワン品番65-7253-73