カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 制御機器(14)
  • 自転車部品(12)
  • 機構部品(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 測定用品(5)
  • 家電(4)
  • 農業機械(3)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「icth」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込キャスターΦ75自在 TMEHジャパン差込キャスターΦ75自在TMEHジャパン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスター ASA用 TMEHジャパン差込キャスター ASA用TMEHジャパン
999税込1,099
1個
当日出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)69許容荷重(daN)30偏心(mm)21
差込キャスターΦ100自在 TMEHジャパン差込キャスターΦ100自在TMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
差込キャスター樹脂用E TMEHジャパン差込キャスター樹脂用ETMEHジャパン
1,620税込1,782
1個
当日出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96取付方式ブレーキ付き自在許容荷重(daN)40偏心(mm)29
樹脂用差込キャスター TMEHジャパン樹脂用差込キャスターTMEHジャパン
1,150税込1,265
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合樹脂コーティングパイプ
差込キャスター樹脂用U TMEHジャパン差込キャスター樹脂用UTMEHジャパン
1,260税込1,386
1個
翌々日出荷
差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン質量(g)192種類自在車輪車輪2インチ(50mm相当)
差込キャスターΦ100ブレーキ付き TMEHジャパン差込キャスターΦ100ブレーキ付きTMEHジャパン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプブレーキ付き自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
差込キャスターΦ75自在ESD TMEHジャパン差込キャスターΦ75自在ESDTMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様【差込タイプ】樹脂コーティングパイプ適合(Φ75ESDゴム)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)ESDゴムタイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
差込キャスター樹脂用DG TMEHジャパン差込キャスター樹脂用DGTMEHジャパン
3,060税込3,366
1個
3日以内出荷
差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ESDゴム取付高(mm)127許容荷重(daN)30偏心(mm)32
差込キャスターCL用DG TMEHジャパン差込キャスターCL用DGTMEHジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合ストライプパイプ適合材質(車輪)ESDゴム
アイコム IP210H用 アンテナ 3310005740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム IP210H用 アンテナ 3310005740 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ICTH-81F-SMA(M)-D (ICTH81FSMA(M)D)
GK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブ コミネGK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブコミネ
3,998税込4,398特価
1双
当日出荷から7日以内出荷
適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 衝撃吸収フォームパッド『掌底』 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・polyester 【PROTECTOR】 knuckle
Intuos 筆圧ペン wacom(ワコム)Intuos 筆圧ペンwacom(ワコム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
Intuos Draw (CTL-490)、Intuos Art (CTH-490/CTH-690)、Intuos Comic (CTH-490/CTH-690)、Intuos Photo (CTH-490)、One by Wacom(CTL-672)専用のペンです。
EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER コミネEK-304 USB ELECTRIC NECK WARMERコミネ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
BKサイズFREE
WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル SpotSeeWarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベルSpotSee
5,498税込6,048
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
タグシートを引くだけで、温度管理・簡単スタート。 反応温度より2℃以上の環境にさらされるとスケールが赤色に変化します。 温度超過の累積時間がわかります。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 貼るだけなので、誰にでも簡単に使えます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認に利用されています。 例:ワクチン(Vaccine)、医薬品(Pharmaceutical product)、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product),精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×19×1.5表示3点表示精度(℃)±1変色白→赤保管温度(℃)反応温度より低い温度で保管保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応
温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee温度降下検知ラベル ColdMark コールドマークSpotSee
7,998税込8,798
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(mm)W84×19×9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵品、冷蔵食品変色温度(℃)0変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)0
温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee温度降下検知ラベル ColdMark コールドマークSpotSee
7,998税込8,798
1ケース(10枚)ほか
翌々日出荷
反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷凍品、冷凍食品変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)-3
温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee温度降下検知ラベル ColdMark コールドマークSpotSee
59,980税込65,978
1ケース(100枚)
翌々日出荷
反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵品、冷蔵食品変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)5
温度降下検知ラベル ColdMark コールドマーク SpotSee温度降下検知ラベル ColdMark コールドマークSpotSee
59,980税込65,978
1ケース(100枚)
翌々日出荷
反応温度以下の環境にさらされると30分以内にスケールが紫色に変化します。 温度超過がわかります。 常温保管可能。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 試薬・医薬品の流通・保管状態の確認 コールドチェーンの品質管理 保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認 食料品の鮮度チェック 例:ワクチン(Vaccine)、血液パック(Blood -pack)、医薬品(Pharmaceutical product)、冷凍食品、生鮮食品、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product)、精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(mm)W84×19×9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×84×9表示1点表示精度(℃)±1主な用途要冷蔵食品、薬品輸送変色温度(℃)2変色透明→紫保管温度(℃)反応温度より5以上高い室温管理(43以下)保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応反応温度(℃)2
M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) M5StackM5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載)M5Stack
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
存在検出とモーション検出用の赤外線センサーユニット STMicroelectronics製の存在検知/動き検出用の低電力で高感度な赤外線センサーSTHS34PF80を搭載したPIR(Passive Infrared Ray)センサーです。Groveケーブルを接続してI2CによりM5Stackコアデバイスと通信します。 黒体放射の原理に基づいて周囲温度を監視し、人間の存在と動きを検出することができます。静止物体と移動物体を区別でき、80度の視野を備えているため広い範囲の検出が可能です。さらに、サンプリング周波数とゲインモードを調整できるので、さまざまなアプリケーションに対応します。警報システム、スマート照明、占有検出などに適しています。 静止物体と移動物体の区別が可能 広い視野角:80° 高感度:2000LSB/℃ ゲインを2モードから選択可能:ゲインモード(デフォルト)、ワイドモード 消費電流削減用のパワーダウンモードを用意 プログラム可能な出力データレート
用途存在検知と近接検知、アラーム/セキュリティ、スマート照明、IoT仕様【I2Cアドレス】0x5A【赤外線波長】5~20μm【最小検知物体】70×25cm2セット内容M5Stack用TMOS PIRユニット(STHS34PF80搭載) ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)32×24×8感度【赤外線】2000LSB/℃センサーSTHS34PF80通信方式I2C確度(℃)【センサ】±0.3視野角80°測定距離2m超データレート0.25~30Hz
Pro nRF52840 Mini SPARKFUNPro nRF52840 MiniSPARKFUN
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
nRF52840のブレークアウト&開発ボード nRF52840 Miniは、ARM Cortex-M4 CPUを採用し、Bluetoothによる無線通信ができるNordic Semiconductor社製のnRF52840の開発ボードで、ブレークアウトボードとしても使用できます。Arduino Pro Miniとほぼ同じ大きさで、GPIOや電源に必要なI/Oピンのほとんどを利用できます(Qwiicコネクタでカバーされるものを除く)。さらに、nRF52840のネイティブUSBを使用したUSBインターフェースを備え、LiPoバッテリー充電器、Qwiicコネクタ、オン/オフスイッチ、リセットスイッチ、ユーザーLED/ボタンが搭載されています。 ボードには、USBブートローダーが事前にプログラムされており、Arduino、Circuit Python、C(NordicのnRF5 SDKを使用)のいずれかを使用してnRF52840のプログラムを開発し、USBやストレージインターフェースを使用してコンパイル済みのコードをロードすることができます。
仕様浮動小数点ユニット(FPU)を備えたARM Cortex-M4 CPU:1MB フラッシュ、256kB RAM(スタックおよびヒープストレージ用)、Bluetooth 5、Bluetooth Low Energy(BLE)、リアルタイムクロック(RTC)その他【PWM】任意のピンでタイマをサポートインターフェースUSB、UART、I2C、SPIRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ8本のピンがアナログ入力をサポート(ADC)
EK-305 12V HEATING SEAT PAD コミネEK-305 12V HEATING SEAT PADコミネ
5,698税込6,268
1枚
4日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電する取付簡単な電熱シートパッド。 ・Seat pad with electric heater(DC12V) ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available ・Synthetic leather construction on the surface of the seat
BKサイズFREE
Stealth 500 PS Arctic Camo TURTLEBEACH(タートルビーチ)Stealth 500 PS Arctic CamoTURTLEBEACH(タートルビーチ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
低遅延 2.4GHz ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 ・最大 40 時間持続する最高クラスのバッテリー
用途Bluetooth にシームレスに切り替えられる QuickSwitch ボタン ・超軽量のフローティングヘッドバンドとメモリーフォームイヤークッション
Hiro and the Miso Ghost:All about Hatcho Miso 三恵社Hiro and the Miso Ghost:All about Hatcho Miso三恵社
1,800税込1,980
1冊
4日以内出荷
食育絵本「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。 日本語の原文も掲載してあります。 When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his ”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages and is good souvenir from central Japan. 食育絵本シリーズ「ひろくんとオバケとはっちょうみそ」の英語版の絵本です。 日本語の原文も掲載してあります。 When young boy doesn’t like miso soup because he thinks it moves and there is ghost in the bowl, his grandmother takes him to the Hatch? Miso factory in Okazaki, Japan to learn how it is made. He learns that his ”ghost” is the k?ji used to ferment the soybeans that become miso. He also learns how nutritious miso is and how the protein in it is ”meat from vegetables”. This picture book is suitable for curious children of all ages and is good souvenir from central Japan.
判型A4変形ページ数24著者名Akiko Suzuki、takaaki Hibi
GK-2273 アーバンメッシュグローブ コミネGK-2273 アーバンメッシュグローブコミネ
4,298税込4,728
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
ネオレトロスタイルのバイクにマッチするカラーリングのメッシュグローブ。 手の動きを邪魔しない補強の配置と伸縮メッシュの組み合わせにより、高い操作性を実現。 伸縮メッシュとスエード調合皮のグローブ 握りやすい立体パターン採用 TPRプロテクター『掌』 夜間被視認性を高めるリフレクター『拳』『甲』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle・finger・palm
ヘッドベアリング MARWIヘッドベアリングMARWI
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
Headset: Scott Foil、 Scott Addict and various other brands
用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:28 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.500 kN。Basic static load rating:3.100 kNサイズ34.1×46×7
EK-215 DUAL HEAT PROTEC E-GLOVE コミネEK-215 DUAL HEAT PROTEC E-GLOVEコミネ
19,980税込21,978
1双
4日以内出荷から7日以内出荷
新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
GK-257 ベンティッドプロテクトレザーグローブ コミネGK-257 ベンティッドプロテクトレザーグローブコミネ
4,998税込5,498
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
GK-257 ベンティッドプロテクトレザーグローブ パンチングレザーを使用したプロテクトレザーグローブ。 拳にはナックルプロテクターを内蔵。スマートフォン操作も可能。 MATERIALS goat leather・synthetic leather・nylon PROTECTOR knuckle
GK-2153 プロテクト3Dメッシュグローブ コミネGK-2153 プロテクト3Dメッシュグローブコミネ
5,598税込6,158
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
見た目にも涼しい立体メッシュをアッパーに使用したメッシュグローブ。 TPRラバーナックルガードと掌のカーボンスライダーと、保護機能も充実。 TPRラバーナックルガード 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌底』 COOLMAXR パネル 夜間被視認性を高めるリフレクター グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 【MATERIALS】 synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane 【PROTECTOR】 knuckle・palm
EK-111 WP SYSTEM INNER JACKET コミネEK-111 WP SYSTEM INNER JACKETコミネ
14,980税込16,478
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。 ・Windproof liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
エレキギター PhotogenicエレキギターPhotogenic
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造。・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り。・クラシックな 3TS(3 Tone Sunburst) フィニッシュ。・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:TLT-200/3TS。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)。・構造:セミホロウ(Thinline)。・カラー:3 Tone Sunburst(3TS)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、扱いやすい TL スタイル。・JANコード:4550623012202
エレキギター PhotogenicエレキギターPhotogenic
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造。・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り。・落ち着いた雰囲気の OWH(オフホワイト) フィニッシュ。・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:TLT-200/OWH。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)。・構造:セミホロウ(Thinline)。・カラー:Off White(OWH)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、扱いやすい TL スタイル。・JANコード:4550623012226
エレキギター PhotogenicエレキギターPhotogenic
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造。・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り。・落ち着いた存在感を持つ BK(ブラック) フィニッシュ。・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:TLT-200/BK。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)。・構造:セミホロウ(Thinline)。・カラー:Black(BK)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、扱いやすい TL スタイル。・JANコード:4550623012219
エレキギター PhotogenicエレキギターPhotogenic
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造。・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り。・深みのあるメタリックブルーが特徴の LPB(Lake Placid Blue) フィニッシュ。・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:TLT-200/LPB。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)。・構造:セミホロウ(Thinline)。・カラー:Lake Placid Blue(LPB)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、鮮やかな LPB フィニッシュ。・JANコード:4550623012233
エフェクター/オクターバー Electro Harmonixエフェクター/オクターバーElectro Harmonix
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
POG2 は、原音に対して複数のオクターブを同時生成し、さらにフィルターやアタック調整を加えることで多彩なシンセ的サウンドを生み出す高機能ポリフォニック・オクターバー。オルガン風トーン、シンセパッド、重厚な低音補強など、幅広い音作りを直感的に行える EHX の上位オクターブユニット。・ポリフォニック処理によりコード演奏でも高い追従性を維持。・+2 OCTAVE、+1 OCTAVE、DRY、-1 OCTAVE、-2 OCTAVE を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、パッド的な立ち上がりを再現。・LOW PASS FILTER によるシンセ的なフィルタリングが可能。・Q コントロールでフィルターの鋭さを調整。・プリセット保存機能を搭載し、ライブでの即時呼び出しに対応。・オルガン風、シンセ風、12弦風、重低音補強など多彩な用途に対応。・ギター、ベース、キーボードなど幅広い楽器に使用可能。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:POG2。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Polyphonic Octave / Synth Pedal。・コントロール:+2 Octave、+1 Octave、Dry、-1 Octave、-2 Octave、Attack Delay、LP Filter、Q、Detune、Preset。・機能:プリセット保存、ポリフォニック処理。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010977
GK-1633 3D プロテクトメッシュグローブ コミネGK-1633 3D プロテクトメッシュグローブコミネ
4,998税込5,498
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
熱のこもりがちな甲部と掌に通気性抜群の3Dメッシュを使用し、手首周りにも高通気性の伸縮素材を使用。 拳には目立たない内蔵型プロテクター、掌にはカーボンスライダーと、プロテクション機能と快適性を追求したメッシュグローブ。 ナックルプロテクター 握りやすい立体パターン採用 カーボンスライダー『掌』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・polyester・neoprene・gel 【PROTECTOR】 knuckle・palm
エフェクター/シンセサイザーペダル Electro Harmonixエフェクター/シンセサイザーペダルElectro Harmonix
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
BASS MICROSYNTHESIZER は、ベースをアナログシンセのような太く存在感のあるトーンへ変換する多機能シンセサイザーペダル。サブオクターブ、スクエア波、フィルター、アタックディレイを組み合わせ、クラシックシンセの質感からモダンなシンセベースまで幅広く作り込める EHX の定番ベースシンセユニット。・ベース専用に最適化されたアナログシンセサウンドを生成。・SUB OCTAVE、GUITAR、OCTAVE、SQUARE WAVE の4系統を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、シンセパッド風の立ち上がりを再現。・RESONANT FILTER によるクラシックシンセ的なフィルタースイープを実現。・スライダー操作で細かく直感的な音作りが可能。・アナログ特有の太さと存在感を持つシンセベーストーンを生成。・ライブ、レコーディング、エレクトロ系アレンジなど幅広い用途に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BASS MICROSYNTHESIZER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Bass Synthesizer / Filter Pedal。・コントロール:Sub Octave、Guitar、Octave、Square Wave、Attack Delay、Resonant Filter(Start/Stop/Rate)。・対応楽器:ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010809
エフェクター/シンセサイザーペダル Electro Harmonixエフェクター/シンセサイザーペダルElectro Harmonix
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
MICRO SYNTHESIZER は、ギター/ベースをアナログシンセのように変換するために設計された多機能フィルター/エンベロープ/ウェーブシェイピングペダル。スクエア波生成、サブオクターブ、アタックディレイ、レゾナントフィルターを組み合わせ、クラシックシンセの質感を自在に作り込める EHX の代表的シンセサイザーペダル。・ギター/ベースをアナログシンセ風サウンドへ変換する多機能シンセペダル。・SUB OCTAVE、GUITAR、OCTAVE、SQUARE WAVE の4系統を独立調整。・ATTACK DELAY によりアタックを柔らかくし、シンセパッド風の立ち上がりを再現。・RESONANT FILTER によるクラシックシンセ的なフィルタースイープを実現。・スライダー操作で直感的かつ細かな音作りが可能。・ギター、ベースどちらにも対応。・アナログ特有の太さと存在感を持つシンセトーンを生成。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MICRO SYNTHESIZER。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Analog Synthesizer / Filter Pedal。・コントロール:Sub Octave、Guitar、Octave、Square Wave、Attack Delay、Resonant Filter(Start/Stop/Rate)。・対応楽器:ギター/ベース。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274010793
EK-215 DUAL HEATPROTEC E-GLOVE コミネEK-215 DUAL HEATPROTEC E-GLOVEコミネ
19,980税込21,978
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
L.GY/BK
エフェクター/シタール・エミュレーション Electro Harmonixエフェクター/シタール・エミュレーションElectro Harmonix
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
RAVISH SITAR は、ギターをシタールのような共鳴音・ドローン・メロディックな装飾音へ変換する高度なシタール・エミュレーションペダル。メイン弦と共鳴弦を独立制御し、伝統的なシタールの質感から実験的なエスニックサウンドまで幅広く生成できる多機能モデル。・ギターをシタールのような独特の共鳴音へ変換する高度なエミュレーション。・LEAD(主旋律)と SYMPATHETIC(共鳴弦)を独立調整。・共鳴弦はスケール選択やチューニング調整が可能。・DRONE 機能で持続音を生成し、インド音楽的な雰囲気を再現。・MODULATION により揺れや質感を追加。・EXP ペダル対応でピッチやフィルターなどをリアルタイム操作。・プリセット保存機能を搭載し、ライブで即時呼び出しが可能。・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:RAVISH SITAR。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Sitar Emulator / Ethnic Sound Processor。・コントロール:Lead、Sympathetic、Drone、Modulation、Preset、Scale、Tune。・機能:シタールエミュレーション、共鳴弦スケール設定、ドローン生成、EXP 対応、プリセット保存。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011189