カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(429)
  • 制御機器(272)
  • 測定用品(57)
  • 学童・教育用品(54)
  • 家電(51)
  • カー用品(49)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 電気材料(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防災用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 安全用品(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ide usb」の検索結果

1,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリー

    HDD→USB簡単接続セット IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。 IDE2.5HDDにも対応 本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
    付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ

    IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Aオス - IDE(3.5インチ)メス/USB Type-Aオス - IDE(2.5インチ)メス/USB Type-Aオス - SATAメス付属品USB3.0ケーブル(約1m)、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、電源コネクタカバー×1、取扱説明書質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×64×16インターフェースUSB側/USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠、HDD(SSD)側/IDE、SATAアズワン品番64-0882-82USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0)オス形状USB Type-Aメス形状IDE(3.5インチ)/IDE(2.5インチ)/SATA変換タイプオス - メス
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応 タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ 2.5/3.5インチ対応

    タイムリー
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。 S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
    付属品UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む)適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上適合機器SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換ケーブル USB-SATA/IDE2.5-3.5ドライブ 変換名人

    変換ケーブル USB-SATA/IDE2.5-3.5ドライブ

    変換名人
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    SATA/IDE → USB2.0 変換アダプタ
    ブラックインターフェースUSB2.0ケーブルタイプオス-メス変換タイプメス - オスコネクタ1SATA 7ピン+15ピン/IDE44ピン/IDE40ピンコネクタ2USB2.0 A
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA&IDE接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5/3.5/5.25インチ対応 Type-A接続タイプ

    タイムリー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。 パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】 ●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ 内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。 パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます ●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応 セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。 ●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能 SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。 ※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
    質量(g)約25保証期間1年間インターフェースUSB3.1搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)ケーブル長(mm)約800電源入力100V/出力12V/2A、5V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 ロジテック

    HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能

    ロジテック(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
    【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
  • IDE接続 USB2.0 スリムドライブ用ドライブケース DC-SI/U2 01:ブラック 変換名人

    IDE接続 USB2.0 スリムドライブ用ドライブケース DC-SI/U2 01:ブラック

    変換名人
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    USB2.0接続のスリムドライブ用ドライブケースです。 IDE接続ドライブ専用となります。
  • SATA-USB変換ケーブル HIDISC

    SATA-USB変換ケーブル

    HIDISC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2.5インチ内蔵SATA SSD/HDD端子に接続するだけで外付けUSBストレージとして簡単に使えます。 HDDからSSDへの引っ越しの際にも最適です。
    コネクタ形状SATAオス - USB Type-Aオス耐ノイズフェライトコア付きオス形状SATA、USB Type-A変換タイプオス - オス
  • SATA-USB3.0変換ケーブル サンワサプライ

    SATA-USB3.0変換ケーブル

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
    付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3給電方式セルフパワーオス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
  • HDD/SSD スタンド/USB 10Gbps接続/4ベイ/2.5/3.5インチ SATA 3.0/ホットスワップ&トップローディング/USB-A/Cケーブル & ACアダプター付属/外付けハードディスク ドック StarTech.com

    HDD/SSD スタンド/USB 10Gbps接続/4ベイ/2.5/3.5インチ SATA 3.0/ホットスワップ&トップローディング/USB-A/Cケーブル & ACアダプター付属/外付けハードディスク ドック

    StarTech.com
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現。優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA 1.0/2.0との下位互換。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。91cmのUSB-A/-Cケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブホットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル60mmファンにより、ドライブ温度を適切に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上。仕様: 4ベイハードドライブドック/SATA 1.0 2.0 3.0(1.5, 3, 6 Gbps)/USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)ホスト接続/デュアル60mmファン/ツールレス トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング トースター式/LEDアクティビティライト。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。古いドライブから素早くデータを復旧、バックアップ。ハードドライブ間でデータを転送。様々なHDD をテストしたりベンチマーキングする技術者に便利
  • 裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 センチュリー

    裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1

    センチュリー
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能。USB3.2 Gen1接続。SATA 6Gbps対応。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
    仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
  • 電源コネクタ一体型SATAケーブル サンワサプライ

    電源コネクタ一体型SATAケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
    コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス/オス - メス
  • HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリー

    HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
    適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ HIDISC

    HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ

    HIDISC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シルバー質量(g)約10.3キャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8保証期間1年間インターフェイスUSB2.0/3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸族の頭 IDE+SATA Ver.4 センチュリー

    裸族の頭 IDE+SATA Ver.4

    センチュリー
    4,398税込4,838
    1台
    6日以内出荷
    SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。デバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!。2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
    仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A質量(g)約100(付属品含まず)対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6コネクタ形状USB:tandard Aタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / オレンジインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0
  • キャップ式USB HIDISC

    キャップ式USB

    HIDISC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホワイトキャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
  • USB接続ポケッタブルセンサチェッカー IDEC(和泉電気)

    USB接続ポケッタブルセンサチェッカー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
    付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
  • スライド式USB HIDISC

    スライド式USB

    HIDISC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パスワードロック機能付き!
    寸法(mm)60 x 20 x 7.8ホワイト質量(g)9.5キャップタイプスライド式機能パスワードロック機能付き保証期間1年インターフェイスUSB3.1Gen1 (1.1/2.0/3.0対応)
  • スライド式USBメモリ HIDISC

    スライド式USBメモリ

    HIDISC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式。 ストラップホール付き。
    寸法(mm)60×20×7.8ホワイト質量(g)約10.5キャップタイプスライド式対応OSWinXP SP2以降, Vista, 7, 8、Linuxカーネル2.4以上、Mac OS保証期間1年インターフェイスUSB2.0 (USB1.1対応)
  • HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ HIDISC

    HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー スライド式 USBメモリ

    HIDISC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シルバー質量(g)約8.7キャップタイプスライド式対応OSWindows2000 , XP , Vista , 7 , 8 / Linuxカーネル2.4以上 / Mac OS外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54.2 x 19 x 8.6保証期間1年間インターフェイスUSB3.0 (1.1/2.0対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム

    電源タップ タワー型 2m 2P 12個口 USB付 (コンセント×12 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    欠品中
    タワー型12口のUSB付き電源タップです。AC差込口12口と合計最大4.8A出力のUSB-Aポート5口を備え、パソコン、モニター、スマホ、タブレットなどをまとめて接続・充電できます。360度配置でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に最適。雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆コード付きで安心して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
    その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書質量(g)約855スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数12口コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×198※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • スイングUSBライト 星光産業

    スイングUSBライト

    星光産業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
    幅(mm)25ブラック高さ(mm)43質量(g)39奥行(mm)10入力電圧(V)DC5(±0.25)消費電流(mA)70以下
  • フラットフレキライト USB 槌屋ヤック

    フラットフレキライト USB

    槌屋ヤック(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
  • クリスタルランプUSB カーメイト

    クリスタルランプUSB

    カーメイト(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レンズの向きが変えられるUSBランプ。USB電源で光るLEDランプです。インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です。ON/OFFスイッチ付
    用途車内のLED間接照明電源電圧DC5V消費電流(mA)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×19×52質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプター

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    。HDMI出力映像を簡単にPCへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器は、いろいろなHDMI映像をWebカメラのように扱うことができます。カメラで撮影している映像をそのままライブ配信ができ、Webカメラよりも高品質でカメラワークの制限がない自由な映像をリアルタイムにお届け。またHDMI出力のゲーム機とPCの間につないでゲームのプレイ映像も公開できます(※HDMIスプリッター(別売)との組み合わせを推奨)。本商品はドライバーのインストールが不要ですので、お使いのパソコンと、お手持ちのカメラなどをそのまま接続するだけですぐに使用することができます。さらにUSBバスパワー動作に対応していますので、専用の電源は必要とせずパソコンのUSBポートからの給電が可能です。OBS StudioやXsplit等のサードパーティ製のライブアプリでも使用可能。※アイオー独自で検証。十分なネットワーク帯域がない場合や使用するPCが最低動作環境に満たない場合は動作がカクつく事あり。全ての動作を保証するものではなく事前に告知なく使用できなくなる場合あり。
  • HIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイト HIDISC

    HIDISC キャップ式USB USB2.0 256GB ホワイト

    HIDISC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)61.6×18.5×8ホワイト質量(g)6.4規格USBタイプ:キャップ式キャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.xインターフェースUSB2.0 (USB1.1対応)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256
  • スイングUSBライト 星光産業

    スイングUSBライト

    星光産業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB-Cポート用のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソールなどの暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSB-Cポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンやモーターを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。USB-Cプラグなので取付け場所に合わせてどちらの向きでも差し込めます。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×23×10入力電圧(V)DC5(±0.25V)消費電流(mA)70以下
  • USB保護カバー USBCシリーズ タカチ電機工業

    USB保護カバー USBCシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    USB差込口(USBメスコネクタ)を保護する防塵カバーです。 プラグ式で差し込むだけで簡単に入れ込むことが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンビエントレインボーミニ USBポート付き 槌屋ヤック

    アンビエントレインボーミニ USBポート付き

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USBポート搭載の小型間接照明です。 光の色を7色+グラデーションモード(7色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から自由に選択することができます。 色と明るさをボタンひとつで簡単に調節可能です。 エンジンを切る前の色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。 スマートフォン等の充電にも使えるUSBポート付きです。(データ通信対応) 車両側/市販のUSBポートに挿し込むだけで簡単に使用できます。
    ブラック
  • スライド式USB HIDISC

    スライド式USB

    HIDISC
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    産業用でも使用されるフラッシュ用技術を採用 通常のUSBメモリより繰り返しの書き込みに強く、安心して長く利用できる長寿命USBメモリです 書き換え回数がMLC/3D TLCの約10倍 pSLC技術採用
    タイプ長寿命USB(pSLC)電源USBバスパワーキャップタイプスライド式対応OSWin8.1/10 Mac10.11以降動作湿度(%)20~90動作温度範囲(℃)0~70読込速度240MB/s
  • USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル StarTech.com

    USBハブ/Type-C接続/100W USB PDパススルー/USB 3.2 Gen 1/5Gbps/2x USB-A + 2x USB-C/30cmホストケーブル

    StarTech.com
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有。安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止。長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
    用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続。自宅とオフィス間の持ち運びに最適。ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電。USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど)仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、材質プラスチックスペースグレー質量(g)41ポート数4消費電力(W)15ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)ケーブル長(mm)300電源供給方式バスパワー保管温度範囲(℃)-5~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14USBポート数4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps)使用湿度範囲(%RH)5~85
  • 電源タップ タワー型 2m 2P 8個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター エレコム

    電源タップ タワー型 2m 2P 8個口 USB付 (コンセント×8 USB A×5) 雷ガード ほこり防止シャッター

    エレコム
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    タワー型8口のUSB付き電源タップです。AC差込口8口と合計最大4.8A出力のUSB-Aポート5口を備え、パソコン、モニター、スマホ、タブレットなどをまとめて接続・充電できます。360度配置でACアダプターが干渉しにくく、デスク周りや会議室の配線整理に最適。雷ガード、ほこり防止シャッター、二重被覆コード付きで安心して使えます。可動式の脚パーツを活用することで、重い電源アダプタ等で重量バランスが偏っても安定した設置ができ、設けた穴を活用することでネジによる仮固定もできます。
    その他転倒予防用可動脚パーツを装備 その脚等を利用してネジによる仮固定が可能付属品固定用ネジ×5本(予備の1本含む) 取扱説明書質量(g)約785スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数8口コード長さ(m)約2.0定格出力電流(A)【AC】15対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×150※コード部分及びプラグ部分を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1500、【USB】合計最大24(1ポート最大12)、【USB】DC5フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB-Aポート×5定格出力電流【USB】合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery j5 create

    USB-C to Dual USB-C with Video or Power Delivery

    j5 create
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ノートPC、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら、USB-Cポートでディスプレイやスマートグラスを拡張 できるPower Delivery対応のマルチアダプターです。【DisplayPort Alt mode出力】本製品のUSB-CポートからDisplayPort Alt mode出力することが可能です。拡張したディスプレイやスマートグラスで、最大表示解像度は4K240Hzをサポートしています。同一ポートは480Mbpsデータ転送をサポートしていますので、キーボードマウスやイヤホンに接続可能です。【100W PD対応】Power delivery対応で最大100WでノートPC、タブレット、スマートフォンを迅速に充電し、バッテリー低下により作業を中断せずに続けられます。【コンパクトサイズ】小型・軽量のデザイン、パソコンバッグのポケットにも入るサイズで手軽に持ち運べます。【コスパ抜群】本製品はUSB-C端末がDisplayPort alt modeに対応していれば使用可能です。USB4やThunderboltのドッキングステーションと比べて、コンパクトかつ手ごろな価格で提供できるコスパ抜群の商品です。【保証】安心の2年
    セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約23.2対応OSOSを問わずに、DisplayPort alt modeに対応しているUSB-Cポートを備えたデバイスを使用可能です。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42 × 10 × 42最大解像度3840×2160 @ 240Hz、2560×1440 @ 240Hz、1920×1080 @ 240Hz保証期間2年ケーブル長(cm)10ポート拡張:USB-C 480Mbps or 4K DisplayPort Alt Mode出力x1、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
  • USBコネクタカバー KPSシリーズ タカチ電機工業

    USBコネクタカバー KPSシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    159税込175
    1袋(10個)
    当日出荷
    USB(オス)に被せる防塵キャップカバーです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防塵ナチュラル
  • アンビエント レインボー ミニUSBライト 槌屋ヤック

    アンビエント レインボー ミニUSBライト

    槌屋ヤック
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
    ブラック材質ABS電圧(V)DC5LED高輝度LED
  • ScreenCast USB-C Wireless Display j5 create

    ScreenCast USB-C Wireless Display

    j5 create
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 。HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 。【簡単接続・ルーター設定も不要】。受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 。モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】。5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。
    セット内容送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)送信機:約46.5、受信機:約24.5規格【HDCP】HDCP 1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45消費電力(mA)5V 500最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)送信機:10、受信機:60通信距離(m)約30 (無障害物の環境)給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)Wi-Fi規格:IEEE 802.11nデバイスホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
  • UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    UVC(USBビデオクラス)対応HDMI→USB変換アダプター

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    HDMI出力映像を簡単にパソコンに取り込むことのできる手のひらサイズのキャプチャーデバイスです。 UVC(USB Videa class)に対応しており、この商品とHDMIケーブルで接続した一眼レフカメラやビデオカメラなどの機器はWindows、Macともに「カメラデバイス」として認識されるため、色々なHDMI映像をまるでwebカメラのように扱うことができます。 一般的なwebカメラよりマイク音声や映像が高品質な配信が可能になります。 ドライバのインストールなどは不要。さらにUSBバスパワー同長に対応で専用の電源は必要とせず、パソコンのUSBポートからの給電が可能。プラグ&プレイの超手軽さも魅力です。
    用途webカメラでは物足りない方へ!動画配信やテレワークのweb会議等にワンランク上の画質で配信仕様(取り込み方式)映像:YUY2/音声:LPCM 48kHz付属品USBケーブル(A-C USB3.2Gen1)約2m、取扱説明書質量(g)約33ケーブル長(m)約2対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはtype-Cコネクタを搭載したパソコンインターフェースUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)Type-C ×1最大解像度入力 1920×1080 (1080p@60fps)、表示 1920×1080 (1080p@60fps)入力端子HDMI×1取得規格VCCI ClassBアダプター型式アクティブオーディオ機能ありパソコン動作環境【デスクトップ】CPU:Intel第4世代Corei5-4440 3.10GHz(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX660以上、Intel HD Graphics4000以上、【ノートパソコン】CPU:Intel第4世代Corei7-4810MQ(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX870以上、Intel HD Graphics4000以上外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×85×12(コネクター及び突起部除く)給電方式バスパワーUSBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)オス形状HDMI変換タイプメス - メスコネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided) Anker(アンカー)

    USB-C to USB-C Cable (3ft, 240W, Upcycled-Braided)

    Anker(アンカー)
    2,264税込2,490
    1個
    当日出荷
    MacBook Pro へ急速充電:高出力でMacBook Pro 16インチを約26分で50%まで充電できます。絡まず、ストレスフリー:癖がつきにくく絡みにくいため、バッグやポケットへスムーズに収納 / 取り出しが可能です。優れた耐久性:30,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して使用可能な設計です。USB-IF認証取得済み:USB-IF認証に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。エコフレンドリー素材を採用:ケーブル本体の外装全体に、リサイクルされたナイロン素材を使用することで環境への配慮を実現しました。
    出力(W)240対応機種ノートPC: MacBook Air (13インチ、 M2 / Pro (14インチ、 M4) 他、HP Spectre Series / Lenovo ThinkPad X1 Series・タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他・スマートフォン:iPhone 15 / 15 Pro / 15 Pro Max / 15 Plus、Galaxy S24 / S23 シリーズ 他、Google Pixel 8 / 7 / 6 他
  • USBタッチイルミ SEIWA(セイワ)

    USBタッチイルミ

    SEIWA(セイワ)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
  • USBケーブル omron(オムロン)

    USBケーブル

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40TRoHS指令(10物質対応)対応
...