カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
    • ネジ式(5)
  • 作業工具(324)
    • ストリッパー(22)
    • ピンセット(273)
  • 電気材料(65)
    • 電気部品その他関連用品(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
    • ライディンググローブ(40)
  • 機構部品(277)
  • 制御機器(167)
  • 学童・教育用品(75)
  • 自動車純正部品(63)
  • バイク純正部品(47)
  • メカニカル部品(43)
  • 自転車部品(43)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 農業機械(17)
  • トラック純正部品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 測定用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 防災用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 物流用品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 理美容(4)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ideal」の検索結果

1,353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,498税込4,948
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端がとても細いタイプ
全長(mm)140タイプ先端がとても細いタイプ
IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (SUS)IDEAL(ホースバンド)
299税込329特価
1個
当日出荷
バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,598税込5,058
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
IDEAL ホースバンド (鉄) IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (鉄)IDEAL(ホースバンド)
179税込197特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
6,798税込7,478
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
7,198税込7,918
1本
当日出荷から9日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
IDEAL-TEK カーボンピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK カーボンピンセットIdeal-Tek
6,298税込6,928
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
ideal ID-205 HEAT5 IDEALideal ID-205 HEAT5IDEAL
17,980税込19,778
1双
翌々日出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 ID-205 HEAT5 【ヒート5】 マグネット式電源スイッチでグローブをしたまま簡単にON/OFFできる、軽量で暖かなヒートグローブ。 ideal初のUSB Type-C バッテリー採用のヒートグローブ(電熱グローブ)。手のひら内側には3Mシンサレート生地を採用し、透湿防水防風フィルムの二層構造により、デッドエアを溜め込むことで暖かさを保ちます。断線に強いカーボン電熱線を採用。スイッチコントローラーには新機構「マグネット式ワンタッチ電源」を取り入れ、バッテリー本体には残量を目視できるインジケーターを装備。さらに袖口部分には肌触りがよく温かいフリース素材を使用。人差指甲部と小指側面にリフレクターを装備し前方側方からの視認性を高めることで、ライダーの安全性を向上させました。 製品詳細・断線に強いカーボン電熱線を指の周囲に配線。手の動きを妨げることなく効率よく指先まで暖めます。・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3M シンサレート"を採用。・透湿防水防風フィルムを二層重ね、デッドエアを溜め込む構造を採用。軽量且つ暖かく、従来品より高い操作快適性を実現。・グローブを装着しながら簡単にオンオフ操作可能なマグネット式ワンタッチ電源 ・出先でも手軽に充電可能なTYPE-Cケーブル充電タイプの3.4V/5000mAhバッテリータイプ バッテリー仕様・バッテリー持続時間:2.5時間 ・バッテリー充電時間:3時間(バッテリー1個あたり)・入力/出力(USB Type-C):5V2A ・本製品にはバッテリー充電用のType-Cケーブルが付属しません。記載の規格に合うUSB端子Type-C充電ケーブルをご使用ください。※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。 -------------------------------------商品番号:ID-205商品名:ID-205 【ヒート5】サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL色:BLACKセット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、取扱説明書/保証書 ※本製品にはバッテリー充電用Type-Cケーブルは付属しません。メーカー保証:ご購入より1年間
用途ブランド:IDEAL(アイディール)シーズン:秋冬モデルブラック対応シーズン秋冬モデル
IDEAL-TEK ピンセット Ideal-TekIDEAL-TEK ピンセットIdeal-Tek
4,698税込5,168
1本
当日出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:強くストレートな先端
材質ステンレス全長(mm)120タイプ強くストレートな先端
IDEAL ID102 STRATA IDEALIDEAL ID102 STRATAIDEAL
6,298税込6,928
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
バイクをもっと楽しくする。理想を追い求めたバイクグローブブランド「IDEAL(アイディール)」 ・ナックルカーボンプロテクター ・掌にカーボンプロテクター ・小指にリフレクション ・防水・防風フィルム ・スキンフィット ・保温素材にコンフォマックス(R)を採用
ideal-tek フラットピンセット Ideal-Tekideal-tek フラットピンセットIdeal-Tek
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
超精密ピンセット IDEAL 三商超精密ピンセット IDEAL三商
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
非磁性、耐酸性。
材質ステンレス
パワーギア ホースバンド IDEAL(ホースバンド)パワーギア ホースバンドIDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
ideal ID-206 HEAT6 IDEALideal ID-206 HEAT6IDEAL
22,980税込25,278
1双
翌々日出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 「ウィンタースポーツをイメージしたカジュアルシックなID-109 MULTIをベースに、電熱機能をプラスして進化したID-206 HEAT6。」ウィンタースポーツシーンをヒントに開発されたライディンググローブをベースに、電熱機能を追加してアップデートした本製品。ライディング用途に加え、寒い季節のアウトドアレジャーや街中でも使いやすい、シックでカジュアルなデザインが特徴です。外観を損なわないインナータイプのウレタン製ナックルプロテクターを採用し、スタイルと安全性を両立。断線に強いカーボン電熱線を指・掌・甲に配置することで、効率的に手全体を温めます。スイッチコントローラーには「3段階温度調節スイッチ」を採用し、温度調節が可能です。さらに、小指側面にリフレクターを装備することで視認性を高め、ライダーの安全性を向上させました。左右それぞれのグローブには3,000mAhのバッテリーを搭載し、手首内側の専用ポケットに収納して使用します。車両バッテリー接続タイプと異なり、配線の煩わしさがなく、スマートかつ手軽に着脱・操作が可能です。インナーには肌触りの良い「ベンベルグレーヨン」を採用。加えて、透湿・防水・防風フィルム「DRY fit」を挿入することで、雨風の侵入を防ぎ、快適な着用感を実現しています。稼働時間(満充電時)- セーブモード:5時間- ノーマルモード:4時間- ハイパワーモード:2時間※稼働時間は外気温や使用状況により変動する可能性があります。 充電時間(専用充電器付属)- グローブ片方のみ充電:約2.5時間- グローブ両方を同時に充電:約5時間※充電時間は使用環境により多少前後する場合があります。セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、専用充電器、取扱説明書/保証書メーカー保証:ご購入より1年間
ブラック
ideal ヒートグローブ専用ケーブル IDEALideal ヒートグローブ専用ケーブルIDEAL
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。IDHCB ヒートグローブ専用ケーブル【バッテリー接続型】電池残量を気にせず使えるバイクバッテリー接続ケーブルidealヒートグローブ(電熱グローブ)シリーズのために開発された、バイクバッテリー接続用のケーブルキットです。バイクのバッテリーから直接電源を取れるため、電池残量を気にする必要がなく、充電の手間もかかりません。ロングツーリングや、毎日の通勤通学にご活用ください。※接続ケーブルの取り付けは、国家資格を持つ整備士が行ってください。※排気量125cc以下などの発電量が低い車両の場合は、充電が不十分になりバッテリートラブルが発生する場合がございますのでご注意ください。-------------------------------------商品番号:IDHCB商品名:ヒートグローブ専用ケーブル【バッテリー接続型】
用途ブランド:IDEAL(アイディール)品番:IDHCB適合:ID-201/ID-202/ID-203/ID-204専用適合ID-201/ID-202/ID-203/ID-204専用
IDEAL ID-009 SHINY IDEALIDEAL ID-009 SHINYIDEAL
3,798税込4,178
1双
3日以内出荷から29日以内出荷
不快な振動を軽減する”Air Gel(R)”と伸縮性のある生地を採用した 日常の快適なライディングスタイルを提供するグローブです。着 け外しなどの使い勝手にフォーカスしました。ソフトナックルプ ロテクターと光が反射しやすい加工を施し、安全性と視認性に優 れた、街乗りにピッタリなグローブです。
Ideal Industries ワイヤーストリッパー Ideal IndustriesIdeal Industries ワイヤーストリッパーIdeal Industries
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
最大寸法(mm)3.175ケーブルタイプ同軸
ideal ID-001 AXIS【アクシス】 IDEALideal ID-001 AXIS【アクシス】IDEAL
3,998税込4,398
1双
5日以内出荷
山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-001 AXIS 【アクシス】フィット性に優れたライトユースのスタンダードモデルidealグローブ第1号モデルにして、根強い人気を誇るロングセラー製品を新ロゴデザインで復刻。甲部には手に馴染みやすいナイロンメッシュ素材、掌部は耐摩耗性に優れた合皮を採用。甲部のプロテクターはセパレートタイプを採用し、握り込んだ際の突っ張り感を軽減します。全体的に薄手に仕上げているため、手の動きに自然に馴染み、操作感もダイレクト。通勤・通学、そしてライトツーリングなど、普段遣いに最適なスタンダードモデルです。製品詳細・甲部はメッシュ地により通気性を向上。・掌側には強靭な山羊革を使用。・掌側に滑り止め加工を施し、優れた操作性を実現。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。 使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。-------------------------------------商品番号:ID-001商品名:AXIS 【アクシス】サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL色:BLACK,RED,BLUE,NEON,WHITE
用途ブランド:IDEAL(アイディール)シーズン:春夏モデル対応シーズン春夏モデル
IDEAL  ID-025 BREEZE IDEALIDEAL ID-025 BREEZEIDEAL
4,398税込4,838
1双
3日以内出荷
【春夏シーズンのライディングを快適にサポートするシンプルデザインメッシュグローブ】 ID-025 BREEZEは、春夏のバイクライディングをより快適にするために開発されたメッシュグローブです。通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材を採用することで、走行風を効率的に取り込み、汗による不快なムレを軽減しながら快適なフィッテイング性を実現しています。特に、気温が高くなる夏場のライディングでは、その効果を実感していただけるでしょう。 安全性にも配慮し、手の甲にはハードタイプのプロテクターを内蔵。万が一の転倒の際にも、手をしっかりと保護します。プロテクターは内側に配置されるインナープロテクターなので、外観はすっきりとしたシンプルなデザインを保っており、様々なバイクファッションやバイクの車種に違和感なく馴染みます。 操作性の向上にもこだわり、指の関節部分にはシャーリング加工を施しました。これにより、クラッチやブレーキレバーの操作、スロットルワークなどがスムーズに行え、快適なライディングをサポートします。また、人差し指と親指にはスマホタッチ対応素材を採用。グローブを装着したまま、スマートフォンの操作が可能なので、ツーリング中のナビゲーション確認や、休憩時のSNSチェックなどもストレスなく行えます。 シンプルなデザインでありながら、安全性と快適性を両立させたID-025 BREEZEは、コストパフォーマンスにも優れています。初めてバイクグローブを購入する方から、ベテランライダーまで、幅広い層におすすめできるアイテムです。春夏のツーリングや街乗りなど、様々なシーンで活躍してくれること間違いなし。快適なライディング体験を、ぜひこのグローブで。 【安心の品質とアフターサービス】メーカーの製品は、厳格な品質管理のもと製造されています。万が一、製品に不具合があった場合は、迅速かつ丁寧に対応させていただきますので、ご安心ください。
用途【高通気性メッシュ素材】 春夏シーズンのライディングに最適な、通気性に優れたメッシュ素材を採用。汗によるムレを軽減し、快適な装着感をキープします。特に暑い夏場のライディングでも、通気性を保ち、集中力を維持するのに役立ちます。【ハードタイププロテクター内蔵】 万が一の転倒時にも手を保護する、ハードタイプのプロテクターを手の甲に内蔵。安全性を高めながらも、インナープロテクタータイプのため、ごわつきを抑え、自然な装着感を実現しました。【指関節のシャーリング】 指の動きに合わせて伸縮するシャーリングを関節部分に配置。これにより、グリップ操作やレバー操作時の動きやすさを向上させ、長時間バイクを走行していても疲れにくい設計となっています。【スマホタッチ対応】 人差し指と親指には、スマートフォンやタブレットのタッチパネルに対応した素材を使用。グローブを装着したまま、地図アプリの操作や電話応答などがスムーズに行えます。【シンプルでスタイリッシュなデザイン】 無駄を省いたシンプルなデザインは、様々なバイクやウェアに合わせやすく、幅広い年齢層のライダーに支持されます。カラーバリエーションも豊富で、お好みに合わせて選択可能です。【洗濯可能】汚れても気軽に洗えるので、常に清潔な状態を保てます。(※洗濯表示をご確認ください)
IDEAL ID-010 SHARP IDEALIDEAL ID-010 SHARPIDEAL
5,498税込6,048
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
快適性と安全性を兼ね備えた、ツーリングシーンにピッタリな ライディンググローブです。不快な振動を軽減する”Air Gel(TM)”と ナックルカーボンプロテクターといった特徴に加え、グローブの 重量を軽く仕上げました。手元が軽くなることにより、軽快なス テアリング操作を実現。指股など部分的にメッシュ生地を用いた ことにより蒸れも防ぎます。
IDEAL ID-011 JOKER IDEALIDEAL ID-011 JOKERIDEAL
6,298税込6,928
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
牛革を使用したシンプルかつスタイリッシュなレザーグローブで す。フィット感を実現するため、革の厚みがあって柔らかく、手 に馴染みやすい日本製レザーを使用。シャーリング加工を施すこ とにより、デザイン性と機能性を兼ね備え、引き締まったスタイ リングと着け心地を実現しました。
IDEAL ID101 JOURNEY IDEALIDEAL ID101 JOURNEYIDEAL
7,398税込8,138
1双
3日以内出荷から5日以内出荷
バイクをもっと楽しくする。理想を追い求めたバイクグローブブランド「IDEAL(アイディール)」 ・フローティングのナックルプロテクター ・ロンググローブ ・小指にリフレクション ・防水・防風フィルム ・スキンフィット ・保温素材にコンフォマックス(R)を採用
セラミックピンセット Ideal-TekセラミックピンセットIdeal-Tek(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
IDEAL ID-001 AXIS メッシュグローブ IDEALIDEAL ID-001 AXIS メッシュグローブIDEAL(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1双
翌々日出荷
甲と掌側両方にプロテクターを使用 甲部のメッシュ地により通気性を向上 掌に滑り止め加工を施し優れた操作性を実現 ”IDEAL TIP”により優れたグリップ操作が可能 小指の横にリフレクターを配し横からの視認性にも対応 人差し指には導電素材を使用。スマートフォン等を操作可能
IDEAL ID-002 SOLID メッシュグローブ IDEALIDEAL ID-002 SOLID メッシュグローブIDEAL
2,998税込3,298
1双
5日以内出荷
インナーナックルプロテクターを使用 掌にカーボンプロテクターを使用 甲側と掌側の両方にメッシュ地を使用。通気性に優れる ”IDEAL TIP”により優れたグリップ操作が可能 小指の横にリフレクターを配し横からの視認性にも対応 人差し指には導電素材を使用。スマートフォン等を操作可能
Ideal ケーブルカッター T CUTTER PREMIUM IDEALIdeal ケーブルカッター T CUTTER PREMIUMIDEAL
2,598税込2,858
1個
予約販売
仕様ワイヤカッター. 銅 / アルミニウムワイヤ切断用の高品質のワイヤカッター 硬い鋼製で、切断面が研磨加工されているため、長寿命タイプケーブルせん断はさみ種類(カットタイプ)埋込型切断能力10AWG適合材細より線、ソリッド線
IDEAL ID-005 BRAVE IDEALIDEAL ID-005 BRAVEIDEAL
5,698税込6,268
1双
5日以内出荷
山城 (yamashiro)IDEAL (アイディール)IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。ID-005 BRAVE(ブレイブ)【商品詳細】甲にレザー張りのプロテクターを配し、落ち着いた色合いとシックなデザインで街乗りに最適です。オールラウンダーとして幅広く使えます。スマートフォンの操作もグローブをしたまま楽々操作可能!・レザープロテクター仕様~甲部・スマホタッチ(IDEAL TOUCH)仕様~人差し指部・材質・素材: メッシュ
用途メーカー:山城(yamashiro)シーズン:春夏モデル商品番号:ID-005商品名:BRAVE(ブレイブ)色:ブラック,レッド,ホワイト/ブラック,グリーン サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tekカーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)Ideal-Tek(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
ideal ID-301 GOAT レザーグローブ IDEALideal ID-301 GOAT レザーグローブIDEAL
5,998税込6,598
1双
翌々日出荷
「ゴートレザーの質感を活かしたナチュラルフィットグローブ。」「ID-301 GOAT」は、柔軟性と耐久性に優れたゴートレザー(山羊革)を全面に採用し、しなやかな操作感と高級感を両立したライディンググローブです。インナーには抗菌・防臭・抗ウイルス効果を持つ「NEOCOT」素材を全面使用し、銅繊維の力で細菌の繁殖を99%抑制。長時間のライディングでも清潔で快適な状態をキープします。ナックルプロテクターを排したシンプルな構造により、手の動きを妨げない軽快なフィット感を実現。街乗りからツーリングまで幅広く対応します。さらに、人差し指と親指には導電素材を採用し、スマートフォン操作にも対応。ミニマルなデザインと高い機能性を兼ね備えた、上質なレザーグローブです。
素材アウター:ゴートレザー(山羊革)、インナー:NEOCOT
IDEAL サマーグローブ  ID-018 エニグマ IDEALIDEAL サマーグローブ ID-018 エニグマIDEAL
3,998税込4,398
1双
翌々日出荷から5日以内出荷
独特な形状が目を引くプロテクターを配した、先進的なデザインのID-018。 プロテクターに賽の目状の切れ込みを入れることで安全性としなやかな付け心地を両立します。 各所にゴートレザーを使用することで、安全性を高めています。 手首にしっかりとフィットし、ホールド性を高めるダブルタイプのベルトを採用。 また、アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。 テキスタイルとレザー、独特なプロテクターが相まったデザイン性の高いグローブです。 ・スマホ操作可能 ・丈夫なゴートレザー ・小指側面リフレクター (側方安全性を向上) ・プロテクターを装備
IDEAL サマーグローブ ID-015 ヘリテージ IDEALIDEAL サマーグローブ ID-015 ヘリテージIDEAL
5,398税込5,938
1双
翌々日出荷から5日以内出荷
大胆なレザーカラーの切り返しでインパクト大。 手の甲、掌にもプロテクターを取り付けることで安全性にも配慮。 立体構造で吸いつくようなフィット感。グリップが握りやすくて操作性向上。 様々なスタイルにマッチするスポーティーなデザインのグローブです。 ・スマホ操作可能 ・ハードプロテクターを装備 ・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)
Ideal Industries ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレードセット Ideal IndustriesIdeal Industries ワイヤストリッパーアクセサリ 交換用ブレードセットIdeal Industries
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプ交換用ブレードセット仕様ブレードはフレームに付属していません。切断要件に応じたブレードを別途注文できます。. 調整可能ワイヤストリッパ. 内部の穴で絶縁体を切断時に外部カウンタのボアホールが絶縁をわずかに圧縮するようにサイズ調整されることから、各カウンタボアのダイタイプブレードは精密ながらも、ワイヤに接触しない設計
プラスチックピンセット Ideal-TekプラスチックピンセットIdeal-Tek(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
IDEAL ID-023 SHADE IDEALIDEAL ID-023 SHADEIDEAL
3,698税込4,068
1双
5日以内出荷
山城 (yamashiro)IDEAL (アイディール)IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。2024 Spring / SummerID-023 SHADE (シェード)【商品詳細】プロテクター非搭載のライディンググローブ。メッシュ生地と色アセしにくく、通気性を確保する昇華プリントを採用することで、非常に軽快な着用感を実現しました。・スマホ操作可能・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)・蒸れを軽減するメッシュ素材
用途メーカー:山城(yamashiro)シーズン:春夏モデル商品番号:ID-023商品名:SHADE (シェード)色:ブラック, レッド, ネオンサイズ:S, M, L, XL, 2XL
IDEAL ID-008 AIR IDEALIDEAL ID-008 AIRIDEAL
4,998税込5,498
1双
5日以内出荷
山城 (yamashiro)IDEAL (アイディール)IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。2024 Spring / SummerID-008 Air (エアー) NEW COLOR【商品詳細】シンプルなデザインでどんなバイクにも似合うメッシュグローブです。通気性に優れる新素材メッシュ生地と、不快な振動を軽減する ”Air Gel"で快適性を重視しつつ、外部からの衝撃に強いナックルプロテクターを採用し、快適性と安全性を両立しました。メッシュ素材を多用した涼し気なデザインが、街乗りをさらに快適にするシンプルモデルです。・スマホ操作可能・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)・ナックルプロテクター (万が一の際でも安心)・不快な振動を軽減する"Air Gel"
用途メーカー:山城(yamashiro)シーズン:春夏モデル商品番号:ID-008商品名:Air (エアー)色:ブラック/ブラック, ブラック/ブルー, ブラック/イエロー, ブラック/ホワイト, ブラック/レッドサイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
IDEAL ID-008 AIR IDEALIDEAL ID-008 AIRIDEAL
4,998税込5,498
1双
5日以内出荷
シンプルなデザインでどんなバイクにも似合うメッシュグローブ です。通気性に優れる”新素材メッシュ生地”と、不快な振動を軽 減する”Air Gel(TM)”で快適性を重視しつつ、外部からの衝撃に強い ナックルプロテクター”IMPACT KNUCKLE”を採用し、快適性と安全 性を両立しました。長距離ツーリングから街乗りまで、幅広いシ チュエーションにマッチするグローブです。
Ideal 圧着ピンコンタクト ラチェット IDEALIdeal 圧着ピンコンタクト ラチェットIDEAL
14,950税込16,445
1個
7日以内出荷
圧着工具ラチェット
汎用型ピンセット IDEAL 三商汎用型ピンセット IDEAL三商
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
非磁性、耐酸性。電子機器関係から、解剖など広範囲に使用できます。キザミ付。やや太め。
全長(mm)160
...