カテゴリ

  • 作業工具(87)
    • ピンセット(62)
  • 科学研究・開発用品(6)
    • 実験研究用周辺用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「ideal-tek」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IDEAL-TEK カーボンピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK カーボンピンセット

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
    材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:平面的で丸みを持った先端
    全長(mm)120タイプ平面的で丸みを持った先端
  • カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。
    用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
  • 交換用プラスチックチップ 交換チップ Ideal-Tek

    交換用プラスチックチップ 交換チップ

    Ideal-Tek
    1,698税込1,868
    1組(2個)
    当日出荷
    交換用プラスチックチップです。 スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    材質/仕上カーボンファイバープラスチック
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細
    全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
  • ESDピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek

    ESDピンセット(チップ交換タイプ)

    Ideal-Tek
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
    用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ
    全長(mm)120タイプ先端が一番細いタイプ
  • ideal-tek フラットピンセット Ideal-Tek

    ideal-tek フラットピンセット

    Ideal-Tek
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
    材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品 Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(組セット/非磁性タイプ) セット品

    Ideal-Tek
    31,980税込35,178
    1セット(5本)
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセット(組セット)です。
    用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9731セット内容00-SA-0-IT、2A-SA-0-IT、3C-SA-0-IT、5-SA-0-IT、7-SA-0-IT、ケース材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)165アズワン品番64-8573-40
  • プラスチックピンセット Ideal-Tek

    プラスチックピンセット

    Ideal-Tek(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。 黒色はカーボンファイバー製で耐熱温度270℃、白色はガラス入デルリン製で耐熱温度175℃です。 いずれも耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
  • 顕微鏡用精密ピンセット Ideal-Tek

    顕微鏡用精密ピンセット

    Ideal-Tek
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
    材質ステンレス、非磁性、耐酸性硬度20HRC
  • ジルコニア・セラミックピンセット Ideal-Tek

    ジルコニア・セラミックピンセット

    Ideal-Tek
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。 耐摩耗性に優れています。 耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。 100%磁化されない非磁性体です。
    材質本体/ステンレス、先端/ジルコニア・セラミック耐熱温度(℃)1000
  • SAステンレスピンセット Ideal-Tek

    SAステンレスピンセット

    Ideal-Tek
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。
    用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
  • セラミックピンセット Ideal-Tek

    セラミックピンセット

    Ideal-Tek(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。 金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。
  • ESD PEEK樹脂プローブ Ideal-Tek

    ESD PEEK樹脂プローブ

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ESD対策仕様のプローブで磁気の嫌う精密機器への作業に最適です。プローブは耐摩耗性があり、柔らかいチップはデリケートな表面を傷つけません。
    用途鉛フリーはんだ付け、組立作業用位置決め補助、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。材質PEEK樹脂
  • IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK ピンセット

    Ideal-Tek
    9,298税込10,228
    1本
    8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ
    全長(mm)120タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ
  • ウェハー用ピンセット Ideal-Tek

    ウェハー用ピンセット

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
    材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強全長(mm)130耐熱温度(℃)260~300
  • IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット Ideal-Tek

    IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット

    Ideal-Tek
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ニッケル・クロム・モリブデンの超合金で非磁性ステンレスよりも硬度が高い。800度まで耐えられる耐久力。 。完全非磁性。ほとんどの化学薬品や塩酸に対して、すばらしい耐蝕性。電子業界・時計業界・研究所・医学界で利用。
    全長(mm)120硬度HV:260先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.15
  • プラスチックピンセット Ideal-Tek

    プラスチックピンセット

    Ideal-Tek(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    先端までぴったり合う精密成型品で、ピンセットの腰はソフトで強く、試料等傷つけずに保持出来ます。 耐酸性、非磁性、非吸水性に優れ、殆どの酸及び、溶剤に耐えます。
    用途傷をつけずに保持する作業全長(mm)115
  • ESDプラスチック製ピンセット Ideal-Tek

    ESDプラスチック製ピンセット

    Ideal-Tek
    599税込659
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
    用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
  • ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型 Ideal-Tek

    ESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。 逆作用型です。
    用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
  • セラミックピンセット交換用チップ Ideal-Tek

    セラミックピンセット交換用チップ

    Ideal-Tek(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷
    セラミックピンセット用の交換用チップです。
    用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。材質セラミック耐熱温度(℃)1000
  • カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)

    Ideal-Tek
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。
    用途デバイス・SMD用
  • ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) Ideal-Tek

    ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)

    Ideal-Tek
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
    材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐酸耐磁ウェハーピンセット Ideal-Tek

    耐酸耐磁ウェハーピンセット

    Ideal-Tek
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。
    用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

    Ideal-Tek
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
    用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

    Ideal-Tek
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
    用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
  • フラットピンセット Ideal-Tek

    フラットピンセット

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
  • ウエハー用フラットピンセット Ideal-Tek

    ウエハー用フラットピンセット

    Ideal-Tek
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
  • 精密ステンレスカッティングピンセット Ideal-Tek

    精密ステンレスカッティングピンセット

    Ideal-Tek
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なカッティングピンセットです。先端が角度付きで狭い作業領域での高精度な切断に最適です。軟質銅線(最大0.15mm)の切断やラッカー塗装の除去に適しています。
    用途銅、金、銀、磁気ワイヤー、ひげゼンマイなどの切断に。トラスコ品番250-8317材質ステンレス(SUS420)幅(mm)10全長(mm)100先端先曲カッティングタイプ先端厚さ(mm)1.35先端幅(mm)4.3
  • 耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット Ideal-Tek

    耐酸耐磁ステンレスSMDピンセット

    Ideal-Tek
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    SMDチップ部品の位置決めや取り扱いに最適です。スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。人間工学に基づいたデザインで使いやすいです。
    用途SMDチップ部品の位置決めや取り扱いにトラスコ品番362-2874セット内容SM103-SA-1-IT、SM107-SA-1-IT、SM108-SA-1-IT、SM111-SA-1-IT、SM115-SA-1-IT材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

    Ideal-Tek
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
    用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9699幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)14先端先曲タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.16アズワン品番64-8387-71
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

    Ideal-Tek
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
    用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9695幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15先端先平細型タイプ・ハンドルギザ付先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)7.00アズワン品番64-8369-84
  • 耐酸耐磁部品位置決めピンセット Ideal-Tek

    耐酸耐磁部品位置決めピンセット

    Ideal-Tek
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。円筒形の部品の組付けに最適なピンセットです。
    用途Φ2.5~5.0mmまでの円筒状部品のピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)幅(mm)11.0全長(mm)145
  • 耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ

    Ideal-Tek
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
    用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。トラスコ品番206-9700幅(mm)8.0全長(mm)140材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型先細タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.12アズワン品番64-8697-35
  • ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ Ideal-Tek

    ジルコニア・セラミックピンセット交換チップ

    Ideal-Tek
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 交換用セラミックチップ 交換チップ Ideal-Tek

    交換用セラミックチップ 交換チップ

    Ideal-Tek
    6,998税込7,698
    1組(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    交換用セラミックチップです。
    材質/仕上ESDジルコニアセラミック
  • 耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ) Ideal-Tek

    耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

    Ideal-Tek
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
    用途あらゆる精密作業に。幅(mm)10.0全長(mm)120材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)15
  • カーボンファイバーピンセット用交換チップ Ideal-Tek

    カーボンファイバーピンセット用交換チップ

    Ideal-Tek
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。
    用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
  • ESDセラミックピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek

    ESDセラミックピンセット(チップ交換タイプ)

    Ideal-Tek
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    スイスで製造された高品質なESD対策仕様の商品です。 特許を取得した先端チップは高精度で完璧なタッチポイントを提供します。 耐高温性、耐摩耗性、耐腐食性、耐はんだ性に優れており、半導体や電子機器製造およびクリーンルーム、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーでの使用に最適です。
    用途硬いチップが必要な精密作業に。全長(mm)135材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:ESDジルコニアセラミック