カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 学童・教育用品(2)

「idec APW」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から56日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から56日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から56日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から56日以内出荷
レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)レンズ[保守用部品]IDEC(和泉電気)
459税込505
1セット(5個)ほか
当日出荷
TWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
32日以内出荷
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
定格電圧(照光部)AC230/240V形状一体形種類表示灯保護構造IP65レンズ形状平形端子形状ねじボタン色ピュアホワイト照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22照光形状丸形
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 LED)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から56日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
透明ボタンカバー IDEC(和泉電気)透明ボタンカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。透明材質ゴム製(EPDM)
A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
329税込362特価
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
レンズ (大型ドーム形用) IDEC(和泉電気)レンズ (大型ドーム形用)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンズ形状ドーム形
H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
649税込714
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
778税込856特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)。
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(5個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から56日以内出荷
種類壁掛形 2点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用) IDEC(和泉電気)レンズ(照光押ボタン用) 突形押ボタン用(ALN2、ALD2用)IDEC(和泉電気)
859税込945
1箱(5個)
当日出荷
適合突型押ボタン用(ALN2、ALD2用)適合本体Φ30シリーズ材質AS樹脂サイズΦ24発光色グリーン
AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 4点用IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から56日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
記名板 (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)記名板 (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
339税込373
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質アクリル樹脂乳白色
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から56日以内出荷
種類壁掛形 1点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から56日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
Φ22 TWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ パイロットライトIDEC(和泉電気)
49,980税込54,978
1箱(50個)
当日出荷から31日以内出荷
防水レンズ(TWシリーズΦ22 保守用部品) IDEC(和泉電気)防水レンズ(TWシリーズΦ22 保守用部品)IDEC(和泉電気)
499税込549
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質アクリル樹脂
AGAW形コントロールBOX 3点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 3点用IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
材質アルミダイカスト製
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
種類壁掛形 3点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
押しボタンSW IDEC(和泉電気)押しボタンSWIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
照光ユニットの低電圧タイプ(6~24Vタイプ)は2026年1月より新カタログモデルの製品に順次切り替え予定高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
照光種別LED外観平形定格使用電圧(V)AC200/220照光色指定記号:R
押しボタンSW IDEC(和泉電気)押しボタンSWIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
照光種別LED外観平形定格使用電圧(V)AC200/220照光色指定記号:G
押しボタンSW IDEC(和泉電気)押しボタンSWIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
照光種別LED
HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱) IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(突形 白熱)IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源電球
トランスユニット IDEC(和泉電気)トランスユニットIDEC(和泉電気)
799税込879
1個
当日出荷
端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)取付穴径(Φmm)22
レンズ(APシリーズLED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)レンズ(APシリーズLED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)
479税込527
1セット(5個)
欠品中
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1台
56日以内出荷
種類壁掛形 4点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
SparkFun RedBoard Artemis SPARKFUNSparkFun RedBoard ArtemisSPARKFUN
7,698税込8,468
1個
33日以内出荷
DescriptionThink of the RedBoard Artemis as just another Arduino... That has BLE. And one megabyte of flash. And runs at less than 1mA. Oh, and it can run TensorFlow models. Ya, that too. The RedBoard Artemis takes the incredibly powerful Artemis module from SparkFun and wraps it up in an easy to use and familiar Uno footprint. We've written an Arduino core from scratch to make programming the Artemis as familiar asSerial.begin(9600). Time-to-first-blink is less than five minutes.The RedBoard Artemis has the improved power conditioning and USB to serial that we've refined over the years on our RedBoard line of products. A modern USB-C connector makes programming easy. A Qwiic connector makes I2C easy. The RedBoard Artemis is fully compatible with SparkFun's Arduino core and can be programmed easily under the Arduino IDE. We've exposed the JTAG connector for more advanced users who prefer to use the power and speed of professional tools. We've added a digital MEMS microphone for folks wanting to experiment with always-on voice commands with TensorFlow and machine learning. We've even added a convenient jumper to measure current consumption for low power testing.With 1MB flash and 384k RAM you'll have plenty of room for your sketches. The on-board Artemis module runs at 48MHz with a 96MHz turbo mode available and with Bluetooth to boot!The SparkFun RedBoard Artemis is a great platform to 'kick the tires' of this amazing module. If you're interesting in testing out the full capabilities of the SparkFun Artemis module or if you're looking for more compact solution, be sure to checkout our ATP and Nano versions of the Artemis line.Get Started With the SparkFun Artemis RedBoard GuideFeaturesArduino Uno R3 Footprint1M Flash / 384k RAM48MHz / 96MHz turbo available24 GPIO - all interrupt capable21 PWM channelsBuilt in BLE radio10 ADC channels with 14-bit precision2 UARTs6 I2C buses4 SPI busesPDM InterfaceI2S InterfaceQwiic Connector
アズワン品番67-0422-82
SparkFun MicroMod Artemis Processor SPARKFUNSparkFun MicroMod Artemis ProcessorSPARKFUN
6,198税込6,818
1個
33日以内出荷
DescriptionLeveraging the ultra powerful Artemis Module, the SparkFun MicroMod Artemis Processor is the brain board of your dreams. With a Cortex-M4F with BLE 5.0 running up to 96MHz and with as low power as 6uA per MHz(less than 5mW), the M.2 MicroMod connector allows you to plug in a MicroMod Carrier Board with any number of peripherals. Let's have a look at what this processor board has to offer! If you need Machine Learning capabilities, Bluetooth, I2C functionality to connect to all our amazing Qwiic boards, and more the Artemis Processor is the perfect choice for your MicroMod Carrier Board.At the heart of SparkFun's Artemis Module is Ambiq Micro's Apollo3 processor, whose ultra-efficient ARM Cortex-M4F processor is spec'd to run TensorFlow Lite using only 6uA/MHz. We've routed two I2C buses, eight GPIO, dedicated digital, analog, and PWM pins, multiple SPI as well as QuadSPI, and Bluetooth to boot. You really can't go wrong with this processor. Grab one today, pick up a compatible carrier board, and get hacking!MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!Get Started with the MicroMod Artemis Processor GuideFeaturesArtemis General Features1M Flash / 384k RAM48MHz / 96MHz turbo available6uA/MHz(operates less than 5mW at full operation)48 GPIO - all interrupt capable31 PWM channelsBuilt in BLE radio and antenna10 ADC channels with 14-bit precision with up to 2.67 million samples per second effective continuous, multi-slot sampling rate2 channel differential ADC2 UARTs6 I2C buses6 SPI buses2/4/8-bit SPI busPDM interfaceI2S InterfaceSecure 'Smart Card' interfaceFCC/IC/CE Certified(ID Number 2ASW8-ART3MIS)Specific Peripherals made available on MicroMod Artemis:1x USB dedicated for programming and debug1x UART with flow control2x I2C1x SPI1x Quad-SPI8x Fast GPIO2x Digital Pins2x Analog Pins2x PWM1x Differential ADC pairStatus LEDVIN Level ADCAdditional peripherals are available but are shared on dedicated MicroMod pins.
アズワン品番67-0423-05