カテゴリ

  • 制御機器(46)
    • 押しボタンスイッチ(32)
    • スイッチ用銘板(7)
    • セレクタスイッチ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ボタン形状
取付穴径(Φmm)
接点構成
1a・1a1b・1a2b・1a3b・1b・2a・2a1b・2a2b・2b・3a・3a1b・3b・4a・4b・その他
種類
非照光式
端子形状
その他・ネジ端子
保護等級
IP65・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec abn」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から14日以内出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)取付穴径:Φ30
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:大形フルガード付取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボタン形状:突形取付穴径:Φ30
保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ押しボタンスイッチΦ30モノタロウ(40件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ボタン形状:突形半ガード付 取付穴径:Φ30
種類非照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ボタンIDEC(和泉電気)
219税込241特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ABN3Kシリーズ リング IDEC(和泉電気)ABN3Kシリーズ リングIDEC(和泉電気)
329税込362
1個
3日以内出荷
用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
オートスウィングタイトナー TC-ABNシリーズ TECHNIDEAオートスウィングタイトナー TC-ABNシリーズTECHNIDEA
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様●オートスウィングタイトナー●質量:330g
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
接点構成1a1b動作方式モメンタリ形保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN2F11定格容量600V/10A径(mm)39
Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品] IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 押ボタン用チップ[保守用部品]IDEC(和泉電気)
268税込295
1セット(5個)ほか
当日出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858特価
1台
当日出荷から28日以内出荷
種別セレクタスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状端子形状ねじ端子動作方式セレクタ本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
229税込252
1箱(5個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
239税込263
1箱(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様押ボタン用品名ボタン
Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品] IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
防塵ゴムカバー IDEC(和泉電気)防塵ゴムカバーIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様●取付パネル厚(mm):1.2~5.5適合機種ABN4G、ABGD4用材質ゴム製 ニトリル系黒色主な用途特大形ガード付(突)用
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
30Φ2形押ボタン用
仕様突形半ガード、Φ35/Φ28.5/H16.5材質金属製形状押しボタンスイッチ用フルガード種類関連商品
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ABN111保護構造IP65接点構成1a1b動作方式モメンタリ形端子ねじM3.5定格容量600V/10A径(mm)39
保守用部品 30MM IDEC(和泉電気)保守用部品 30MMIDEC(和泉電気)
189税込208特価
1パック(2個)
当日出荷から16日以内出荷
KGN形コントロールボックス IDEC(和泉電気)KGN形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
KGN形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGN形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
材質アルミダイカスト製
2a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒) エスコ2a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
接点構成2a動作方式モメンタリ形保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN120定格容量600V/10A径(mm)39mm
コンタクトブロック[保守用部品] IDEC(和泉電気)コンタクトブロック[保守用部品]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スイッチ用渡りバー 篠原電機スイッチ用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1b/30mm押しボタンスイッチ(平型/黄) エスコ1b/30mm押しボタンスイッチ(平型/黄)エスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ABN101黄色保護構造IP65接点構成1b動作方式モメンタリ形定格容量600V/10A径(mm)39mm
1a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黄) エスコ1a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黄)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
接点構成1a動作方式モメンタリ形保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN110黄色定格容量600V/10A径(mm)39mm
1a/30mm押しボタンスイッチ(突型/赤) エスコ1a/30mm押しボタンスイッチ(突型/赤)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ABN210保護構造IP65接点構成1a定格容量600V・10A直径(mm)39
1a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒) エスコ1a/30mm押しボタンスイッチ(平型/黒)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
接点構成1a動作方式モメンタリ形保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN110定格容量600V/10A径(mm)39mm
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/黒) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/黒)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
接点構成1a1b保護構造IP65仕様IDEC製型式ABN211端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39
1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑) エスコ1a-1b/30mm押しボタンスイッチ(突型/緑)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
仕様IDEC製型式ABN211保護構造IP65接点構成1a1b端子ねじM3.5定格容量600V・10A直径(mm)39