カテゴリ

  • 制御機器(42)

「idec al6」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    照光種別LED取付穴径(Φmm)16
  • AL6Qシリーズ IDEC(和泉電気)

    AL6Qシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式接点構成1cボタン形状端子形状はんだ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)16定格使用電圧(V)DC5
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長方形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
  • レンズ[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    レンズ[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)
    459税込505
    1セット(5個)
    当日出荷
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板

    IDEC(和泉電気)
    309税込340
    1パック(5個)ほか
    3日以内出荷から21日以内出荷
  • AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)

    AL6M-M14P-G

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G IDEC(和泉電気)

    Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-G

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-G保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm IDEC(和泉電気)

    表示灯 黄 実装ホールサイズ:16mm

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●長さ:42mm●コード番号:835-7657アズワン品番65-7229-73
  • Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)

    Idec 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AL6M-M14P-R

    IDEC(和泉電気)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    Idec A6シリーズ. Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。. IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント定格電圧 = 250VLEDのカラー = 赤コンタクト定格電流 = 1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 金めっき銀メーカー型番 = AL6M-M14P-R保護構造IP65接点構成SPDTボタン形状ボタン色アンバー動作方式モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65
  • A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    439税込483
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    適合機種A6シリーズ
  • AL6M-M14P-R IDEC(和泉電気)

    AL6M-M14P-R

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    形状丸形種類照光押ボタンスイッチ保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC/DC24照光色耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    AP6S形小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    579税込637
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
    仕様ポリアリレート樹脂光源LED
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    889税込978
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
  • 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

    丸穴スイッチ取付穴プラグ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    329税込362
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用操作部形状
  • スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    スイッチガード[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
  • A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    329税込362
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアリレート樹脂品名レンズ
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 防塵カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    防塵カバー[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質前部透明部:エラストマ後部・不透明黒色部:ポリプロピレン使用周囲温度(℃)-10~55
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • A6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(本体)-寸法t(mm)-表面処理(本体)-
  • Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質--材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
  • AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    AP6S形小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    489税込538
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ドーム形用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ16、H9.4
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • 端子カバー[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    端子カバー[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 記名板 IDEC(和泉電気)

    記名板

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類照光式ボタン形状長角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)16
  • APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    APシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    349税込384
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    仕様ドーム形用材質(本体)アクリル樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ13.6、H2.8色(本体)乳白
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用 IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形3方向バリア付) AC100用・200V用

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT IDEC(和泉電気)

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    。Idec A6シリーズ。Idec製のA6シリーズのプッシュボタン及びパイロットデバイスです。 主な特長として、スナップアクション、双投式コンタクトなどがあります。 PLC入力、ロジックレベルスイッチングなどの用途や、スペースが最優先される場合に最適です。 照光式プッシュボタン、非照光式プッシュボタン、パイロットライト、セレクタ、プッシュロック/ターンリセットスイッチなどのモデルがあります。IP65 タイプを用意 円形、正方形、又は長方形のベゼル形状を選択可能 スナップアクションのコンタクト さまざまな色を用意 省スペース設計
    仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:16 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:16mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65●ボタン色:緑●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:1 A @ 120 V ac、1 A @ 24 V dc●アクチュエータ形状:長方形●末端様式:クイックコネクト、はんだタグ●コード番号:828-7882アズワン品番65-7840-10
  • ソケット[アクセサリ] IDEC(和泉電気)

    ソケット[アクセサリ]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで装着できます
    適合パネル厚さ(mm)-取付穴寸法(mm)-