カテゴリ

  • 制御機器(280)
  • 学童・教育用品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 電気材料(37)
  • メカニカル部品(17)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idec ap」の検索結果

関連キーワード
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
658税込724特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
レンズはネジ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
889税込978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)IDEC(和泉電気)
699税込769特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
消費電流(mA)9形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)仕様ダイレクト式保護構造IP65(IEC60529)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)IDEC(和泉電気)
949税込1,044
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)光源LED保護構造IP65
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
レンズはねじ方式で固定しています。
形状保護構造IP65取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)光源LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
998税込1,098
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
299税込329
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
AP1M形用 記名板 IDEC(和泉電気)AP1M形用 記名板IDEC(和泉電気)
319税込351
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)IDEC(和泉電気)
939税込1,033
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65シリーズAPWシリーズ
レンズ(APシリーズLED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)レンズ(APシリーズLED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)
479税込527
1セット(5個)
3日以内出荷
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
169税込186
1個
当日出荷から27日以内出荷
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)IDEC(和泉電気)
159税込175特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
APシリーズ LED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズ LED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
689税込758
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯IDEC(和泉電気)
489税込538
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ドーム形用材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ16、H9.4
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)IDEC(和泉電気)
979税込1,077
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (正角形)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
当日出荷から31日以内出荷
光源LED
AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯IDEC(和泉電気)
579税込637
1袋(5個)
3日以内出荷
省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
光源LED仕様ポリアリレート樹脂
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
349税込384
1箱(5個)
3日以内出荷
仕様ドーム形用材質(本体)アクリル樹脂品名レンズ外形寸法(mm)Φ13.6、H2.8色(本体)乳白
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
定格電圧(V)DC24形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)DC12形状取付穴径(Φmm)12光源LED
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 クリアレンズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
899税込989
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(5個)
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用操作部形状
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランプ交換工具IDEC(和泉電気)(21件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
DC-DCコンバータユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)DC-DCコンバータユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)DC110形状光源LED
AC-DCコンバータユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)AC-DCコンバータユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
定格電圧(V)DC110形状取付穴径(Φmm)12.2
UZ6形 ブザーユニット IDEC(和泉電気)UZ6形 ブザーユニットIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800
リング締付工具 IDEC(和泉電気)リング締付工具IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263 APC(シュナイダーエレクトリック)APC NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル 1.8m AP5263APC(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
APC(Schneider Electric)製 NetShelter KVM デイジーチェーンケーブル AP5263は、。APC製KVMスイッチ同士をデイジーチェーン接続するための専用RS-232ケーブルです。複数台のKVMスイッチを直列接続することで、1組のコンソールからより多くのサーバーを効率的に管理できます。ラック内での配線を考慮した1.8mの適切なケーブル長により、すっきりとした設置が可能です。【特長】。APC製KVMスイッチ用 デイジーチェーンケーブル。RS-232(SUB-D 25ピン)接続。ケーブル端1:SUB-D 25ピン オス。ケーブル端2:SUB-D 25ピン メス。KVMスイッチの拡張接続に対応。複数のKVMスイッチを直列接続可能。ラック内配線に適した長さ:ケーブル長:1.8m。信頼性の高いAPC純正アクセサリー
用途【用途】。APC製KVMスイッチのデイジーチェーン接続。データセンター・サーバールームでのKVM構成拡張。ラック内でのKVMシステム配線。【主な仕様】。型番:AP5263。ケーブル長:1.8m。接続方式:RS-232。コネクタ形状:SUB-D 25ピン(オス × メス)。色:黒。製品重量:約0.11kg。保証期間:2年(メーカー保証)保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状-回路-
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED) IDEC(和泉電気)TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形(記名式) APW1B形 LED)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ IDEC(和泉電気)静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から86日以内出荷
検出方式静電容量形保護構造IP66(IEC60529)付属品取付金具質量(g)約275ケーブル長(m)2接続方式ケーブルヘッド形状ネジ型使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
関連キーワード
...