カテゴリ
- 制御機器(19)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「idec bnm7」の検索結果

BDシリーズターミナルブロック
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10個)当日出荷レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。仕様マークシート幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5品名マークシート長さ(m)1
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)










![レタツイン用純正記名板 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34048403-171102-02.jpg)