カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「idec gbe-1」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    429税込472
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機

    パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造

    島田電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    226税込249
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • 配線引込器具(防爆構造) IDEC(和泉電気)

    配線引込器具(防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷
    配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。
    材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
  • 耐圧防爆ケーブルグランド固定 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド固定

    島田電機
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    規格d2表面処理ニッケルメッキ
  • 鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機

    鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス

    島田電機(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134規格(構造規格)d2G4寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    11日以内出荷から46日以内出荷
  • ゴムブッシング IDEC(和泉電気)

    ゴムブッシング

    IDEC(和泉電気)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    1点・2点用 20Φ又は22Φ用
    外形寸法Φ33mm内径寸法Φ16mm適合ノックアウト穴径Φ20又はΦ22穴
  • ヘアーネット(10枚入り) 住商モンブラン

    ヘアーネット(10枚入り)

    住商モンブラン(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1袋
    当日出荷
    サイズフリー混率(%)メッシュ:ナイロン100%、フライス:綿90%・ポリウレタン10%生地メッシュ、フライス
  • アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向) 島田電機

    アルミニウム合金鋳物 耐圧防爆構造ターミナルボックス(三方向)

    島田電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミニウム合金鋳物を使用していますので特に耐圧・耐塩性に優れかつ軽量、石油精製、化学プラント、電力、共同溝の新設、増設、改造工事などに広く使われています。
    用途端子台が内蔵され、電線とケーブル間相互の中継ぎまたは分岐接続に使用します。質量(g)800極数(端子)4P寸法L(mm)130規格(構造規格)d2G4定格440V、15A寸法d(mm)100寸法a(mm)115寸法E(mm)12寸法B(mm)81寸法C(mm)6
  • 銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット 島田電機

    銅合金ステンレス 耐圧防爆構造フレキシブルコンジット

    島田電機
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 可とう性(電動機の端末箱と電線管との接続部分など)を必要とする接続に使用します。寸法L(mm)500規格(構造規格)d2G4
  • 強力パンチ コクヨ

    強力パンチ

    コクヨ(11件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
    付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト質量(kg)1.29穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
  • HN形 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    HN形 配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    11日以内出荷から13日以内出荷
  • マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ StarTech.com

    マルチポートアダプター/Thunderbolt接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1x USB-A/イーサネット/28cm 一体型ケーブル/Mac & Windows/ドッキングステーション/多機能 ハブ

    StarTech.com
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高性能Thunderbolt 3ドッキングステーション:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 5Gbpsポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに理想的。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド: 自社イノベーションラボでの厳格な検証により、エンタープライズクラスの信頼性とクロスプラットフォーム互換性を確保したドッキングステーション。大規模導入、Windows 11へのアップグレード、およびAI対応PCへの移行にも対応
    ポート数1保証期間3年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28インターフェイスUSB-A(USB 3.2)
  • ヘアーネット(10枚入り) 住商モンブラン

    ヘアーネット(10枚入り)

    住商モンブラン
    6,998税込7,698
    1袋
    当日出荷
    サイズフリー混率(%)メッシュ:ナイロン100%、フライス:綿90%・ポリウレタン10%生地メッシュ、フライス
  • EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形 IDEC(和泉電気)

    EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形

    IDEC(和泉電気)
    34,980税込38,478
    1台
    43日以内出荷から44日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)