「idec lstd-6」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)富士電機(10件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から41日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
269税込296
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 緑 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
表示灯用LEDランプ omron(オムロン)表示灯用LEDランプomron(オムロン)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から31日以内出荷
電球(白熱球) モノタロウ電球(白熱球)モノタロウ(13件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
小パネル球 ELPA小パネル球ELPA(13件のレビュー)
199税込219
1パック(2個)
当日出荷
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球クリア
押ボタンスイッチ用LEDランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用LEDランプomron(オムロン)
579税込637
1個
当日出荷から62日以内出荷
光源LED
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から120日以内出荷
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から102日以内出荷
形状-回路-
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)富士電機(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)富士電機(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から31日以内出荷
口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
トランスユニット  パイロットライト用 IDEC(和泉電気)トランスユニット パイロットライト用IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
質量(g)69適合負荷LSTD-6形(AC/DC 6V)
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個ほか
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 6VSTANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
969税込1,066
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)6
TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED) IDEC(和泉電気)TWSシリーズ パイロットライトΦ25(丸形 ドーム形 LED)IDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から44日以内出荷
別置形トランス IDEC(和泉電気)別置形トランスIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:6 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:6 V ac/dcRS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード. 想定寿命 100、000時間. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード 想定寿命 100、000時間長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)6ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)-電球ベースE10
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個