カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(4)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「idec ob-13」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
OBSシリーズ IDEC(和泉電気)OBSシリーズIDEC(和泉電気)
499税込549
1箱(5個)
当日出荷
材質ゴム製(ニトリル系)グレー品名取付穴プラグ種類関連商品保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
多目的穴埋めキャップ KD-772-3型 LAMP(スガツネ工業)多目的穴埋めキャップ KD-772-3型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)0.22種類グロメット外径D(Φmm)13取付穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業ホールプラグ HPLシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷
ブラック材質ナイロン66(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴プラグ IDEC(和泉電気)取付穴プラグIDEC(和泉電気)
419税込461
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
黒色保護構造IP65
取付穴プラグ KLASS(クラス/旧:極東産機)取付穴プラグKLASS(クラス/旧:極東産機)
269税込296
1個
当日出荷
適合機種自動糊付機(SALIDAを除く)、β-EZ
パネルプラグ 富士電機パネルプラグ富士電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
719税込791
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
TS穴隠し 黒色 大阪魂TS穴隠し 黒色大阪魂(19件のレビュー)
609税込670
1パック(22個)ほか
当日出荷
材質ポリエチレン
LW9Zシリーズ IDEC(和泉電気)LW9ZシリーズIDEC(和泉電気)
519税込571
1個
当日出荷
種類関連商品
TS穴隠し ライトグレー 大阪魂TS穴隠し ライトグレー大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(18個)
当日出荷
材質ポリエチレンライトグレー寸法B(mm)2寸法C(mm)6寸法A(Φmm)17適合穴径(Φmm)12
TS穴隠し ホワイト 大阪魂TS穴隠し ホワイト大阪魂(41件のレビュー)
649税込714
1パック(13個)ほか
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品) 大阪魂セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(27個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
材質ポリエチレン
Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ 富士電機Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ富士電機(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から21日以内出荷
パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。パネルカット寸法(mm)Φ22.3材質(本体)樹脂電源3相 200V
IRL OPP袋シールなし IRLIRL OPP袋シールなしIRL(1件のレビュー)
68税込75
1袋(100枚)ほか
当日出荷
透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。 透明なので中身が美しく見えます。
用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。透明
透明ボタンカバー IDEC(和泉電気)透明ボタンカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。透明材質ゴム製(EPDM)
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(72件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット ジョー・プリンス竹下膜付グロメットジョー・プリンス竹下(35件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ用パネルプラグ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用パネルプラグomron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
あらかじめ増設するためにカットしたパネル穴を補完できます。