カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- 機構部品(2)
絞り込み
内径(Φmm)
- 12(3)
- 15(2)
外径(Φmm)
- 32
- 12(15)
- 16(21)
- 17(11)
- 20(20)
- 24(14)
- 25(20)
- 28(14)
- 30(22)
- 35(11)
- 36(20)
- 40(32)
- 42(21)
- 44(26)
- 50(29)
- 52(12)
- 60(25)
- 68(13)
- 70(11)
- 120(10)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- KSK(仲井軸受製作所)(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「idi」の検索結果

ステンレスベアリング ゴムシール
KSK(仲井軸受製作所)(2件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の制度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
ステンレスベアリング ステンシール
KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ステンレスベアリング ステンシール
KSK(仲井軸受製作所)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C種類軸付タイプ
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い付属品スプリングピン2本種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷非磁性、耐蝕性に優れています。用途非磁耐蝕用その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質BC6軸穴種別左右A-Aタイプ非磁耐蝕タイプBR型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプKD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。種類標準タイプ
ステンレスベアリング オープン
KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)¥839税込¥9231個5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスベアリング オープン
KSK(仲井軸受製作所)(2件のレビュー)¥819税込¥9011個5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898税込¥3,1881個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応