カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 介護用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(1)

「idi125」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • C チップ COAT イスカル

    C チップ COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ IDI イスカル

    チップ IDI

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • カムドリルヘッド IDIシリーズ イスカル

    カムドリルヘッド IDIシリーズ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    材質IC908先端角(°)140
  • 明治 メイバランス Mini ココア味 125ml 1ケース (24本) 明治

    明治 メイバランス Mini ココア味 125ml 1ケース (24本)

    明治
    5,898税込6,370
    1ケース
    4日以内出荷
    内容量: 125mL。原材料名: 液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) 。保存方法: 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。賞味期限: 製造後270日※賞味期限が270日後のものが届くわけではございません。製造元: 株式会社明治
    用途商品特徴。1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計。バランスのよい栄養組成。1本あたりたんぱく質7.5g、亜鉛2mg、食物繊維2.5gを配合、11種類のビタミン配合
  • 明治 メイバランス Mini ぶどう味 125ml 1ケース (24本) 明治

    明治 メイバランス Mini ぶどう味 125ml 1ケース (24本)

    明治
    4,798税込5,182
    1ケース
    4日以内出荷
    商品仕様。内容量:125mL。原材料名:液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)。保存方法 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。賞味期限 製造後270日※賞味期限が270日後のものが届くわけではございません。製造元 株式会社明治
    用途1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計。バランスのよい栄養組成。1本あたりたんぱく質7.5g、亜鉛2mg、食物繊維2.5gを配合、11種類のビタミン配合
  • 明治 メイバランス Mini キャラメル味 125ml 1ケース (24本) 明治

    明治 メイバランス Mini キャラメル味 125ml 1ケース (24本)

    明治
    4,798税込5,182
    1ケース
    4日以内出荷
    商品仕様。内容量:125mL。原材料名:液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、香料、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)。保存方法:常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。賞味期限 製造後270日※賞味期限が270日後のものが届くわけではございません。製造元:株式会社明治
    用途1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計。バランスのよい栄養組成。1本あたりたんぱく質7.5g、亜鉛2mg、食物繊維2.5gを配合、11種類のビタミン配合
  • VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150 中央精機

    VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150

    中央精機
    179,800税込197,780
    1台
    60日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)245送り方式MHH1-50T(標準マイクロ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)9.8感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 .0.02、ロール剛性 0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付) 中央精機

    VCR 超精密X・Y軸ステージ 125×150(デジタル表示式マイクロ付)

    中央精機
    349,800税込384,780
    1個
    60日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)150耐荷重(N)245送り方式MHD-50MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)10.3感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.06目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム操作位置センター移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製) 中央精機

    X・Y軸スリムステージ 125×125(鉄製)

    中央精機
    89,980税込98,978
    1台
    100日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)255送り方式MHN1-25T(標準マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.3感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度0.003mmヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.05、ロール剛性 0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm
  • X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製) 中央精機

    X・Y軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)(鉄製)

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    100日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型のステージです。操作部取付位置はセンター、サイドがあります。デジマチックマイクロメータを採用しているので、マイクロメータが読めない方でも精密測定が可能です。ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)125テーブル幅(mm)125耐荷重(N)225送り方式MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)4.5感度0.003mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.05目量デジタル表示式マイクロメータ0.001mm材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.05、ロール剛性:0.03移動量(ツマミ1回転)0.5mm