カテゴリ

  • 制御機器(81)
  • 電気材料(79)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • オフィス家具(13)
  • 測定用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • テープ(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iec c19」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC C-19 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機IEC C-19 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付アメリカン電機
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)3390規格RoHS対応NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
抜け防止ロック電源コード サンワサプライ抜け防止ロック電源コードサンワサプライ
6,198税込6,818
1本
当日出荷から3日以内出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード。 金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
用途サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などブラック規格PSE準拠機能ロック機能付き
IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機IEC C-13+C-19 コンセントバーアメリカン電機
25,980税込28,578
1セット
31日以内出荷
20A入力でIEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×18ヶ、IEC_C-19×2ヶ仕様15A安全ブレーカー×2ヶ質量(g)1120タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数20個口適合電線VCT 3.5mm2、5.5mm2適合圧着端子R3.5-5、R5.5-5電線接続方式圧着端子式
ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 15A250Vエイム電子
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブル C20/C19LK
電源プラグコード(機器用) 日東工業電源プラグコード(機器用)日東工業(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心定格電圧(V)AC125定格電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
IEC C-13+C-19 コンセントバー アメリカン電機IEC C-13+C-19 コンセントバーアメリカン電機
32,980税込36,278
1セット
31日以内出荷
30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×8ヶ、IEC_C-19×4ヶ仕様15A安全ブレーカー×2ヶ質量(g)1170タイプスリム規格RoHS対応コンセント個数12個口適合電線VCT、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
単相200V専用コードセット 共立電気計器単相200V専用コードセット共立電気計器
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
単相200V専用コードセット
適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
電源プラグコード 日東工業電源プラグコード日東工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
外形寸法L(mm)3000定格電圧(V)AC125RoHS指令(10物質対応)対応
19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ
46,980税込51,678
1本
18日以内出荷
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
コンセント個数IECC19×4、IECC13×8ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2差込口形状IECC13,IECC19【差込口】ブラック、【コード】ブラック適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)3定格容量250V・30A(合計3000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。標高(m)2000以下周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL6-30P(ロック式250V30A)間隔(mm)【差込口】40ケーブル種類VCT(3芯)周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(7件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3P・ストレート機能耐トラッキングブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/8口_C13(8)omron(オムロン)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約2.3取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×8個
APC Smart-UPS、Line Interactive、2200VA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS、Line Interactive、2200VA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCDシュナイダーエレクトリック
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量2200VAのタワー設置型UPS
APC Smart-UPS、Line Interactive、3kVA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS、Line Interactive、3kVA、Tower、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCDシュナイダーエレクトリック
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのタワー設置型UPS
APC Smart-UPS、Line Interactive、3kVA、Rackmount 2U、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCD シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS、Line Interactive、3kVA、Rackmount 2U、230V、8x IEC C13+1x IEC C19 outlets、SmartConnect Port+SmartSlot、AVR、LCDシュナイダーエレクトリック
729,800税込802,780
1台
8日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量3000VAのラックマウント型UPS
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
ブラックプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3Pコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングアズワン品番64-0875-02RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
Schurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16A EC11.0001.001.21 SCHURTERSchurter IECコネクタ C20 オス パネルマウント 16A EC11.0001.001.21SCHURTER
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C20●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 16 A, 20A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 3極●定格電圧: 250 V●配線取替え可能: あり●IEC61140、IEC60320. UL、CCC、VDE. 標準のC19、及びIタイプのIECコネクタにも対応します。. V-LockシリーズIECインレット / アウトレットコネクタ及びフィルタ. Schurter V-Lockシリーズパネル取り付けコネクタには、J及びC20 IECコネクタタイプ、フィルタリング又はスイッチあり / なしのタイプがあります。 V-lockシステムは、誤った取り外しを防止するように設計されています。黄色のキャッチ機構は、組み込み式のレバーを押し下げることでインレット接続から簡単にリリースされるので、追加の工具が不要になり、コストと取り付け時間を削減できます。 これらのRoHS準拠V-Lockパネル取り付けコネクタの用途には、ポータブル医療機器、ラボ用機器、通信機器、データ通信機器、オーディオ機器があります。 保護クラスIの機器に最適. C19及びIタイプIEC接続 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子 RoHS対応 取り付け時間を節約 V-Lockケーブルアセンブリとかん合した場合の保持力は最高で200 N 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
IEC形コンセントバー8個口 アメリカン電機IEC形コンセントバー8個口アメリカン電機
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
20A入力でIEC C13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な8ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口にIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格接地形2P 20A 250V
IECコンセントバー6個口青 アメリカン電機IECコンセントバー6個口青アメリカン電機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
20A入力でIEC C13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口にIEC C14プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
仕様0Uコンセントバー青色出力接地形2P 15A 125V 抜止形口数12ヶ口入力接地形2P 30A 125Vコード3M
騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む)出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)本体寸法(mm)78×263×47表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)負荷抵抗10kΩ以上周波数重み付け特性A/C/Z表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2sRoHS指令(10物質対応)対応直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付アメリカン電機
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
抜け防止ロック電源コード サンワサプライ抜け防止ロック電源コードサンワサプライ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
機能ロック機能付きブラック規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P定格容量12A・125V(合計1200Wまで)マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
ラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート) ATENラックマウントPDU(1U/200V/30A/IECタイプ 6ポート)ATEN
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
IEC 320 C13タイプのACアウトレットを2ポート、IEC 320 C-19タイプのACアウトレットを4ポート搭載したベーシックPDU(コンセントバー)です。1Uサイズでラック内部にマウントできるデザインのため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。
仕様●アウトレットタイプ:合計: IEC 320 C13×2 + IEC 320 C19×4、バンク1: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2、バンク2: アウトレット1~3; C13×1 + C19×2●インレットタイプ:NEMA L6-30P×1質量(kg)3.05ポート数6湿度(%RH)0~80(結露なきこと)定格入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×44×178電源コード(m)2準拠規格EMC認証:J55022、安全性検証:PSE動作/保管温度(℃)0~50 / -20~60※環境温度が40近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。入力周波数(Hz)50~60入力電源6000VA(最大)/4800VA(ULディレーティング)定格出力電圧(V)AC200RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)30(最大) / 24 (ULディレーティング)グリーンマーク認定最大出力電流(A)【バンク】C13: 12(ULディレーティング)/15(最大)、C19: 12(ULディレーティング)/15(最大)、【合計】24(ULディレーティング)/30(最大)
保持 クリップ C19/C20 BULGIN保持 クリップ C19/C20BULGIN
4,798税込5,278
1個
11日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:固定クリップ 適合製品:IEC インレット:PX0596+PX0599 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 材質:ステンレススチールアズワン品番65-1400-26
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン)BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4)omron(オムロン)
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具適合機種BU5002R質量(kg)約3.2取付ラック:縦方向(0U)定格入力電圧(V)250定格出力電流(A)15×2系統入力プラグNEMA L6-30P定格入力電流(A)30相数単相2線(アース付)使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下安全規格電安法定格出力電圧(V)250外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
Schurter IECフィルタコネクタ なし ネジ 16A 250 V ac, 5130.0000.21 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ なし ネジ 16A 250 V ac, 5130.0000.21SCHURTER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: クイックコネクト●定格電流: 16A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: ネジ●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C20●幅: 50.6mm●深さ: 67.5mm●高さ: 30.6mm●IEC61140、IEC60320. UL、CCC、VDE. 標準のC19、及びIタイプのIECコネクタにも対応します。. V-LockシリーズIECインレット / アウトレットコネクタ及びフィルタ. Schurter V-Lockシリーズパネル取り付けコネクタには、J及びC20 IECコネクタタイプ、フィルタリング又はスイッチあり / なしのタイプがあります。 V-lockシステムは、誤った取り外しを防止するように設計されています。黄色のキャッチ機構は、組み込み式のレバーを押し下げることでインレット接続から簡単にリリースされるので、追加の工具が不要になり、コストと取り付け時間を削減できます。 これらのRoHS準拠V-Lockパネル取り付けコネクタの用途には、ポータブル医療機器、ラボ用機器、通信機器、データ通信機器、オーディオ機器があります。 保護クラスIの機器に最適. C19及びIタイプIEC接続 6.3×0.8 mmのクイックコネクト端子 RoHS対応 取り付け時間を節約 V-Lockケーブルアセンブリとかん合した場合の保持力は最高で200 N 温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V、IEC-309 3P+N+PE シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V、IEC-309 3P+N+PEシュナイダーエレクトリック
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V、 IEC-309 3P+N+PE、 C13/15 & C13/15/C19/C21
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 赤 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 青 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 青 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 青 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 赤 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 赤 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 青 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1m 赤 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 赤 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 赤 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Metered 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-21
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 青 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 青 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)0.5m 青 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2m 赤 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●J-Moss:対応●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced Switched 3PH 200V 60A IEC-309 60A 3P+PE 42 Outletシュナイダーエレクトリック
569,800税込626,780
1式
6日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、(21)C13/15 &(21)C13/15/C19/C21
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231113●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-24
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 黒 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)1.5m 黒 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応
セキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C20/C19 ラリタンセキュアロック電源ケーブル(6本パック)2.5m 黒 C20/C19ラリタン
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応RoHS指令(10物質対応)対応