カテゴリ
- 制御機器(17)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「ieee1394」の検索結果

IEEE1394ケーブル 9ピン-6ピン FireWireケーブル ホワイト
エレコム¥2,798税込¥3,0781式翌々日出荷IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大400Mbpsのデータ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。色ホワイト
3m IEEE1394b FireWire800ケーブル 9ピンー9ピン ファイヤーワイヤーケーブル(オス/オス)
StarTech.com¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷最大800Mbits/秒の高速データ転送 コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能 FireWire800および1394b規格に準拠 1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換 最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応 FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル 最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護 ツイストペア構造用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続色ブラック質量(g)107ケーブル長(m)3コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス伝送速度(Mbps)最大800コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
2.00MM ピッチ IEEE 1394-1995 PCB ソケット
日本モレックス(molex)¥1,998税込¥2,1981個13日以内出荷仕様コンタクト数:6 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:Firewire IEEE-1394 コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:53462 シリーズ コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1368-54
IEEE 1394a 1ポート / 1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2 / 6ピンFireWire 400 x1対応PCIeカード
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ロープロファイルブラケット同梱 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途FireWireポートが無いデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
ロープロファイル対応IEEE 1394a 1ポート/1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2/6ピンFireWire 400 x1対応
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 フルサイズ / 標準プロファイル用ブラケット同梱 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途FireWireに対応していないデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P
TDK¥799税込¥8791袋(5個)翌々日出荷TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3高さ(mm)1.3奥行(mm)1.2動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40to+85パッケージ/ケース2012最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)190
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10A, 15 x 13 x 6mm, ACM1513-551-2PL-TL
TDK¥94,980税込¥104,4781セット(500個)7日以内出荷TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません。2ラインタイプと3ラインタイプを用意用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)15寸法(mm)15×13×6高さ(mm)6奥行(mm)6シリーズACM動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85最大直流電流(A)10最大直流抵抗(mΩ)4
TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P-T002
TDK¥77,980税込¥85,7781セット(2000個)7日以内出荷TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3高さ(mm)1.3奥行(mm)1.2シリーズACMシールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40to+85パッケージ/ケース2012最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)190
ピン配列変換ケーブル
アイネックス¥509税込¥5601本当日出荷ピン配列変換ケーブルです。 LED/USB 2.0/IEEE 1394ケーブルなどとマザーボード上のピン配列が違う時に。セット内容計8本入り (赤2本、白2本、緑2本、黒2本)ピッチ(mm)コネクタ: 2.54ケーブル長(cm)4.5
バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)7日以内出荷IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ-EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。2つのアレイで複数のラインに対応積層構造。用途。このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。最適な用途には、HDMI高速データバス、USB2.0/IEEE1394インターフェイスなどがあります。仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-7177-61
コネクタ簡単脱着ケーブル
アイネックス¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタをまとめて、マザーボードへ簡単に接続できます。 コネクタの差し間違い防止に有効です。 2.54mmピッチコネクタに対応します。ピッチ(mm)コネクタ: 2.54コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス
LANケーブルテスター
TRENDnet¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能その他【ハードウェアバージョン】Ver.1セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27質量(g)【送信機】108【受信機】 44周波数(Hz)【トーン】600 - 800電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブルインターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。動作温度(℃)0 - 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ
アイネックス¥379税込¥4171本当日出荷マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)コネクタ2.54mmピッチケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2SC6
STMicro¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 3.05×1.75×1.3mm●長さ : 3.05mm●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
TDK コモンモードフィルタ, 200mA, 2.5 x 2 x 1.2mm
TDK¥129税込¥1421個翌々日出荷仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 900mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RS30117 Firewireコネクタ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインシリーズ = CPRS Firewireフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製Firewire IEEE 1394フィードスルーコネクタのシリーズです。 Firewireコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】高精細高画質赤外線サーモグラフィ(校正書付)
日本アビオニクス¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷640×480画素の国際センサー搭載で、2000℃の高温レンジまで対応。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。仕様【S/N改善】∑2、∑8、∑16、【データ深度】14bits、【フレームタイム】1/30秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)電源(V)DC +7.2(公称)消費電力(W)約9(TYP)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず)保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)測定波長(μm)8~13表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞温度分解能(℃)0.08以下(at 30、30Hz) 、画質改善時0.04以下(at30、∑16)視野角(左右:上下)21.7°×16.4°測定温度範囲(℃)-40~+2000、レンジ1:-40~+120、レンジ2:0~+300、レンジ3:+200~+2000(表示範囲:0~+2000※レックスでは標準装備放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2630:5点)、多点放射率補正(H2630:5点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2630:2・4倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット補正機能【バックグランド補正】有測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF)サービス分類レンタル
【レンタル】高精細赤外線サーモグラフィ装置(校正書付)
日本アビオニクス¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷最小検知温度差 0.03℃。測定温度-40℃ ~ 500℃対応。動画記録可能。国産640×480画素高分解能センサー搭載の高精細・高画質 赤外線サーモグラフィ装置。捉える細部、広がる可能性 「最高水準の高画質」をより使いやすく。用途プラントメンテナンス・構造物診断・電力設備点検・R&D仕様【S/N改善】Σ2、Σ8、Σ16、Σ32、Σ64、【データ深度】14bits、【フレームタイム】30フレーム/秒、【ユーザ設定保存】測定環境設定保存/再生(最大10登録可能)、【映像信号出力】NTSC/PAL、コンポジットビデオ信号、Sビデオ、【焦点範囲】30cm~∞、【熱画像/可視画像合成】有、【環境温度補正】有(インターバルNUCを含む)、【瞬時視野角】0.6mrad、【記憶装置】表示項目:同一ファイルに可視画像・熱画像記録、熱画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、BMP)、可視画像:コンパクトフラッシュメモリーカード(SIX、JPEG)、【距離補正】有セット内容本体H2640(レンズキャップ・グリップベルト付)、ACアダプタセット(RC45-12ACアダプタ・電源ケーブル)、バッテリパック(TH91-464)、バッテリ充電器セット(DE-975A充電台・電源ケーブル)、CFカード(本体装着)、カードリーダー、ネックストラップ、撮影ライト(カメラ電池(CR123A))×1、ソフトウェアNS92-709、USBケーブル(mini-Bタイプ)、オンラインレポート作成プログラム(NS9500LT)、収納ケース、取扱説明書(本体・高温レンジ・ソフトウェア)質量(kg)約1.5(バッテリー、LCD含まず)、約1.7(バッテリー、LCD含む)電源(V)DC +7.2(公称)消費電力(W)約9(TYP)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×110×210(突起含まず)保護等級IP表示:IP54(IEC60529/JIS C 0920)機能【オート機能】フルオート(レベル、センス、フォーカス)、レベルトレース、オートゲインコントロール、【メモ】文字、音声(各画像に30秒間)、【追加機能】レポート作成プログラム付属、オプションで2倍望遠レンズあり検出器国産2次元非冷却センサー(マイクロボロメーター)インターフェースIEEE1394a/RS-232C/USB2.0 or 1.1(マストレージ対応)測定波長(μm)8~13表示器表示装置:5.6型可動式カラー液晶モニター、ビューファインダー表示機能【表示色】カラー/モノクロ、ポジ/ネガ、【ステップ】16、32、64、128、256階調、【カラーセレクト】レインボー/輝度/Shine/Hot iron/Medical/Fine、【等温帯表示】1~4本、(等温帯幅、表示位置可変)、【多画像表示】12画像再生表示、【180°反転表示】有、【マルチセンス表示】有、【WAVE波形表示】フリーズ時 XYライン波形表示、【メニュー表示】日本語、英語 他9言語保管温湿度範囲-40~+70℃ 90%RH以下(結露させないこと)動作温湿度範囲-15~+50℃ 90%RH以下(結露させないこと)焦点距離(mm)【可視カメラ】300~∞温度分解能(℃)0.06以下 (at 30、30Hz) 、画質改善時0.03以下(at30、Σ64)視野角(左右:上下)21.7°×16.4°測定温度範囲(℃)-40 ~ 500、レンジ1:-20~60、レンジ2:-40~120、レンジ3:0~500放射率補正有(0.10~1.00)、放射率テーブル有画像処理システムレベル/センス変更 多点温度表示(H2640:10点)、多点放射率補正(H2640:10点)、 2点間の温度差表示、Max/Min(ピークホールド機能)温度表示、アラーム(全画像又は枠指定)、 デジタルズーム(H2640:2・4・8倍)、BOX設定(最大5個、 シャープネス(フリーズ)、メディアンフィルタ(フリーズ)、平均化フィルタ画素数【可視カメラ】131万画素、【画像データ】640(H)×480(V)ドット補正機能【バックグランド補正】有測定インターバル【メモリーカードへの記録】インターバル時間 5~3600秒、イベント(トリガ)機能:有、熱画像・可視画像記録:インターバル時間 30~3600秒耐振動/耐衝撃294m/s2 (IEC60068-2-27/JIS-C-60068-2-27)、29.4m/s2 (IEC60068-2-6/JIS-C-60068-2-6)測定精度(℃)±2%または ±2のいずれか大きい方駆動時間(時間)【バッテリー】約2(環境温度20℃、LCDオン、スタンバイモード併用)イベント出力画面表示、アラーム音(ON/OFF)サービス分類レンタル
RS PRO FireWireケーブル
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様コネクタ A:6ピンオスFirewire●コネクタ B:6ピンオスFirewire●長さ:2m●シース色:グレー●シールド:シールド付き●FireWireケーブル. Firewire (IEEE 1394)適合ケーブルを使用すると、デジタルカメラ、ハードディスク、スキャナをMACやPCにFirewireインターフェイスを使用して接続できます。. Firewire IEEE 1394適合ケーブル メス-メス接続 完全シールドによりRFI / EMI保護 ケーブル長2 m長さ(m)2シールドシールド付きシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA6ピンオスFirewireコネクタB6ピンオスFirewire
Nexperia 4チャンネル ESD保護アレイ, 6-Pin TSOP
nexperia¥629税込¥6921袋(10個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = コンプレックスアレイ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 4動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃幅 = 1.7mmシリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 17V, USBLC6-2P6
STMicro¥66,980税込¥73,6781セット(3000個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 17V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-666●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 6●最大ピークパルス電流 : 5A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +125 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 150nA●シリアルデータバスESD保護. 静電気放電(ESD)保護対象: DVI、HDMI、IEEE1394、USB、イーサネット、ビデオライン。. 超低静電容量 2 / 4線ESD保護 IEC61000-4-2レベル4規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応
TDK コモンモードフィルタ, 400mA, 2.5 x 2 x 1.2mm
TDK¥149税込¥1641個7日以内出荷仕様最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:42V 最大直流定格電圧:30V, 68pF, EZJZ1V420FA
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1.6厚さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズEXJZ静電容量68pFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)直流:30バリスタ電圧(V)42最大サージ電流(A)15
Panasonic バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V, 3pF, EZJZ0V500AA
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様IEC61000-4-2レベル4. SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ. パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。. 超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー端子電極は、はんだ付け性に優れていますが、フローはんだ付けは避けてください。 2つのアレイで複数のラインに対応 積層構造. 用途. このバリスタは、高速信号ライン及びESD抑制に適しています。 最適な用途には、HDMI高速データバス、USB 2.0 / IEEE1394インターフェイスなどがあります。材質金属長さ(mm)1厚さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズEXJZ静電容量3pFRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)最大定格電圧(V)直流:5バリスタ電圧(V)50
Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 3A, 4.5 x 3.2 x 1.5mm
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = WE-CBF最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1812 (4532M)最大直流抵抗 = 50mΩコア材料 = フェライト寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.5mm長さ = 4.5mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(50個)7日以内出荷仕様パッケージタイプ = 1206 (3216M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 1Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm材料 = フェライトHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応