カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(2)

「ieee1394」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IEEE1394ケーブル 9ピン-6ピン FireWireケーブル ホワイト エレコム

    IEEE1394ケーブル 9ピン-6ピン FireWireケーブル ホワイト

    エレコム
    2,798税込3,078
    1式
    翌々日出荷
    IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大400Mbpsのデータ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ホワイト
  • 3m IEEE1394b FireWire800ケーブル 9ピンー9ピン ファイヤーワイヤーケーブル(オス/オス) StarTech.com

    3m IEEE1394b FireWire800ケーブル 9ピンー9ピン ファイヤーワイヤーケーブル(オス/オス)

    StarTech.com
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    最大800Mbits/秒の高速データ転送 コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能 FireWire800および1394b規格に準拠 1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換 最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応 FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル 最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護 ツイストペア構造
    用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続ブラック質量(g)107ケーブル長(m)3コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス伝送速度(Mbps)最大800コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
  • IEEE 1394a 1ポート / 1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2 / 6ピンFireWire 400 x1対応PCIeカード StarTech.com

    IEEE 1394a 1ポート / 1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2 / 6ピンFireWire 400 x1対応PCIeカード

    StarTech.com
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ロープロファイルブラケット同梱 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途FireWireポートが無いデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
  • ロープロファイル対応IEEE 1394a 1ポート/1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2/6ピンFireWire 400 x1対応 StarTech.com

    ロープロファイル対応IEEE 1394a 1ポート/1394b 2ポート増設PCI Expressカード 9ピンFireWire 800 x2/6ピンFireWire 400 x1対応

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 フルサイズ / 標準プロファイル用ブラケット同梱 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途FireWireに対応していないデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
  • コネクタ簡単脱着ケーブル アイネックス

    コネクタ簡単脱着ケーブル

    アイネックス
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタをまとめて、マザーボードへ簡単に接続できます。 コネクタの差し間違い防止に有効です。 2.54mmピッチコネクタに対応します。
    ピッチ(mm)コネクタ: 2.54コネクタ形状ケーブル側: 2×5ピン オス - マザーボード側: 2×5ピン メス
  • LANケーブルテスター TRENDnet

    LANケーブルテスター

    TRENDnet
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
    その他【ハードウェアバージョン】Ver.1セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27質量(g)【送信機】108【受信機】 44周波数(Hz)【トーン】600 - 800電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブルインターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。動作温度(℃)0 - 50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
  • マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ アイネックス

    マザーボードピン延長ケーブル 2ピンタイプ

    アイネックス
    379税込417
    1本
    当日出荷
    マザーボード上の2ピンのコネクタを延長します。長さが30cmあり、延長や裏配線に適しています。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。2.54mmピッチコネクタに対応します。Front Panel I/O (フロントパネルスイッチ/LED/オーディオ/USB 2.0/IEEE 1394など) のバラピンコネクタを延長して、マザーボードへ簡単に接続できます。
    規格【マザーボード側】1×2ピン(メス)、【ケーブル側】1×2ピン(オス)コネクタ2.54mmピッチケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • TDK コモンモードフィルタ, 200mA, 2.5 x 2 x 1.2mm TDK

    TDK コモンモードフィルタ, 200mA, 2.5 x 2 x 1.2mm

    TDK
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 900mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro RS30117 Firewireコネクタ RS PRO

    RS Pro RS30117 Firewireコネクタ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = プラグインシリーズ = CPRS Firewireフィードスルーコネクタ(XLRシェルに収納). RS Pro金属製Firewire IEEE 1394フィードスルーコネクタのシリーズです。 Firewireコネクタは、堅牢なニッケルめっきを施した亜鉛XLRシェルに収納され、直径23.6 mmの切り抜き部を備えています。 この金属フィードスルーコネクタは、フロントパネル又はリアパネルへの取り付けに適しています。. 特長と利点:. 頑丈な構造 ユニバーサルXLRパネル切抜き 特別な工具は不要 フロントパネル又はリアパネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    チップフェライトビーズWE-CBFシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    189税込208
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO FireWireケーブル RS PRO

    RS PRO FireWireケーブル

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A:6ピンオスFirewire●コネクタ B:6ピンオスFirewire●長さ:2m●シース色:グレー●シールド:シールド付き●FireWireケーブル. Firewire (IEEE 1394)適合ケーブルを使用すると、デジタルカメラ、ハードディスク、スキャナをMACやPCにFirewireインターフェイスを使用して接続できます。. Firewire IEEE 1394適合ケーブル メス-メス接続 完全シールドによりRFI / EMI保護 ケーブル長2 m長さ(m)2シールドシールド付きシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA6ピンオスFirewireコネクタB6ピンオスFirewire
  • TDK コモンモードフィルタ, 400mA, 2.5 x 2 x 1.2mm TDK

    TDK コモンモードフィルタ, 400mA, 2.5 x 2 x 1.2mm

    TDK
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 2520長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm最大直流抵抗 = 350mΩシリーズ = ACM最小動作温度 = -25℃TDK ACMシリーズSMDコモンモードチョーク. ミニチュアSMDコモンノード巻線型チップフィルタ コモンモードインピーダンス >1000 Ω @ 100 MHz 差動モードインピーダンスが低く、高速信号への悪影響がほとんどなし 2ラインタイプ及び3ラインタイプを用意 動作温度範囲: -25 → +85 ℃ 用途: 放射及びコモンノードノイズ抑制、パソコンなどのUSB及びIEEE1394ライン、LVDSパネルリンクラインなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 3A, 4.5 x 3.2 x 1.5mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ, 3A, 4.5 x 3.2 x 1.5mm

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = WE-CBF最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1812 (4532M)最大直流抵抗 = 50mΩコア材料 = フェライト寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.5mm長さ = 4.5mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBF WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-CBF

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 1206 (3216M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 1Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm材料 = フェライトHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik, フェライトキット WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, フェライトキット

    WURTH ELEKTRONIK
    22,980税込25,278
    1セット(1020個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応