カテゴリ

  • 建築金物(4)
  • 機構部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)

「if36」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インターフェイス Beat-Sonic

    インターフェイス

    Beat-Sonic
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    直接接続で高音質!インターフェースシリーズ
  • フリッパードア金具 IF型 LAMP(スガツネ工業)

    フリッパードア金具 IF型

    LAMP(スガツネ工業)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。 扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。 ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
  • 防爆型ユニオン メススタイプ 大阪電具(ODK)

    防爆型ユニオン メススタイプ

    大阪電具(ODK)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KIM・KIF プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(ノブ)黒種類丸形
  • エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム PLUS(プラス)[文具]

    エアイン (AIR-IN) 富士山 消しゴム

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    話題のエアイン 富士山消しゴムが定番化。 ”消して作る"自分だけの富士山。 本来消しゴムは、間違った文字や修正したい個所を消す道具。どうせなら、『消す』を、もっと楽しくできないか? こんな思いから、この消しゴムは生まれました。 2層構造の樹脂で構成された消しゴムが、徐々に削れていくうちに見せる姿は、まるで雄大な曲線美を描く、富士山のよう。 左右前後バランスよく消すことで、自分だけの富士山をつくることができます。 もちろん、使用している樹脂は通常のエアインと同じ配合で作っているため、消し心地も抜群です。 消しゴムに求められる『よく消える』機能と、『消す楽しみ』を同時に実現する、新しい消しゴムです。 1. いつもカドで消す感触 多孔質セラミックスパウダーの働きにより、カドで消す感触を実現 2. 消しゴム本体が折れにくい ケースにカーブをつけたことで、消しゴム本体が折れにくい設計 3. 高い消字性能 消しゴム粒子が黒鉛粒子をしっかり包み込むから筆跡をきれいに消せる、トップクラスの消字性能 4. オールマイティな消しゴム 9H~6Bの鉛筆に対応するオールマイティーな消しゴム 5. 人気のロングセラー 1989年の発売開始から2019年で30周年を迎える、人気のロングセラー商品 軽い消し心地は学生のみならず、漫画家などクリエイターからも幅広く支持されています
    グリーン購入法適合青富士シリーズAIR-IN(エアイン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×45×14
  • 軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 黒 リスパック リスパック

    軽食容器 バイオデリカ HM 280 B 黒 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    4日以内出荷
    角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)165×128×23質量(g)9.3
  • iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用) GHソリューション

    iBI SYSTEM 鉛バッテリー再生・延命装置(フォーク用)

    GHソリューション
    339,800税込373,780
    1個
    10日以内出荷
    電動フォークリフト・高所作業車の2バッテリーに使用可能です。 バッテリー劣化の約8割の原因である「硫酸鉛の結晶(サルフェーション)」を特殊なパルス派で取り除きます。 バッテリー性能の改善、延命(現存寿命の約2倍)の効果が期待できます。※使用環境により異なります。 可変パルス方式を採用。硫酸鉛の付着状況に応じ、20~80kHzのパルス派を出力して短期間での改善が見込めます。※特許取得 製造時にCO2を大量に消費するバッテリーの延命を行う事で、CO2を削減し、SDGsへの取り組みに貢献します。
    質量(g)150使用温度範囲(℃)-30~+85本体寸法(mm)115×69×19.5周波数(kHz)駆動/20~80消費電流(mA)動作時/20以下、停止時/0.5コード長さ(cm)約90
  • EKU クリッポ 36 GPK IF セット 1枚扉用引戸金具 ハーフェレ

    EKU クリッポ 36 GPK IF セット 1枚扉用引戸金具

    ハーフェレ
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
    用途ガラス引き戸適合扉質量(kg)36以下扉高さ(mm)2000以下扉幅(mm)1000以下ガラス厚(mm)6-8取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用調整機能高さ ± 2mm材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチックセット内容ランニングギア 2 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品仕様クリッポ 36 GPK(上部ガラスフレーム・下部ガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
  • EKU クリッポ 36 H IF セット 2枚扉用引戸金具 ハーフェレ

    EKU クリッポ 36 H IF セット 2枚扉用引戸金具

    ハーフェレ
    55,980税込61,578
    1セット
    6日以内出荷
    インセットの家具用引き戸金具です。扉重量36kg以下用、ソフトクローズユニット付き(オプション)
    用途家具用木製引き戸扉高さ(mm)2200以下扉幅(mm)1000以下適合扉厚(mm)19-25取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用調整機能ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm材質ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチックセット内容ランニングギア 4 個ドアフォロワー 1 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個取付金具仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
  • EKU クリッポ 36 GPPK IF セット 1枚扉用引戸金具 ハーフェレ

    EKU クリッポ 36 GPPK IF セット 1枚扉用引戸金具

    ハーフェレ
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷
    家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
    用途ガラス引き戸適合扉質量(kg)36以下扉高さ(mm)2000以下扉幅(mm)1000以下ガラス厚(mm)6-8取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用調整機能高さ ± 2mm材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチックセット内容ランニングギア 2 個ガイド 1 個カバー 3 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品仕様クリッポ 36 GPPK(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
  • 鉄アングル丁番 WAKI(和気産業)

    鉄アングル丁番

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
    用途家具蝶番長さ(mm)(台座)29.5幅(mm)34台座径(Φmm)Φ35付属品台座1枚材質スチール種類アングル丁番
  • ZA砥粒オフセット砥石 iHelp

    ZA砥粒オフセット砥石

    iHelp
    219税込241
    1枚
    4日以内出荷
    鉄・ステンレス兼用型で、弾性を持たせています。
    用途重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。適合材鉄・ステンレス
  • 鉄工用オフセット砥石 iHelp

    鉄工用オフセット砥石

    iHelp
    179税込197
    1枚ほか
    4日以内出荷
    重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
    粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
  • タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
  • Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ SCHMERSAL

    Schmersal 安全スイッチ BNS260シリーズ

    SCHMERSAL
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応