カテゴリ
- バイク部品(1,290)
- バイク純正部品(976)
- トラック純正部品(914)
- 自動車純正部品(384)
- 農業機械(368)
- パソコン/周辺機器(290)
- 船舶用品・漁業資材(206)
- 制御機器(37)
- 学童・教育用品(28)
- 店舗什器・備品(26)
- 科学研究・開発用品(25)
- 機構部品(23)
- 自転車部品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 電気材料(15)
- 溶接用品(10)
- 物流用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 作業服(9)
- 家電(8)
- メカニカル部品(7)
- 日用品(7)
- 安全保護具(7)
- 梱包用品(6)
- 測定用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 介護用品(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 進物(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(8)
- MAZDA(マツダ)(105)
- RS PRO(27)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- SPARKFUN(17)
- イマオコーポレーション(15)
- グルマンディーズ(50)
- ジーエルサイエンス(17)
- スズキ(17)
- スバル(28)
- トヨタ(66)
- ニッサン(39)
- ホンダ(1,521)
- ミツビシ(16)
- メディアカバーマーケット(192)
- 三菱ふそう(934)
- 日野自動車(98)
- 服部(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

IFTコイル10mm角 黒
ノーブランド¥289税込¥3181個3日以内出荷AMトランジスタラジオで使用される455kHzの中間周波トランス(IFT)で、黒色のタイプは主に検波用として使用されます。標準的な6石スーパーラジオにおいて、IFTは3段構成となっており、初段(黄色)、段間(白)、終段=検波(黒)の3種類があり、本品はそのうちの検波段用に該当します。同調周波数は他のカラーと同じく455kHzに固定されており、コンデンサー内蔵タイプです。 外形寸法は10mm角で、無負荷Qは60と高めであり、検波回路における効率的な信号抽出を実現します。また、同シリーズには赤色のOSC(局部発振)用コイルもあり、こちらは可変型でバリコンと組み合わせて使われますが、黒・黄・白タイプは固定同調型として安定した中間周波増幅に寄与します。 自作ラジオや修理用途、レトロ機器の再生プロジェクトなど、アナログ回路に精通したエンジニアやホビイストに最適な一品です。入手が難しくなりつつあるアナログ部品として、ストック用にもおすすめです。用途検波仕様無負荷Q/60サイズ10mm備考黒使用周波数(Hz)455K
オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷ファイバサイン。・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。。。大型表示LED搭載。・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。。。見やすい有機ELディスプレイ。・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。。。大きく開くカバー。・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。。。押しやすいボタンデザイン。・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。。。受光量拡大表示。・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
ヘルメット用インナー ディスポキャップ 折りたたみ式 1箱 120枚入
アズワン¥5,398税込¥5,9381箱(120枚)翌々日出荷ヘルメットとの直接接触を防ぎ、衛生的です。額部位に汗を吸収するパッドが付いております。サイズ調整ゴムが後頭部に付いています。折りたたみ式のため省スペースで保管できます。衛生的な目的で使用する製品です。保護帽としてのご使用はできません。材質不織布、厚紙(紙芯)、ゴム質量(kg)0.3サイズフリーサイズサイズ(mm)頭囲サイズ目安570~620アズワン品番4-6854-01
IIIIfit プランプフレーム iPhone 16e対応 ケース ブラック
グルマンディーズ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。材質PC/TPU色ブラック対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応
スタープラチナ¥4,398税込¥4,8381台当日出荷55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面質量(kg)2取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8角度調節上+5度、下-10度
ゴーグル SWIFT クリアーレンズ
bolle¥999税込¥1,0991個当日出荷低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)45レンズ色クリア機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
ゴーグル SWIFT スモークレンズ
bolle(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)45レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
【レンタル】ポータブル水分活性測定装置 LabSwift-aw
DKSHジャパン¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から4日以内出荷低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属質量(kg)1.2表示LCD(AW値と温度同時表示)測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90再現性±0.003aw分解能±0.001aW湿度センサーCM-2温度測定精度±0.15℃(0~50℃)サービス分類レンタル
冷凍ゴミ箱 45L
アイリスオーヤマ¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷ゴミを冷凍し、腐敗によるニオイの発生を抑えられる冷凍ゴミ箱です、生ごみやオムツ、ペットのトイレ等による悪臭対策にオススメです付属品スクレーパー、袋留め材質鋼板色グレー質量(g)23000容量(L)冷凍室:45定格電圧AC100V定格(50-60Hz)79/88Wコード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×545×845定格電圧・周波数50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)(50Hz/60Hz)138/132
手動リフト
IKA¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷小型機器や容器を上下し位置決めするのに最適です。最大で7kgまで上下動出来、固定状態で25kgまで保持します。上下動は最低70mmから最高300mmまで。補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。 調子ノブはスムーズで楽な動作を約束します。自動注油ベアリングが摩耗を軽減。仕様設置面積(mm):170×230、昇降時最大耐荷重(kg):7、コード番号:0004022400アズワン品番61-4946-97昇降幅(mm)70~300





+2
IIIIfit iPhone 13 mini 対応ケース
グルマンディーズ¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷IIIIfit(イーフィット)iPhone13mini/12mini対応ケースが登場! 独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい! PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。 ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題! 裏面を覆うiPhone13mini、iPhone12mini兼用プロテクトジャケットです。 PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。 取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。





IIIIfit Clear iPhone 13 Pro 対応ケース
グルマンディーズ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷IIIIfit(イーフィット)iPhone13Pro対応ケースが登場! 独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい! PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。 ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能!充電し放題!音楽聞き放題! 裏面を覆うiPhone13Pro対応プロテクトジャケットです。 PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。 取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。



IIIIfit Premium Series iPhone12/12Pro対応ケース
グルマンディーズ¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷裏面を覆うiPhone12,iPhone12 Pro兼用プロテクトジャケットです。 PCとTPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。 取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
IIIIfit プランプフレーム iPhone 16e対応 ケース ピンク
グルマンディーズ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。材質PC/TPU色ピンク対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
IIIIfit プランプフレーム iPhone 16e MagSafe対応 ケース アイボリー
グルマンディーズ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷から9日以内出荷裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。MagSafe対応アクセサリ(充電機能を除く)の取り付けが可能です。MagSafe充電はご使用いただけません。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。材質PC/TPU/磁石/PVC色アイボリー対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付






IIIIfit Clear iPhone 13 対応ケース
グルマンディーズ¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷IIIIfit(イーフィット)iPhone13対応ケースが登場! 独自の背面のラウンド形状が手に馴染んで持ちやすい! PCとTPU一体成型のハイブリッド構造により、スマホを衝撃からしっかり守ります。 ケースを装着したままライトニングケーブルやイヤホンの接続が可能なので、充電し放題!音楽聞き放題! 裏面を覆うiPhone13対応プロテクトジャケットです。 PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。 持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。 取り付けたままでLightningコネクタの接続が可能。 ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら