冷凍ゴミ箱 45L
ゴミを冷凍し、腐敗によるニオイの発生を抑えられる冷凍ゴミ箱です、生ごみやオムツ、ペットのトイレ等による悪臭対策にオススメです
- 付属品
- スクレーパー、袋留め
- 材質
- 鋼板
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 23000
- 容量(L)
- 冷凍室:45
- 定格電圧
- AC100V
- 定格(50-60Hz)
- 79/88W
- コード長さ(m)
- 約2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 315×545×845
- 定格電圧・周波数
- 50/60Hz
- 年間消費電力量(kWh/年)
- (50Hz/60Hz)138/132
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ
















![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)

















