カテゴリ
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
「ig-331」の検索結果

グロスチェッカ(光沢計)
HORIBA¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。測定範囲0~100
ETC&ドライブレコーダー本体ポーチ IG33161
IGAYA¥1,498税込¥1,6481個欠品中メーカー名:イガヤ。メーカー品番:IG33161。シート下スペースへのETC車載器本体やドライブレコーダー本体の設置時にキズや衝撃から守れる便利なクッション性生地のポーチです。販売備考:【適合車種】日本無線:JRM-21,JRM-11/ミツバ:MSC-BE700S,MSC-BE700E,MSC-BE700,MSC-BE61W,MSC-BE61,MSC-BE51W,MSC-BE51。色[カラー]:ブラック。サイズ:W:150mm × D:95mm × H:24mm。材質[素材]:トピック。付属品:なし。特記事項:。使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。使用上の注意:。取扱説明書はいつでも取り出してご確認できるよう、大切に保管してください。ポーチ本体に防水性はありません。ポーチの取扱説明書に加え、使用するデバイスの取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。お客様ご本人または第三者が、本製品の使用中に生じた事故や損害について、メーカーは一切の責任を負いませんので予めご了承ください。本製品は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。本製品をお客様ご本人から第三者へ譲渡する場合は、本書も一緒にお渡しください。記載されるメーカー名やモデル名及びサービス名は、それを製造・販売・提供している会社の商標登録です。関連商品:品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS特記使用するデバイスにポーチを被せてファスナーを閉じてください。デバイスの配線はファスナーの隙間から取り出してください。付属品なし材質トピック色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×95×24関連規格品番:ETC201,ETC202,ETC203,ETC204,DRS002,DRS012,DRS022,DRS001,DRS011,DRS-LSS