カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「igs-624hpt」の検索結果

産業用PoEスイッチングハブ Giga4ポート 2.5G SFP 2ポート af/at 外部電源DC12-54V
PLANET Technology¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷1000BASE-T 4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。仕様ハードウェアバージョン2質量(g)635出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75