カテゴリ

  • 厨房用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ih-300」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートハンドピース NSK(ナカニシ)

    ストレートハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚減速比10/11寸法(mm)11.9(工具カミシロ)質量(g)50穴径(Φmm)20(最小加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム 17ミクロン 300mm幅 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ストレッチフィルム 17ミクロン 300mm幅

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    23,980税込26,378
    1箱(6巻)ほか
    6日以内出荷
    手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。
    用途荷崩れ防止や汚れ防止
  • スパナ NSK(ナカニシ)

    スパナ

    NSK(ナカニシ)
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    用途IH-300・IR-310・BMH-300・HER-500・HER-401・EHL-401・ERA-270用適合機種IH-300・IR-310・BMH-300・EHR-500・EHR-401・EHL-401・ERA-270
  • スパナ回転止め用 NSK(ナカニシ)

    スパナ回転止め用

    NSK(ナカニシ)
    249税込274
    1個
    21日以内出荷
    用途EHR-500・IR-310・IH-300適合機種EHR-500・IR-310・IH-300
  • スペースマウント MINOURA(箕浦)

    スペースマウント

    MINOURA(箕浦)(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
    材質アルミ
  • 四季彩 ザル付き深型片手鍋 18cm カクセー

    四季彩 ザル付き深型片手鍋 18cm

    カクセー
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    茹でたパスタや野菜の湯切りを楽にする、湯切りザル付き片手鍋具材の水洗い、茹でる、湯切り、煮込む、盛り付けまで手軽にできる鍋。深型なので、パスタやレトルト食品の温めに便利。片手鍋なので湯切りもラクラク。縁出し加工の鍋なので、ふきこぼれしにくい。中の様子を確認できる安心のガラス蓋IH200V、300V対応、ガスコンロ対応。錆びつきにくく、お手入れしやすいステンレス製。ザル付きなので水洗いから湯切りまで手軽にできる。
    材質本体/ステンレス鋼(クロム13%)底の厚さ0.6mm ザル/ステンレス鋼 取っ手・つまみ/フェノール樹脂 蓋/全面物理強化ガラス質量(g)945寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21.2×8\18満水容量(L)2.9
  • フェニックス セラミックコーティング フライパン 仔犬印(本間製作所)

    フェニックス セラミックコーティング フライパン

    仔犬印(本間製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    常識を覆した究極のIHフライパン。抜群の離形性(ノンスティック性)・耐熱温度400℃以上 ・耐摩耗性(300倍以上)に優れた究極のセラミック コーティング。IH対応。3層鋼クラッド材+(凹凸面のある)セラミックコーティング (高硬度多微孔質セラミックコーティング)
    材質3層クラッド材板厚(mm)2.5
  • 3口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ

    3口ビルトインIHクッキングヒーター 200V

    アイリスオーヤマ
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    左右・中央・グリル合わせて最大5,800W利用可能(。)。3つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。水なし両面焼き。2で手間いらず、便利なグリル皿タイプ。「切り身/干物」、「つけ焼き」、「生・姿焼き」の3種類の自動調理メニューも搭載。フルガラストッププレートと静電スイッチでどんなキッチンとも調和し、お掃除もラクになります!
    材質トッププレート:結晶化ガラス、トップフレーム:SUS430、本体:SECC質量(g)21800電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)5800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×562×235口数3口ヒーター(W)【中央IHヒーター】1500(300W~1.5kW5段階)【左右IHヒーター】3000(150W相当~3.0kW9段階)使用可能径(Φ)加熱調理(左右IH/中央IH):直径12~26cm/直径12~18cm、揚げ物調理(左右IH):直径18~26cm電源コード長さ:70cm、3芯キャブタイヤケーブル電源プラグ2極 接地極付 250V 30A
  • スタンディ スピンコーティングフライパン ナンセン

    スタンディ スピンコーティングフライパン

    ナンセン
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    内面にはWellFlonスピンコーティング採用。くっつきにくくお手入れラクラクで、少量の油で調理可能。耐摩耗性200万回、耐久性試験300時間クリア。(JIS S 2010耐摩耗性・耐食性試験に準ずる)IH対応なのに底が変形しにくく、焼きムラになりにくい。
    材質本体:アルミニウム合金 底面:鉄・アルミニウム溶射加工 内面加工:ふっ素樹脂塗膜加工(WellFlonスピンコーティング) 外面加工:セラミック塗装 取っ手:フェノール樹脂ブラック対応IH
  • ビンスパナ NSK(ナカニシ)

    ビンスパナ

    NSK(ナカニシ)
    539税込593
    1個
    14日以内出荷
    適合機種NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200・BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300・KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500・EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300