カテゴリ
- 作業工具(20)
- 研磨材(4)
- 切削工具(3)
- 電動工具(2)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
「ihelp」の検索結果

ミニ先曲ラジオペンチ
iHelp(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷細かい作業に。 板バネ付。材質S50C全長(mm)125先端先曲り硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52バネ有り
ショートドリル鉄工用
iHelp(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
ショートドリルステン
iHelp(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷ブレにくく使いやすいショートサイズ。コバルトハイス鋼使用で長寿命。刃先シンニングと最適ネジレ角で鋭い切れ味。用途ステンレスの穴あけ作業等。仕様シンニング加工材質コバルトハイスM35・135°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプステンレス用適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
波板錐&ソケットセット
iHelp(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(3点)当日出荷波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
六角軸ディープソケット
iHelp(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷いろいろなボルト・ナットの着脱作業に用途17ミリM10・W3/8用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)17(M10・W3/8用)穴角6角
ウォーターポンププライヤー
iHelp(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷水道管やガス管等のパイプの開閉や脱着に。 ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。材質S45C寸法(mm)250表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
充電ホビールーター基本セット
iHelp(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要。充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属。チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。1充電式のためコードが邪魔にならない。2小型・軽量 145ミリ 85g付属品専用USB充電ケーブル・先端ビット(電着ダイヤ2本・研削砥石2本)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000 の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
六角軸電着シャープナー
iHelp(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。タイプ右回転専用・コンビネーション適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
SDSドリルチャックキー式
iHelp(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷チャックキー付。材質本体:炭素鋼45C、軸:クロム合金鋼40Cr、パーカー処理軸径(Φmm)10使用範囲(mm)ドリル取付可能範:1.5-13
ワンタッチバケットJr.
iHelp(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷中型にすっぽりと収まるサイズ。 ワンタッチバケット中型(IH-424)のすっぽりと収まるサイズです。 小物やよく使う物を分けることができる便利なバケットです。 もちろん小型バケットとして単体での使用も可能です。材質本体:600Dポリエステル、ワイヤー:スチール、ストラップベルト:PP幅(mm)340色ブルー高さ(mm)130質量(g)440タイプJr.(ジュニア)奥行(mm)240特性撥水加工許容質量(kg)5収納寸法・高さ(mm)30
ホビールーター用小径ドリルセット
iHelp(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(6本)4日以内出荷ホビールーター用パーツセット用途金属、非鉄金属、木材、樹脂等の精密穴あけにセット内容小径ドリル6本(0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6mm)軸径(Φmm)2.35対応材質金属、非鉄金属、木材、樹脂
ダイヤ両刃ヤスリ柄無
iHelp(1件のレビュー)¥719税込¥7911本4日以内出荷ノコギリの目立て修正、切込み加工に。用途チタンコーティングのダイヤモンド両刃。鋸の目立て、修正、切り込み加工に。超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄無粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当