カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 事務用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)

「ijcad」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトロン CAD 図脳RAPID23 フォトロン

    フォトロン CAD 図脳RAPID23

    フォトロン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    納品形態:パッケージ
    対応OSWindows
  • パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2 マイゾックス

    パソコン用 測量計算ソフト Mr.監督2

    マイゾックス
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。 エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
    用途PCでの測量計算仕様計算+簡易CADメモリー512MB以上※データによっては増設が必要解像度1024×768以上使用CPUintelPentiumIII600MHz以上OSWindowsVista/7/8マイゾックスコード218300
  • DocuWorks 10 ライセンス認証版 富士フイルム

    DocuWorks 10 ライセンス認証版

    富士フイルム
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、。さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
    用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
  • 7日でおぼえるJw_cad エクスナレッジ

    7日でおぼえるJw_cad

    エクスナレッジ
    ¥3,200税込¥3,520
    1冊
    当日出荷
    基本操作から作図・編集・印刷・データ変換のほかJw_cadの設定や独自機能まで実務に直結する操作方法を7日でマスター。知りたい操作がすぐわかる! 1日目基本操作をおぼえる; 2日目図形をかく; 3日目図形を編集する; 4日目応用操作; 5日目文字と寸法を記入する; 6日目図面の印刷とデータ変換; 7日目Jw_cadの設定と独自機能
    分類一般判型B5ページ数223著者名富田泰二初版年月2017/07/01
  • 7日でおぼえるAutoCAD エクスナレッジ

    7日でおぼえるAutoCAD

    エクスナレッジ
    ¥3,200税込¥3,520
    1冊
    当日出荷
    基本操作から作図・編集・印刷・データ変換・知っておくと役立つ機能までたった7日間でマスターできる!
    判型B5ページ数230ジャンル電子通信著者名鳥谷部真初版年月2021/08
  • フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5 フォトロン

    フォトロン メカニカルキット for 図脳RAPID Ver.5

    フォトロン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    8日以内出荷
    「図脳」と設計者の「頭脳」を直結するフォトロンの図脳CADオプションシリーズ。。2次元CAD「図脳RAPID」シリーズに機械・金型専用コマンドをプラスして作業時間を短縮
    その他PCの動作環境は『図脳RAPIDPRO22』/『図脳RAPID22』に準じます。パソコン動作環境『図脳RAPIDPRO22』もしくは『図脳RAPID22』がインストールされている環境。
  • VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシン

    VU 車輪のみ(ウレタン車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
  • DocuWorks 9.1 ライセンス認証版 富士フイルム

    DocuWorks 9.1 ライセンス認証版

    富士フイルム
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    4日以内出荷
  • STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン

    STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付

    ナンシン(17件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
    種別産業用キャスター形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
  • EASY DRAW Ver.30 マーブル

    EASY DRAW Ver.30

    マーブル
    ¥57,800税込¥63,580
    1個
    当日出荷
    EASY DRAW 本体のみです。(オプション製品はバンドルされません。)
  • 粉体計量供給機 スクリュータイプ アズワン

    粉体計量供給機 スクリュータイプ

    アズワン
    ¥278,000税込¥305,800
    1個
    10日以内出荷
    高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
    仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12電源AC100~240V50/60Hz精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。アズワン品番4-803-01
  • 汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17 ダイテック

    汎用 2次元 CADソフト ARCDRAW17

    ダイテック
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌々日出荷
    「ARCDRAW 17」は、DRA-CAD(R)ファイル(.mpx、.mpw、.mpp)読込みへの対応や、表内の文字列をCSV出力できる「表CSV出力」、選択した数値を加算して文字を作図できる「数値加算」、その他、データ互換・機能の改善も行っており、DXF/DWGのファイル形式では、AutoCAD2026相当のライブラリに対応したことで入出力を強化し、更なる業務の効率化を実現した製品となっております。
    仕様【UNDO/REDO】無限(メモリ・ディスクの容量に依存)【レイヤ】最大約1億層【作図要素数】無制限 (メモリ又はディスク容量による)【作図領域】最大4,000km四方【線種・線幅】最大約3万種登録可能【プロッタ・プリンタ】Windowsドライバ対応機種色任意設定 (1,677万色より)文字True Typeフォント、オリジナルフォント精度【データ】倍精度対応OSWindows 11、Windows 10(64ビット版)機能OLE 2.0 クライアント ・ サーバ:データ保護、異常終了時の図面復元機能カスタマイズ特殊機能
  • 丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機) マイゾックス

    丁張マンNeo・Neo2(土木用計算機)

    マイゾックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
    用途土木・測量・建築現場での測量計算に質量(g)150(電池込み)消費電力(W)0.12電源単4アルカリ乾電池1個使用温度(℃)0~40表示16文字ドット4桁表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
  • 徹底解説AutoCAD LT 2018/2017 エクスナレッジ

    徹底解説AutoCAD LT 2018/2017

    エクスナレッジ
    ¥3,800税込¥4,180
    1冊
    7日以内出荷
    新しい機能、基本の操作、作図の方法、便利なカスタマイズ、コマンドの使いこなし、これらの解説すべてを一冊に凝縮! 第1章AutoCADLTとは; 第2章4ステップ36問で学ぶAutoCADLTの基本; 第3章AutoCADLTで建築図面を作成; 第4章AutoCADLT活用術8のポイント; 第5章カスタマイズでより便利に; 第6章AutoCADLTのリボンコマンドを使いこなす
    分類一般判型B5ページ数448著者名鈴木裕二 伊藤美樹初版年月2017/12/01
  • クラフトペーパータオル HEIKO

    クラフトペーパータオル

    HEIKO(29件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1パック(200枚)
    当日出荷
    未晒再生紙100%で作られています。段ボール再生原料使用。
    材質未晒再生紙100% 30gタイプシングル枚数200
  • 測量計算機 電卓君5800 マイゾックス

    測量計算機 電卓君5800

    マイゾックス
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。 座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。 計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK! オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類! レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。 ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。 メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
    質量(g)150寸法163×81.5×15.1mm電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個使用温度範囲0℃~40℃オートパワーオフ操作完了後約10分電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
  • ゲルテックサドルカバー VELO

    ゲルテックサドルカバー

    VELO(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    お尻が痛くならない緩衝材入りサドルカバー。使用しないときはワンタッチで取外しができます。
    色ブラック
  • プログラム関数電卓 カシオ計算機

    プログラム関数電卓

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付
    仕様科学定数:40トラスコ品番470-3219質量(g)150電源単4桁数(仮数部+指数部)10+2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×82×15機能メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定メモリー26~2398演算桁数(内部)15電池寿命約1年表示ドット数31×96ドットプログラムメモリ容量最大28500バイト
  • スクリューフィーダー ベッセル

    スクリューフィーダー

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    翌日出荷
    精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
    付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書トラスコ品番792-3392質量(kg)2.2(付属品除く)容量(mL)(ネジ)200使用温度(℃)0~40適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)設置場所屋内に限る入力電流(A)0.7使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
  • AutoCAD/AutoCAD LT徹底入門 技術評論社

    AutoCAD/AutoCAD LT徹底入門

    技術評論社
    ¥3,200税込¥3,520
    1冊
    8日以内出荷
    AutoCAD/AutoCADLTを使った図面の描き方から、描いた図面を基に3Dモデルを作成するところまでを解説した入門書です。基本的な図形の描き方や編集の方法から、作例を使った図面の描き方までを解説し、最後に3Dモデル入りの図面を作成するところまでを紹介します。3Dを含め、AutoCAD/AutoCADLTの豊富な機能をしっかりと身に付けられます。
    分類専門判型B5ページ数336ジャンル電子通信著者名稲葉幸行初版年月2019/02/01
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad