カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(1)

「ijn 64」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通紙64 594mmX50m 2本入 桜井普通紙64 594mmX50m 2本入桜井
10,980税込12,078
1箱(2本)
翌々日出荷
白色度(%)83.5厚さ(mm)0.85紙質普通紙坪量(g/m2)64
普通紙64 プレミアムホワイト 2本 IJN64シリーズ 桜井普通紙64 プレミアムホワイト 2本 IJN64シリーズ桜井
10,980税込12,078
1箱(2本)
6日以内出荷
普通紙64g白色度94%
仕様●サイズ:841×50M●内径:2インチ白色度(%)94アズワン品番65-8892-86
普通紙64 2インチ 桜井普通紙64 2インチ桜井
6,998税込7,698
1箱(2本)
4日以内出荷
インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。 普通紙の普及品です。大変経済的です。 HP Designjet プリンター検証済用紙
幅(mm)420長さ(m)50厚さ(μm)85白色度(%)83.5坪量(g/m2)64素材普通紙
普通紙64 IJN64シリーズ 桜井普通紙64 IJN64シリーズ桜井
15,980税込17,578
1箱(2本)
6日以内出荷
普通紙64g白色度80%
仕様●サイズ:914×50M●内径2インチ白色度(%)80アズワン品番65-8281-78
普通紙64 プレミアムホワイト 桜井普通紙64 プレミアムホワイト桜井
7,998税込8,798
1箱(2本)
3日以内出荷
インクジェット普通紙64の高白色タイプです。 CAD画線を、より美しく再現させる白さに拘った商品です。
幅(mm)594長さ(m)50白色度(%)94坪量(g/m2)64素材普通紙
普通紙64 IJN64シリーズ 桜井普通紙64 IJN64シリーズ桜井
11,980税込13,178
1箱(4本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
普通紙64g白色度80%
白色度(%)80
普通紙ロール<薄手> EPSON普通紙ロール<薄手>EPSON(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(2本)
当日出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50厚さ(mm)0.08適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPSアズワン品番65-0393-33素材普通紙
普通紙64 IJN64シリーズ 桜井普通紙64 IJN64シリーズ桜井
11,980税込13,178
1箱(2本)
6日以内出荷
普通紙64g白色度80%
仕様●サイズ:610×50M●内径2インチ白色度(%)80アズワン品番65-8281-80
デスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用 モノタロウデスク パーテーション 高透明 アクリル板 飛沫感染対策用モノタロウ(41件のレビュー)
629税込692特価
1台
当日出荷
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。板厚(mm)約3タイプ窓なしセット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)透明備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。取付方式自立式材質(パネル)アクリル樹脂
インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用) アサヒ(紙)インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用)アサヒ(紙)(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(2本)
3日以内出荷
インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±21巻長さ(m)45紙質上質紙(日本製紙製)坪量(g/m2)64芯径(inch)2素材上質紙
飛沫感染防止アクリル板 ジョー・プリンス竹下飛沫感染防止アクリル板ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
受付などのパーテーションにご利用頂けるアクリル板です。 アクリル板の厚みは3mmです。 透明感の高いため、圧迫感がございません。 コロナウイルス飛沫感染対策にいかがでしょうか? スタンドが2個付いております。 アクリル板には、保護シールが両面貼っておりますので、剥がしてからご使用下さい。
用途パーテーション材質アクリル取付方式自立式材質(パネル)アクリル
ロール紙/スタンダード普通紙2 Canonロール紙/スタンダード普通紙2Canon(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
大判インクジェットプリンター用紙 普通紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 普通紙中川製作所
7,998税込8,798
1箱(2本)
当日出荷
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100長さ(m)50白色度(%)約92紙質普通紙紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)81.4素材普通紙RoHS指令(10物質対応)対応
普通紙ロール<厚手> EPSON普通紙ロール<厚手>EPSON(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(2本)
当日出荷
幅(mm)約594サイズA1長さ(m)50紙厚(mm)0.11紙管径(inch)2
コピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98% 日本ノートコピー用紙 プレミアムホワイト【青箱】 高白色 白色度98%日本ノート(17件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500枚×5冊)ほか
当日出荷
材質PPC用紙紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)68
再生紙70白 2インチ 桜井再生紙70白 2インチ桜井
8,898税込9,788
1箱(2本)
4日以内出荷から5日以内出荷
細い線画も綺麗に印字できます。チェック用に適しています。
長さ(m)50厚さ(μm)100白色度(%)80坪量(g/m2)70素材再生紙
CR普通紙64 クラウン[事務用品]CR普通紙64クラウン[事務用品]
3,898税込4,288
1箱(2本)
当日出荷
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)50.8(2インチ)坪量(g/m2)64素材普通紙入数2本適合プリンタ大判インクジェットプリンター
再生紙70白 2本 桜井再生紙70白 2本桜井
8,598税込9,458
1箱(2本)
5日以内出荷
厚さ(mm)0.1白色度(%)80坪量(g/m2)70素材再生紙
プロッタ用紙 ジョインテックスプロッタ用紙ジョインテックス(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85白色度(%)80坪量(g/m2)64仕様JOINTEXオリジナル芯径(inch)2
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC 桜井クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC桜井
21,880税込24,068
1ケース(250枚×5冊)ほか
当日出荷から10日以内出荷
100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙 中川製作所大判インクジェットプリンター用紙 マットコート紙中川製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130白色度(%)約93紙質マットコート紙坪量(g/m2)96素材マットロール長さ(m)45RoHS指令(10物質対応)対応