カテゴリ

  • メカニカル部品(18)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ikh 3」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:4P

    東芝
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 低騒音 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ トップランナー基準(IE3 プレミアム効率)対応品
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数4使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P

    東芝
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P

    東芝
    87,980税込96,778
    1台
    5日以内出荷
    高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
    型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
  • 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝

    三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

    東芝(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。
    回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
  • 東芝 全閉外扇フランジモーター屋内 東芝

    東芝 全閉外扇フランジモーター屋内

    東芝
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式フランジ取付
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:4P

    東芝
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
  • 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(4件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • プレミアムゴールドモートル 東芝

    プレミアムゴールドモートル

    東芝
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター]
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
    用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P 東芝

    プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・フランジ取付 極数:6P

    東芝
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    枠番号225以下。2015年度スタートの省エネ法の目標基準に対応しています。さらに、日本国内の電源200V-50Hz 200/220V-60Hz(400V級も同様)のいずれでもJIS C 4034-30:2011で規定される効率レベルIE3(プレミアム効率)を達成しました。高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献。長寿命。標準モータと同一枠番寸法。低騒音。端子箱上部対応。インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ。
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • DCギアドモータ TP-3640I-KH(エンコーダ付) スリーピース

    DCギアドモータ TP-3640I-KH(エンコーダ付)

    スリーピース
    8,998税込9,898
    1個
    15日以内出荷
    電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
  • 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
  • 全閉外扇形・脚取付屋外形モートル 東芝

    全閉外扇形・脚取付屋外形モートル

    東芝
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    型式全閉外扇形使用温度範囲(℃)-20~40保護構造IP44回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受
  • 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋内用)

    富士電機(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • モータ(TOSHIBA 1.5KW) BIGM(丸山製作所)

    モータ(TOSHIBA 1.5KW)

    BIGM(丸山製作所)
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 1.5KW)図解NoMS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS332MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
  • モータ(TOSHIBA 3.7KW) BIGM(丸山製作所)

    モータ(TOSHIBA 3.7KW)

    BIGM(丸山製作所)
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 3.7KW)図解NoMS515MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.11、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.10、MS615MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10、MSW1540MC-1(50Hz) フレーム部品_No.11、MS515MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11
  • イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
    レジスタ(kΩ)5
  • ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCO

    ステンレス蝶番KH-A型穴なし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-SPORT5TW BK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。オーディオテクニカ。・イヤホン/ヘッドホン。ATH-SPORT5TW BK。ATH-SPORT5TW GYL。ATH-SPORT60BT。ATH-SPORT90BT。ATH-SQ1TW BK。ATH-SQ1TW BL。ATH-SQ1TW MU。ATH-SQ1TW NRD。ATH-SQ1TW PBW。ATH-SQ1TW STB。ATH-SQ1TW SVN BK。ATH-SQ1TW SVN WH。ATH-SQ1TW WH。ATH-SQ1TW2。ATH-TWX7。ATH-TWX9。ATH-WB2022。ATH-WS330BT BK。ATH-WS330BT BL。ATH-WS330BT KH。・マイクロホン。AT-UMX3。AT2020USB-X MIKU。AT2020USB-X。AT2020USB-XP。AT2040USB。ATR2100x-USB。ATR2100x-USB。・スピーカーフォン。AT-CSP1。AT-CSP5。AT-NSP300BT。・レコードプレーヤー。AT-SB2022。AT-SB727 WH。AT-SB727。パイオニア。・イヤホン/ヘッドホン。S6wireless noise cancelling。S3wireless。C8 truly wireless。C5truly wireless。E9truly wireless。SE-E8TW。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • モータ(TOSHIBA 5.5KW) BIGM(丸山製作所)

    モータ(TOSHIBA 5.5KW)

    BIGM(丸山製作所)
    449,800税込494,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 5.5KW)図解NoMS655MC-1(50HZ) フレーム部品_No.10、MS655MC-1(60HZ) フレーム部品_No.10
  • 平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C LAMP(スガツネ工業)

    平蝶番 ステンレス鋼製平蝶番 KHA型 KHA-80C

    LAMP(スガツネ工業)
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    ・豊富なサイズを取り揃えております。
    H80質量(g)42取付穴あり管数5寸法P3(mm)30適合扉質量(kg)12寸法P110寸法P230
  • モータ(TOSHIBA 2.2KW) BIGM(丸山製作所)

    モータ(TOSHIBA 2.2KW)

    BIGM(丸山製作所)
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    規格IKH3-FBKA21E部品名称モータ(TOSHIBA 2.2KW)図解NoMS415MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.11、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.11