カテゴリ

  • タイヤ・足回り(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ikk 5.5kw」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKK レフレクター 固定 オールステン アイケイケイIKK レフレクター 固定 オールステンアイケイケイ
529税込582
1セット
当日出荷
アイケイケイ(株)大マーカーのレフレクター(パッキン含む)
材質オールステンレスタイプ固定式(ビス間:60m/m)
電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND電動油圧パンチャー用丸ダイスDIAMOND(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P東芝
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
大型車新ISO対応エアーチャック 伊藤金属工業所大型車新ISO対応エアーチャック伊藤金属工業所(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズチャック(mm)27接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)弁の種類クローズタイプ
電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND電動油圧パンチャー用丸穴ポンチDIAMOND(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
BOX型 タイヤゲージ 伊藤金属工業所BOX型 タイヤゲージ伊藤金属工業所(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
見やすい表示でタイヤの空気圧測定に便利。
タイプ両口チャック
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から91日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
ツライチカッター用チップソー DIAMONDツライチカッター用チップソーDIAMOND
17,980税込19,778
1箱(4枚)
当日出荷
適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ) 伊藤金属工業所大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ)伊藤金属工業所(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
測定範囲(kPa)100~1200最小目盛(kPa)50タイプ標準ダブル精度±50Kpa
デプスゲージ 伊藤金属工業所デプスゲージ伊藤金属工業所(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
タイヤ溝の深さを測る器具。保管用のポリ袋付
幅(mm)55全長(mm)89質量(g)5タイプ汎用測定範囲(mm)0~30精度±1mm最小目盛(mm)1
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から90日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P 東芝プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:6P東芝
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ
型式全閉外扇形種類汎用モーター極数6使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
大型車新ISO対応タイヤゲージ 伊藤金属工業所大型車新ISO対応タイヤゲージ伊藤金属工業所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20タイプ標準ダブル精度±20Kpaチャック(mm)27
タイヤエアーチャック(クローズタイプ) 伊藤金属工業所タイヤエアーチャック(クローズタイプ)伊藤金属工業所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
電動油圧パンチャー用長穴ダイス DIAMOND電動油圧パンチャー用長穴ダイスDIAMOND
6,198税込6,818
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。