カテゴリ
- 卓上消耗品(28)
- 農業機械(15)
- 厨房用品(14)
- 制御機器(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 医療(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- バイク純正部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IK(猪熊製作所)(45)
- IK[農業機械](18)
- MOXA(10)
- サカエ(7)
- RS PRO(6)
- テルトニカ・ネットワークス(6)
- ホンダ(4)
- アズワン(3)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
- 岩田製作所(2)
- オークラ輸送機(2)
- オーム電機(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- 松吉医科器械(2)
- SPARKFUN(2)
- QUIKFRAME(2)
- 旭東(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イチグチ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「iks」の検索結果

IKSシムボックス ステンレス
岩田製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
IKSシムボックス 真鍮
岩田製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から6日以内出荷ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。 テープ状に収納されていますので、必要なだけ引き出し、カットしてご使用下さい。長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ふんわり掛けふとん 厚手
アイリスオーヤマ¥3,298~税込¥3,628~1枚翌日出荷ふんわりとした掛け布団です。厚手タイプでオールシーズンお使いいただけます。中綿の吹き出しを防ぐキルト加工を施しています。曲線状のため使用中に中綿が出にくくなっています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。目付(g/m2)約95色ホワイト機能ウォッシャブル材質(中材)ポリエステル材質(側地)ポリエステル(ピーチスキン加工)
18-8真空断熱容器(シャトルドラム) 吊付
THERMOS(サーモス)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から翌々日出荷THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
イルリガートル乾燥スタンド NIKS-01
ナビス(アズワン)¥36,900税込¥40,5901台当日出荷掛台下には水滴受けを装備しています。 キャスター付きで移動が簡単です。フック12本架材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)5.5サイズ535×535×1190~1590mmキャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)アズワン品番8-8930-01
耐火シートマルタイプ
INABA(因幡電機産業)¥1,698~税込¥1,868~1個翌日出荷巻きつけるだけの簡単施工です。必要部材がセットされています。耐震金具が追加され、地震に強くなりました。床・壁、木造構造に対応しており、追加配線にも対応可能です。仕様国土交通大臣認定品機能耐震金具付き
貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mm
オーム電機¥299税込¥3291個翌々日出荷壁に配管やドレンホースを通す時に使います。壁厚に合わせてカットして使います。カッターなどで簡単にカットできます。ウォールキャップ EK-FWC65(00-4411)に適合します。材質PE長さ(mm)175取付穴径(Φmm)65
イカツリソケット
松本船舶電機製作所¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷仕様屋内専用付属品ソケット仕様:コード3m プラグ付材質本体/青銅鋳物(仕上処理無)本体質量(kg)1.5ソケット口金:E39
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロカスタム
旭東¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)10出力紫外線出力:1.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管連続点灯 /Low UV管30分毎に入・切点灯 /Ion UV管消灯/イオン運転のみオゾン発生量16(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 60m2(約18坪・36畳)/Low 30m2(約9坪・18畳)
紫外線オゾン空気除菌脱臭器 グリーンメイト スタイルプロ
旭東¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷大きな空間から、車内・トイレなどの小さな空間まで対応できるように機種を取り揃えております。モバイルバッテリーを使用する携行可能タイプは学校・会議・ミーティング・ランチ・旅行などにも持参可能です。紫外線から放射される紫外線(殺菌線)が循環ファンで吸い込んだ空気中の雑菌やウイルスを除菌します。高性能紫外線ランプで空気中の酸素からピュアオゾンを発生させ、お部屋の気になる臭いを元から強力分解・脱臭します。空気中の細菌・カビ菌やウイルスにも効果的です。185nmの紫外線は、酸素の乖離現象によりオゾンを発生させ、空気中の浮遊する臭い物質と反応することで、除菌・脱臭を行います。脱臭についてはオゾンが臭い物質を酸化分解(臭い物質を水と炭酸ガス」に分解)します。用途大学・官公庁・教育機関。病院・医療機関。介護・老健施設。飲食店・外食産業。ホテル。商業施設。分譲・賃貸マンション。一般家庭。各種企業消費電力(W)20出力紫外線出力:2.0mW/cm3/10cm定格電圧(V)AC100(50/60HZ)コード長さ(m)4機能オゾン脱臭185nm UV殺菌線/紫外線除菌254nm UV殺菌線モード切替運転モード選択ローリング方式 High UV管2本の連続点灯 /Mid UV管1本の連続点灯、1本は30分毎に入・切点灯 /Low UV管1本の連続点灯 、1本は消灯オゾン発生量32(mg/hr)適合床面積面積別運転モード選択方式 High 120m2(約35坪・70畳)/Mid 95m2(約27坪・50畳)/Low 70m2(約20坪・40畳)
一斗缶シューター 16缶用
矢崎化工¥289,800税込¥318,7801台15日以内出荷先入れ先出しと並べ替え作業の効率化ができる一斗缶シューターです。投入口から取り出し口へ微傾斜で自動的に積載物が流れるため、先入先出しの徹底ができます。平積みではなくシューターに載せることで、入出庫時の入れ替えや並べ替え作業の時間を削減できます。パレット上での管理をやめることでフォークリフト等との接触による労災の予防にもつながります。材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス・スチール【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】スチール・ウレタン(車輪)質量(kg)88.4色クリームグレーキャスターΦ130 自由車(ストッパー付)/固定車本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)777×1057×1619
シーリングプレート
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥169税込¥1861個当日出荷取付け操作が容易。 AL-IKS-65と使用。呼び65色アイボリー厚さ(mm)3内径(Φ)57外径(Φ)115(ツバ部)
割れ式キャップ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥199税込¥2191個欠品中後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。呼び65色アイボリー厚さ(mm)6内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個5日以内出荷Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ仕様Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥1,498,000税込¥1,647,8001個5日以内出荷Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ仕様Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥599,800~税込¥659,780~1個5日以内出荷24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ
MOXA¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
割れ式キャップミニ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥169税込¥1861個翌々日出荷後付け可能な分割式キャップ。 AL-IKS-65と使用。呼び65色アイボリー厚さ(mm)3.5内径(Φmm)57.5ツバ外径(Φmm)85![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー”MULTIPRO2”
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、塩素系消毒液の散布が可能なプロ用噴霧スプレーです(pH0~10)。安全弁、セーフティーロック機能付です。人間工学に基づいたデザインで扱いやすく、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。内容物を色で識別できるハンドルキャップ付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安定したベースで倒れる心配がありません。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。付属ノズルの付け替えで霧状からジェット状に変更可能です。用途消毒液散布、クリーニングに。付属品カラーハンドルキャップ(赤、緑)、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1、霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番217-9324材質タンク、ノズル:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R)ゴム幅(mm)160容量(mL)1500高さ(mm)310奥行(mm)160最高圧力(MPa)0.24吐出量(L/min)0.7
ウォールキャップ Φ65 分割式 後付け可
オーム電機¥169税込¥1861個翌々日出荷ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使います。後付けもできる分割式キャップ。貫通スリーブ EK-IKS65(00-4412)に適合します。材質AAS内径(Φmm)57.6取付穴径(Φmm)65ツバ外径(Φmm)110![蓄圧式噴霧器 MULTI9 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608435-180425-02.jpg)
蓄圧式噴霧器 MULTI9
IK[農業機械]¥13,980税込¥15,3781台当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。ノズルパイプ内にフィルターを備えています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。用途クリーニング用。消毒散布用。容量(L)6トラスコ品番856-9945材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)190質量(kg)2高さ(mm)530奥行(mm)190ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口アズワン品番6-6039-032018年トラスコ掲載ページ9 1494![蓄圧式スプレー MULTI1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608478-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー MULTI1.5
IK[農業機械]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。用途クリーニング用。ペスト対策用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9931材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824![iK 蓄圧式スプレー HC1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39333246-190226-02.jpg)
iK 蓄圧式スプレー HC1.5
IK[農業機械]¥3,598税込¥3,9581個当日出荷容量(mL)1000色ホワイトトラスコ品番115-7365材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
IKST7 フルーク絶縁ハンド・ツール・スターター・キット
フルーク(FLUKE)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証種別媒体:316 SS分解能1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度圧力:レンジの0.035%![蓄圧式スプレー ALKALINE1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608453-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー ALKALINE1.5
IK[農業機械](1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。霧状からジェット状に調整可能です。用途クリーニング用。消毒散布用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9932材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物
フルーク絶縁ドライバー・キット IKSC7
フルーク(FLUKE)¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン ドイツ製 ク□ムモリブデンバナジウム鋼 グローバルな安全規格に準拠 1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様 ライフタイム保証種別媒体:316 SS分解能1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度圧力:レンジの0.035%
DCギアドモータ TP-3640I-KS(エンコーダ付)
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式![蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608462-180425-02.jpg)
蓄圧式スプレー FOAM1.5
IK[農業機械]¥4,198税込¥4,6181個当日出荷耐酸性に優れており、溶剤にも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。泡状に噴射します。用途クリーニング用。ペスト対策用。容量(mL)750トラスコ品番856-9933材質タンク:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリプロピレン(PP)幅(mm)160高さ(mm)270質量(g)600奥行(mm)160危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824![蓄圧式噴霧器 INOX IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14467340-250306-02.jpg)
蓄圧式噴霧器 INOX
IK[農業機械]¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ステンレス製タンクと耐油性シール、ステンレス製ランスを備えた堅牢性の高いプロ向け噴霧器です。油類や石油系溶剤、炭化水素系溶剤、中性(非塩素系)洗剤に適しています。人間工学に基づいたデザインでハードな使用環境に対応します。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ステンレス製のランスは本体内蔵ホルダーに収納できます。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番677-9941材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ランス:ステンレス、タンク:ステンレス、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)280高さ(mm)500奥行(mm)260容量(L)6最高圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.8吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)560ノズル一頭口![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5”
IK[農業機械]¥21,980税込¥24,1781台当日出荷耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1トラスコ品番692-0050材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:塩化ビニール(PVC)・ステンレス、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM)幅(mm)225高さ(mm)595奥行(mm)225容量(L)8最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口![蓄圧式スプレー用メンテナンスキット IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015666-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー用メンテナンスキット
IK[農業機械]¥3,198税込¥3,5181セット(5個)当日出荷メンテナンスキットです。トラスコ品番251-4278適合機種81771、81776、81774、8.16.76、82676セット内容チャンバーバルブ×1個、ラウンドガスケットΦ15×1個、ラウンドガスケットAN5×1個、シール098×1個![蓄圧式噴霧器 CONSTRU PLUS7 IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608347-180425-02.jpg)
蓄圧式噴霧器 CONSTRU PLUS7
IK[農業機械]¥9,998税込¥10,9981台当日出荷頑丈なボディを備え、建設現場や工事現場などタフな使用環境に対応します。屋外での作業や錆落とし、脱脂、機械メンテナンスに適しています。バイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。用途建築現場、工事現場用。容量(L)5トラスコ品番856-9944材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)185質量(kg)1.64高さ(mm)465奥行(mm)180ホース長さ(m)1.3ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1493![蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14467349-250306-02.jpg)
蓄圧式噴霧器 MULTI PRO
IK[農業機械]¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール幅(mm)225奥行(mm)225最高圧力(MPa)0.3ホース長さ(m)1.5吐出量(L/min)0.7ノズル長(mm)420ノズル一頭口![蓄圧式スプレー用ノズルキット IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015648-230407-02.jpg)
蓄圧式スプレー用ノズルキット
IK[農業機械]¥1,998税込¥2,1981セット(2個)ほか当日出荷から翌日出荷M18アダプター(黒)は霧状からジェット状に調整可能、M12アダプター(白)は円錐状に噴射します。![噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式) IK[農業機械]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25011247-230407-02.jpg)
噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式)
IK[農業機械]¥22,980税込¥25,2781台当日出荷耐酸性に優れており、溶材にも使用できるプロ向けの噴霧器です。屈強な半透明のタンクを備えており、液体の残量が確認できる目盛付です。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。安全リリース機能付きです。用途クリーニング用。薬剤散布用。付属品ノズルミキサー×3(オレンジ・グレー・グリーン)トラスコ品番195-5515材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:ポリプロピレン(PP)、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース塩化ビニル(PVC)幅(mm)225高さ(mm)600奥行(mm)225容量(L)6最高圧力(MPa)0.4、0.3ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)420ノズル一頭口
























![蓄圧式スプレー”MULTIPRO2” IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015140-230407-02.jpg)

![蓄圧式噴霧器 MULTI9 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608435-180425-02.jpg)
![蓄圧式スプレー MULTI1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608478-180425-02.jpg)
![iK 蓄圧式スプレー HC1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39333246-190226-02.jpg)

![蓄圧式スプレー ALKALINE1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608453-180425-02.jpg)


![蓄圧式スプレー FOAM1.5 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608462-180425-02.jpg)
![蓄圧式噴霧器 INOX IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14467340-250306-02.jpg)
![ik噴霧器用交換パーツ IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015736-230407-02.jpg)
![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![蓄圧式スプレー用メンテナンスキット IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015666-230407-02.jpg)
![蓄圧式噴霧器 CONSTRU PLUS7 IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89608347-180425-02.jpg)
![蓄圧式噴霧器 MULTI PRO IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14467349-250306-02.jpg)
![蓄圧式スプレー用ノズルキット IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015648-230407-02.jpg)
![噴霧器”FOAM PRO12”(蓄圧式) IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25011247-230407-02.jpg)
![ik噴霧器用ノズルキット IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015700-230407-02.jpg)
![ik噴霧器用メンテナンスキット IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25015709-230407-02.jpg)